- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- オムロンミニチュアリレーのおすすめ人気ランキング
オムロンミニチュアリレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「オムロンミニチュアリレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MY4N」、「リレー オムロン」、「ミニチュア」などの商品も取り扱っております。
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類
ミニチュアリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ピン数(ピン)
8
極数
2
使用周囲温度(℃)
-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質
Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)
100
定格通電電流(A)
5
入力電圧範囲(V)
定格電圧の85%~+110%
表示灯
有
適合
ミニリレー端子台(注文コード:28614898)
接点最大許容電流(A)
5
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類
ミニチュアリレー
接点構成
4c
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ピン数(ピン)
14
極数
4
使用周囲温度(℃)
-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質
Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)
100
定格通電電流(A)
3
入力電圧範囲(V)
定格電圧の85%~+110%
表示灯
有
適合
ミニリレー端子台(注文コード:28614907)
接点最大許容電流(A)
3
小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に
端子形状
プラグイン端子
耐電圧
AC2000V
絶縁抵抗(MΩ)
300
使用周囲温度(℃)
-25~55
フィンガープロテクトの有無
無し
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。
RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。
種類
ミニチュアリレー
接点最大許容電流(A)
3
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載
リレー本体はプラスチックシール構造
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く)
標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
仕様
角形ソケット
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)
約65
使用温度範囲(℃)
-25~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(DC5V 1A)
保管温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
45~85