オービタルサンダー フェルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「オービタルサンダー フェルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オービタルサンダー ペーパー」、「ナイロンパット」、「3m ガラス磨き」などの商品も取り扱っております。
専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション! 大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。
適合材 ガラス 仕様 オービタル用 寸法(mm) 75×125×7
1個
999 税込1,099
当日出荷


用途自動車ガラス磨き用ソフトブロック用 寸法(mm) 69×127 材質 ナイロン不織布 危険物の類別 非危険物
1パック(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
材質 フェルト 長さ(mm) 228 幅(mm) 93 厚さ(mm) 1.5 適合材 各種金属
1パック(2枚)
799 税込879
当日出荷

1枚
529 税込582
当日出荷

専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション! 大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。
適合材 ガラス 仕様 ハンディタイプ 寸法(mm) 60×100×35
1個
959 税込1,055
当日出荷

広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属研磨や仕上げにに使用されます。 適合材 金属、木材 材質 アクリル 寸法(mm) 228×93 縦(mm) 228 横(mm) 93
1枚
289 税込318
5日以内出荷

汚れ取り・拭き取りに!。研磨剤をつけて磨くことで、金属の鏡面研磨加工も可能です。電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。お得な2枚入!
用途金属、木材、樹脂、石材などの汚れ落としやツヤ出しに。 基材 純毛 タイプ 乾式用 サイズ(mm) 240×93 種別 クランプ式 寸法(mm) 240×93 適合材 金属、木材、樹脂、石材など
1セット(2枚)
799 税込879
当日出荷

対応製品 62・62D・63・63D・64・64D 寸法(mm) 75×110×10
1個
359 税込395
当日出荷

研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途サンダー用 パッド寸法(mm) 78×123 厚さ(mm) 10 適合 スーパーアシレックスシート(85mm×130mm)用。※ミシン目で半分にカットしたサイズ 材質 2層スポンジ タイプ オービタルサンダー用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)マジック式パット
適合機種 S-555M、S-550M、S-5000、S-550 寸法(mm) 74×106 タイプ 従来
1枚
619 税込681
当日出荷

SHINANO(信濃機販)ガラスポリッシュプロ
用途ウインドウポリッシャーに装着してのガラス磨き トラスコ品番 857-0567 寸法(mm) 80×115 質量(g) 130
1セット(5枚)
6,598 税込7,258
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パットスポンジ
仕様 マジック式 適合機種 S-555M、S-550M、S-5000 材質 マイクロスティック 寸法(mm) 75×105 危険物の類別 非危険物
1個
719 税込791
当日出荷

柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。 トラスコ品番 391-3481 適合機種 813CD他 寸法(mm) 73×105 質量(g) 10 ホース長さ(mm) -
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

本品はガラスの頑固な水垢(うろこ状被膜)などの汚れをガラスに傷をつけることなく除去できる業務用の研磨シートです。 本品と水だけで強力に分解できるので、人と環境に優しく、安全に作業することができます。 オービタルサンダーに装着するだけで誰でも簡単にご使用いただけます。 超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途特に頑固なうろこ状の水垢除去に。 ホテル・温泉施設のガラス・鏡に。 電車・バス・船舶のガラスに。 ハウスクリーニングの鏡・ガラス清掃に。 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 75×120×2 施工面積(m2) 40~80
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS550M
小型・軽量・片手でらくらく操作 マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能) 別販売の集じんカバーで強制集じんも可能 乾式
仕様 乾式 付属品 木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚 質量(kg) 0.92 電流(A) 1.8 電源(V) 単相100 消費電力(W) 170 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 124×72×127 コード長さ(m) 2.5 ペーパー寸法(mm) クランプ式:75×140。マジック式:75×107 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 パット寸法(mm) 75×105 振動3軸合成値(m/s2) 4.9
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。
外径(mm) 125 厚さ(mm) 10 材質 フェルト 直径(Φmm) 125 使用工具 ドリル、インパクトドライバー 許容回転数(min-1[r.p.m]) 4500 適合材 石材、ガラス、金属、木材等 適正回転数(min-1) 900~2000
1個
839 税込923
当日出荷

ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合 油膜、ウロコ 成分 水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法 1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプ クリーム状(ケイ素入) 種類 琢磨剤タイプ 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品は、強力洗剤や化学薬品を使っても落とすことのできなかった水垢・シリカ(鱗状皮膜)・ガラスの色焼けをガラスに傷をつけること無く簡単に除去することが可能なガラス用特殊研磨剤です。 特に頑固なうろこ状汚れを強い研磨力で強力に分解します。また、色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。 危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。 超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途特に汚れのひどいガラス・鏡に 建築・電車・バス・船舶・水族館・温泉(銭湯)などのガラスや鏡に 磁器タイル・石材など 適合材 ガラス・鏡・磁器タイル・石材 タイプ 強力タイプ 効率 (通常)3分/m2、(特殊)5~10分/m2 施工面積 (通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
1本(400mL)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)