カッター付きはさみのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
157件の「カッター付きはさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カッター・ハサミ」、「段ボール 切る ハサミ」、「ペン型 カッター」などの商品も取り扱っております。
2つのモードで使える便利な携帯ハサミ! キャップのいらないスライド機構。ハンドルを軽く押してスライドすると、「開梱カッターモード」「ハサミモード」に片手でサッと切り替えられます。 「開梱カッターモード」は、約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。 「ハサミモード」は、PPバンドや洋服のタグなどを切ることができます。 ケース前部のガイドを段ボールに沿わせることで、開梱がしやすくなります。 紐などを通すことで、本体を吊下げることができるストラップホール付きです。
幅(mm) 13(刃収納時) 全長(mm) 113 板厚(mm) 1.5 刃渡り(mm) 35
1丁ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2つのモードで使える便利なハサミ! 新開発した「ハコアケモード」は、本体のスイッチをスライドしながら握ると出てくる約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。 「ハコアケモード」にした状態から、ハンドルの握りをゆるめると自動的に刃がでない状態に戻る安心配慮設計です。 刃にブレードガードが付いているので、「ハコアケモード」時に人差し指を当てて使用することができます。 刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりが付きにくくベタつきません。 キャップ付です。
付属品 キャップ 幅(mm) 74 全長(mm) 183 板厚(mm) 1.5 刃渡り(mm) 65
1丁
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。 シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
ブラウン×ホワイト シリーズ Scotch 刃部加工 チタンコート
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペン型ボディにハサミと切り抜きカッターを両方搭載。便利な2IN1
1本
528 税込581
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サクサシリーズにスライドしてサッと切れる、キャップのない携帯はさみが新登場
全長(mm) 110(刃収納時) 刃渡り(mm) 42 材質 刃部:ステンレス、操作ハンドル部・本体ケース:ABS、スライダー:POM 幅(mm) 18(刃収納時) 厚さ(mm) 12 板厚(mm) 1.2 刃の種別 グルーレス
1丁
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

売上No.1シリーズのはさみブランドから、スマートに持ち歩ける携帯用が登場!根元から刃先までサクサク切れる、究極スリムな携帯はさみ。かさばらない「携帯性」、ほつれ糸も切れる「切れ味」、サッと使える「操作性」、開封に欠かせない「刃渡り」、すべてを兼ね備えた携帯はさみです。FitCutCurveのカーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。携帯はさみとしては長めの刃なので、袋や封筒の開封など、長い距離を切り進む際に効率的です。片手ですぐに使えるスマートハンドルなので、服の糸のほつれも切りやすい設計です。キャップを外してハンドルをスライドさせれば、ロックを解除でき、片手の自然な動きで楽々操作ができます。ロックをかけ忘れてもキャップをはめるとハンドルが押し込まれ、ロックがかかる安心設計です。シンプル&スリムな形状なので、ペンケースや化粧ポーチにもすっきり収まります。ストラップホール付なので、ストラップを付けて目印にすることができます。
用途糸のほつれに・タグ切りに・パッケージ開封に 全長(mm) 135 刃渡り(mm) 42 材質 (本体/スライダー/キャップ)ABS、(刃)ハイカーボンステンレス鋼 板厚(mm) 1.2 刃部加工 カーブ刃
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

8通りの使い方!分解できてお手入れしやすい。マグネット付収納ケース付。アウトドアにも便利!分解出来てお手入れラクラク!
用途はさみ・うろことり・骨切り・ナイフ・皮むき・殻割り・栓抜き・缶開けに 材質 (本体金属部)ステンレス刃物鋼、(本体ハンドル部)PP、TPR、(ケース)PP 耐熱温度(℃) (PP)90、(TPR)70 アズワン品番 64-4078-90
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ダンボール・厚紙もらくらく切れるさびにくいステンレス刃です。刃が厚く、幅も広いので、段ボールや厚紙が楽に切れます。サビにくいステンレス刃を採用しています。
用途ダンボール・厚紙の切断作業。 全長(mm) 200 材質(ハンドル) ABS樹脂 材質(ブレード) ステンレス
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

厚紙、ダンボール紙、ビニール、ゴムホースの切断に最適です。工作やホビー、家庭用・事務用などに便利です。切る物を逃がしにくいギザ刃付きです。ペットボトルのキャップあけなどに便利なネジふたあけ付きです。サビにくいステンレス刃を採用しています。軽く疲れにくい樹脂グリップを採用しています。
用途厚紙、ビニール、ゴムホースの切断作業。 全長(mm) 約190 材質(グリップ) 樹脂 材質(刃) ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ラベルの角を丸く仕上げるハサミ型トリマー。余白調整に便利な直線カットも可能。大きなカド丸(半径3mm)と、小さなカド丸(半径1.2mm)の二つが選べます。
トラスコ品番 824-7942 包装 1 入数(個) 40(梱包) 関連資料 (1.75MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スライド式により開梱作業がはかどります。 安全な設計で荷物を傷つけません。 携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。 ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。 ダンボールを開ける。 紐を切る。 厚さ(mm) 20 黄/紺 全長(mm) 165 幅(mm) 50 材質(本体) 樹脂
1本
459 税込505
当日出荷

ギザ刃付ですべらずに切れます。マグネットと吸盤で固定できるホルダー付・工具なしで分解洗浄が出来るので大変衛生的にご使用出来ます。
材質 ステンレス刃物鋼、ABS樹脂 耐熱温度(℃) 70 全長(mm) 210 質量(g) 129 TKG品番 9-0584-1501 TKG品番(2017) 6-0524-1201
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

カッターとハサミが一緒になった、とっても便利なアイテムです。引っ越しや大掃除にも大活躍します。
トラスコ品番 525-2818 材質 ステンレス・スチール・R-ABS・POM 全長(mm) 165 刃長(mm) 63
1丁
399 税込439
当日出荷

段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。 ストラップホール付
トラスコ品番 473-6257 材質 グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼 全長(mm) (使用時)137、(収納時)110 質量(g) 29 刃渡り(mm) 27 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
539 税込593
当日出荷

「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。 刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番 403-1181 全長(mm) 160 質量(g) 47 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
759 税込835
当日出荷

業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。チタンコーティングで、切れ味が長持ちします。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
材質 刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS 質量(g) 49 板厚(mm) 1.5 全長×幅W(mm) 174×75 刃渡り(mm) 65 グリーン購入法 適合 刃部加工 チタン・グルーレス
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すくい切り+テープスリッターで開梱作業を安全に手軽に・安心設計の2ポイント。 中身を傷つけにくい。刃に指が触れにくい。 本体先端は便利なテープスリッター・サビにくい高硬度ステンレス刃!! 洗えるステンレス刃・刃の交換作業がいらない、使いきりタイプの安心設計。 左右両用・NSF認証取得。 安全コードを取り付けることによって、本体の落下や荷物への混入リスクを軽減できます。 摩耗、溶剤への耐性に優れたホルダー。
用途荷作りひも・一般PPバンド・薄いダンボール・ペットボトルのラベル・ストレッチフィルムなどの開梱作業に 仕様 左右兼用・水洗いOK 材質(刃) ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダンボール開梱作業のスピードアップができます。 商品に傷をつけず、安全にカットできます。 コーナーに沿って滑らすだけなので熟練を要せず誰でも簡単に使用出来ます。 軽い力でカットできるため大量のダンボールをカットしても疲れません。
仕様 NF SSカッター トラスコ品番 853-3979 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 135×90×49
1セット(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷

オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。
イエロー/ブラック 付属品 刃1枚付 トラスコ品番 275-5891 全長(mm) 139 質量(g) 85.7 刃厚(mm) 0.6 適合替刃 TAG-K10
1丁
999 税込1,099
当日出荷