カプラ メーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
561件の「カプラ メーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ継手 カプラ」、「逆止弁 カプラ」、「カプラ プラグ」などの商品も取り扱っております。
元配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 仕様 めねじ取付用 材質 本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.5 適合流体 空気 相手側取付サイズ PT1/2(40型) メッキ クロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他 取り付け形状 メネジ取付用 適合流体 水、蒸気、塩水、作動油など 材質(本体) ステンレス鋼SUS304 使用温度範囲(℃) -20~+180 材質(Oリング) フッ素ゴム 接続形状 ソケット/メネジ(F)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管 最高使用圧力(MPa) 21 適合流体 作動油
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグ プラグ 材質(本体) 特殊鋼 流体 作動油 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 めねじ バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機器・配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 仕様 めねじ取付用 材質 本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 常用圧力(MPa) 1.5 適合流体 空気 メッキ クロームメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有(片道開閉型) 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) 特殊鋼 流体 作動油 使用温度範囲(℃) -20~+80 取り付け形状 めねじ バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状 オネジ接続用 使用流体 ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグ ソケット 材質(本体) 真鍮 使用温度範囲(℃) -20~180 材質(Oリング) フッ素ゴム 互換性 同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管 最高使用圧力(MPa) 21 適合流体 作動油
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソケットorプラグ プラグ バルブ構造 バルブ無 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法C(mm) 20 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 寸法Bd(Φmm) 7.5
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途低圧用・汎用型空気配管用 ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 35 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 寸法D(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 接続方式 ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20]
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気 寸法D(Φmm) 26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 1.47 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -40~60 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ) スチール(クロームメッキ) 化学物質安全性参考資料
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質/仕上 鋼鉄/クロームメッキ ソケットorプラグ ソケット 常用圧力(MPa) 1.5 適合流体 空気
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブとカプラの接続がワンタッチで可能です。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質 本体:鋼鉄 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 適合流体 空気 メッキ クロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 使用流体 空気 接続方式 ワンタッチ式 材質(Oリング) NBR 耐圧力(MPa) 2.0 寸法Dmax(Φmm) 25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)