- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- カムプーリーのおすすめ人気ランキング
カムプーリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新224件の「カムプーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プーリー回り止め」、「カム」、「クランクプーリー」などの商品も取り扱っております。
アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。
適合
ピンホール型カムプーリー。星形カムプーリー
トラスコ品番
823-0751
セット内容
・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ。・ストレートピン×2本。・つば付きピン×2本
質量(kg)
1.1
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
スバル車のカムシャフトプーリーの固定に使用します。先端がオフセット形状になっているので便利です。
用途スバル車専用
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
カムプーリー用プーラー部品
適合品番
118-0・118-1
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に
全長(mm)
380(ベルトは含まない状態)
最大使用荷重
130N・m
使用範囲(mm)
30~150
ベルト幅W×長さL(mm)
12.5×800
ベルト厚(mm)
8.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
● 1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
● 便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
● JIS規格を上回る高品質。
材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B
1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー
です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保
証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ
ています。
軸穴径(mm)
10~40
溝の形
A
溝数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
キー溝寸法表
サービス分類
オーダー・加工
カムシャフトプーリーの固定に使用します。
用途スバル専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
溝の形
A
溝数
1
種類
VPプーリ
用途カミシャフトプーリーの取り外しに使用します。
適合エンジン型式
V型エンジン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
溝の形
A
溝数
2
種類
VPプーリ
ベルト
A形
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
材質
CR-V
全長(mm)
330
ピン径(Φmm)
5・9(固定)
穴間隔(mm)
23~230
ピン長さ(mm)
5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
適合車種
Forester2011~、WRX2014~、INPREZA 1.6 2003~、INPREZA XV 2.0 2012~、TRIBECA 3.6 2008~2012
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
1個
¥949
税込¥1,044
3日以内出荷