カルボキシメチルセルロースのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
136件の「カルボキシメチルセルロース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジメチルポリシロキサン」、「高粘度 液体」、「ポリアクリル酸ナトリウム」などの商品も取り扱っております。
名称 カルボキシメチルセルロースナトリウム 等級 化学用 CP 化学式 C6H9O5・CH2COONa)n 濃度(%) 80以上 アズワン品番 89-0063-63 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 9004-32-4 別称 CMC
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。 アズワン品番 5-3281-01 形状 白色粉末 温度範囲(℃) 15~35 粘度範囲(mPa・s) 1000~50000 pH 中性 濃度(%) 0.69~2.22wt 主成分 CMC(カルボキシメチルセルローズ) 危険物の類別 非危険物
1本(250g)
4,490 税込4,939
当日出荷

1袋(5kg)
9,898 税込10,888
当日出荷

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g) 約200 吸収量 自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm) 150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

熱酸化安定性に優れているので温度による粘度変化が小さく、蒸気圧が低いです。
成分 ジメチルポリシロキサン 容量(mL) 500
1個
7,990 税込8,789
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
1個(500mL)
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルムは厚手を使用。非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。 CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。 高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。)
1箱(30個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

有効成分のヒドロキシプロピルデンプンは、様々な食品に使用されている加工でんぷんの1種です。そのため、作業者や人畜への安全性はきわめて高いといえます。 本剤の作用性は物理的効果です。そのため、すでに抵抗性のついた害虫にも有効です。また、本剤散布による抵抗性の発達のおそれもほとんどありません。 本剤は散布後、10分から20分(露地条件)の短時間で散布薬液が乾きます。薬液の十分かかった害虫はかわくまでにすでに死亡しています。 本剤はごく小型の節足動物に直接かかってはじめて効果を発揮するため、天敵類やミツバチなどの有益な昆虫への影響は、非常に小さいといえます。また、有効成分が食品であることから、その他環境への負荷も小さい環境保全型の薬剤です。
有効成分 ヒドロキシプロピルデンプン5.0% 性状 類白色水溶性粘稠液体 農林水産省登録第(号) 20388 適合病害虫 ミカンハダニ、アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、カンザワハダニ 毒劇区分 普通物 剤形 液剤
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂・接着剤・塗料、印刷インキなどの増粘・タレ・沈降防止・艶消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に優れます。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂に投入しタレ止め・増粘度アップに効果を発揮します。
危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(1000mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格 食品添加物 FD 等級 食品添加物 FD 化学式 (C3H3NaO2)n 名称 ポリアクリル酸ナトリウム 濃度(%) 90以上 化学組成 なし アズワン品番 3-4763-11 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 9003-04-7
1本(500g)
4,798 税込5,182
当日出荷

高純度のセルロース繊維に特殊な酸処理を施し、灰分をほとんど除去しています。繊維を機械的に粉末状にしており、粉末の粒度により、A、 B、 C、 D、 E の5タイプがあります。
1箱(100g)ほか
4,690 税込5,159
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メチルセルロースは、塗り壁の保水性や作業性などを向上させる「糊」のようなものです。 粉末で水に溶けやすく、乳化剤や安定剤、保水剤として食品添加物としても使われている製品です 粘性や成分によってもその種類は数多くありますが、一般的に左官材料の作業性向上にはこの【汎用品】がお勧めです。 【高粘品】は少量で高い粘性を出すことができるメチルセルロースでも上質タイプになります。 少し作業中の乾燥を遅らせたい(保水性)時や作業性を向上させたい時など、製品により添加料は変わりますが、1%~2%(入れる塗り壁の重量比)を目安にお使い下さい。
容量(g) 500 成分 セルロース誘導体 仕様 産地 製造地:淡路島 危険物の類別 非危険物
1袋
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶けやすくダマになりにくいのでご家庭で初めて使う方でも簡単にお使いいただけます。 冷たい食品にも温かい食品にもご使用いただけます。 食品本来の「味・色・香り」をそこなわず、おいしくお召し上がりいただけます。風味をそこなわないので料理のソースなどにもご利用いただけます。 お茶・牛乳・栄養食・オレンジジュースなど、色々な食品になめらかなトロミが付けられます。
原材料 デキストリン、増粘多糖類、pH調整剤 賞味期限 製造後2年
1箱(2.5g×10包)ほか
329 税込355
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様 乾燥減量(105℃):15.0%以下 透過率(%) 70.0以上(490nm) pH 6.0~8.0
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。
用途装置の検定用。 付属品 校正証明書添付(英語) 材質 シリコンオイル 容量(mL) 500(1pint)
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分 ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

主成分 カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物 タイプ 粉末 分類 無機有機ハイブリット凝集剤 pH値 中性 危険物の類別 非危険物
1袋(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 可溶性デンプン 等級 一級 仕様 JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 (C6H10O5)n 化学組成 (C6H10O5)n アズワン品番 2-3647-68 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) CAS登録番号 9005-84-9
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷