- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 冷媒関連
- カーエアコン用チャージングホースのおすすめ人気ランキング
カーエアコン用チャージングホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新101件の「カーエアコン用チャージングホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン ガス チャージ ホース」、「カーエアコン」、「r134a チャージ ホース」などの商品も取り扱っております。
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
対応冷媒種別
R134a
適合
HFC-134a(R134a)専用
ねじ径
(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
ホース長さ(mm)
約250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒
R134a
付属品
チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)
(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×225
材質(ホース)
内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)
約1410
ゲージ径(Φmm)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)
0~3400(高圧側)
連成計(kPa)
-100~1700(低圧側)
取扱説明書
(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分
1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径
M14×1.25
水分(%)
(wt)0.003
酸分(%)
(wt)0.0001
危険物の類別
非危険物
純度(%)
(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)
(3.5MB)
エスコ品番
EA104AM-1
1個
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに
方式
ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト
付属品
変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル
寸法(mm)
255×110×205
接続口径
1/4フレア
質量(kg)
6.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
42/50
モーター出力(W)
180
到達真空度
25ミクロン
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)
(封入)160
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口径
1/4フレア
対応冷媒種別
R407C/E、R404A、R507A、R134a用
セット内容
チャージホース(赤・青・黄)3本セット
常用圧力(MPa)
5.5
用途HFC-134a〈ガス〉専用
セット内容
高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本
危険物の類別
非危険物
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用
成分
合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a
容量(mL)
134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10
タイプ
蛍光剤なし
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10mL
ねじサイズ
M14×1.25
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥419
税込¥461
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。
丈夫なアルミ製ハンドルです。
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
適合
HFC-134a(R134a)専用
材質
(本体)真鍮/(ハンドル)アルミ
ねじ径
(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
対応冷媒種別
R134a
危険物の類別
非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用
接続口径
1/4フレア
使用圧力(MPa)
5.5
対応冷媒種別
R404A、R407C、R507A、R134a用
適合ガス
134a
容量(g)
PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥859
税込¥945
当日出荷
用途HFC-134a〈ガス〉専用
接続形状
60°L型虫押しナシ/Sストレート
危険物の類別
非危険物
用途異径の接続口の接続に。
危険物の類別
非危険物
用途R134a用
接続口径
ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付)
対応冷媒種別
R134a
危険物の類別
非危険物
用途R134a用
対応冷媒種別
R134a
セット内容
(赤・青・黄)3本セット
接続口径
ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)
危険物の類別
非危険物
Oリング付
用途R134a
質量(g)
25
対応冷媒種別
R134a
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用
成分
合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a
タイプ
蛍光剤入り
容量(g)
50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥749
税込¥824
欠品中
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用
対応冷媒種別
R134a
適合
HFC-134a(R134a)専用