- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- ファイリング
- カードケース 耐熱のおすすめ人気ランキング
カードケース 耐熱のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「カードケース 耐熱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 ケース」、「ETCケース」、「給油カードケース」などの商品も取り扱っております。
遂に各サイズが揃いました!
書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。
色
透明
材質
硬質塩化ビニール
折れ、ひび割れ、変色しにくい高品質製品です。
いつまでも透明度の高い美しさを失わない選び抜かれた材料で作りました。
コピーや印刷物の付かない非転写タイプです。
グリーン購入法
適合
材質
80%再生PET樹脂
厚さ(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生PET樹脂を使用した環境に配慮した商品です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプです。丈夫な硬質タイプ。書類をいためず、傷つけることなく保管できます。
材質
再生PET
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 272
書類・カードなど保管に便利な柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。
色
透明
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
0.6
変わらない透明感で、中身の見やすさをキープ。耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。1枚ずつ袋に入っています。
材質
硬質塩ビ製
色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用する耐熱ケースです。
用途本体への輻射熱をカット。汚れ、衝撃防止に
適合機種
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
素材に、オレフィン系樹脂を使用しているため、焼却時に燃焼カロリーによって塩化水素ガスなどの有毒ガスが発生いたしません。コピーや印刷物が付かない非転写タイプです。
仕様
軟質(ソフト)タイプ
厚さ(mm)
0.3
店頭、店内の告知物掲示や、サイズによりトレカや写真などの保護ケースとしてもお使い頂けます。
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するケースです。
用途本体の汚れ、衝撃防止に
適合機種
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。
フロンガスや鉛含有物を使用していません
用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。
成分
合成樹脂(アクリル)
タイプ
スプレー
耐熱温度(℃)
600
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.135L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
約2
指触乾燥時間(時間)
約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
シリコン
折り曲げても、丸めても傷みにくい柔軟性のあるソフトタイプのカードケースです。
材質
PVC-P
色
クリア
厚さ(mm)
0.4
ヘルメットクリップST-6と併用でご使用頂けます。
適合機種
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
環境に優しい再生PET樹脂製です。透明度が高く、印刷物の転写がありません。サン付仕様なので紙の出し入れもスムーズです。
仕様
硬質タイプ
0.5mm厚ですので適度な厚みがあり折れにくく丈夫です。
図面の保管、書類回覧など内容物を傷めたり傷つける心配がありません。
材質
塩化ビニル
書類やカードを保護するカードケース。手元に置いておく書類の保管に便利。中身が折れ曲がらないハードタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。マチがあるので書類がPPC用紙で5枚程度入ります。ハードタイプには、周囲3方に白いフレームがあります。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しないペット(PET)素材を使用しています。※カードケースは夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
材質
40%再生樹脂(本体40%再生PET)
フレーム厚さ(mm)
1
カードケースの裏面が磁石になっているのでスチール面へ張り付けることができます。掲示書類が汚れにくくなるので工場や作業現場などに最適です。
用途書類などの掲示用に。
材質
軟質塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)
0.8
仕様
裏面マグネット付
使い方色々。
写真・雑誌の切り抜きや、カレンダー等、お好みの紙を挟んで保管。
材質
硬質塩化ビニール樹脂
再生PET樹脂を使用した環境に配慮した商品です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプの硬質カードケース10枚パックです。丈夫な硬質タイプ。書類をいためず、傷つけることなく保管できます。
サイズ
A4
質量(g)
826
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×1×312
グリーン購入法
適合
1パック(10枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷