- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- カーバイトのおすすめ人気ランキング
カーバイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新447件の「カーバイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アセチレンランプ」、「炭化カルシウム」、「塩酸 中和剤」などの商品も取り扱っております。
名称
Calcium carbonate
化学式
CaCO3
化学組成
CaCO3
危険物の類別
非危険物
平均分子量
100.09
CAS登録番号
471-34-1
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
シンプルな構造ながら、過酷な使用条件に耐えられるように工夫されております。特殊風防・耐熱強化ガラスなど、技術と実績がデザインの隅々まで生かされた逸品です。
燃焼時間(時間)
20
材質
ブリキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×133×260(ハンドル含まず)
けい石・コークス・木屑などを通電発熱させ、生成反応より得られます。電気・熱伝導性に優れ、ヌープ硬度は、2200~2500kg/mm2
用途引っ張り強さの低い金属および非金属材料の研磨。切断用、研磨用砥石の材料など
材質
非金属
形状
アンギュラー
硬度
高硬度
カーバイトカッターは、タイヤ内のスチールケーブルとワイヤーを除去する為の専用の商品です。
タイヤのパンク修理の際に傷穴を最小限にする事が出来ると同時に処理後にパッチを貼る際に綺麗に仕上げることができます。傷穴に対し内側から3回・外側から3回位繰り返して使用する事で仕上げが綺麗になります。
炭酸カルシウムの白色の化粧砂
用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー
危険物の類別
非危険物
炭酸カルシウムを主成分とし、様々な用途に使用されています。 ・「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」における化学合成農薬に該当しません。
みかん浮皮軽減
銅水和剤の薬害軽減
色促進
性状
類白色水和性粉末
農林水産省登録第(号)
9385
毒劇区分
普通物
名称
酸化カルシウム
等級
一級
形状
粉末~塊
色
白色~灰白色
化学式
CaO
濃度(%)
93
比重
3.37g/cm3(20℃)
化学組成
CaO
融点(℃)
2572
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0063-56
危険物の類別
非危険物
凝固点(℃)
2572
特性
飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
56.08
CAS登録番号
1305-78-8
別称
生石灰
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
名称
Calcium hydroxide
化学式
Ca(OH)2
化学組成
Ca(OH)2
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)
平均分子量
74.09
CAS登録番号
1305-62-0
別称
消石灰
ボルドー液の良さを活かし、無機銅剤の欠点を改良した病害防除剤です。
幅広い病害に効果があり、予防効果に優れる基幹薬剤です。
品質・収量にプラスの効果があります。
適合病害虫
黒星病、斑点落葉病、黒点病、炭疽病、うどんこ病、落葉病、黒斑病、輪紋病、縮葉病、そうか病、黄斑病、べと病、枝膨病、黒とう病、斑点細菌病、果実汚斑細菌病、軟腐病、腐敗病、葉渋病、葉枯病、黒腐病、黒斑細菌病、斑点病、雪腐病、葉腐細菌病、立枯病、斑葉病、なまぐさ黒穂病、葉ふるい病
有効成分
有機銅40.0%
性状
黄緑色粉末
適合作物
りんご、かき、なし、もも、ネクタリン、みかん、ぶどう、ホップ、メロン、すいか、かぼちゃ、はくさい、レタス、やまのいも、こんにゃく、キャベツ、ブロッコリー、たまねぎ、きゅうり、しそ、芝、シクラメン、せんりょう、まつ、麦類(小麦を除く)、小麦
農林水産省登録第(号)
8086
毒劇区分
普通物
pH
14.0
適合
EA119-15用
エスコ品番
EA119-16
内容量(kg)
20
使用量
5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和)
洗浄時間
1~5時間
1個(20kg)
¥16,000
税込¥17,600
翌々日出荷
ソフターは酸性洗浄剤を中和しますので、汚れを洗い流すときの排水は環境にほとんど影響がありません。
目地を傷めず、色ぼけ・艶ぼけを防止します。
液性
アルカリ性
形状
液体
標準使用量
15m2/L(原液)
商品タイプ
業務用
生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ
粉末
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。
材質
タルク
危険物の類別
非危険物
1個(500g)
¥539
税込¥582
当日出荷
オイル使用のランタン。
癒しの温かみのある灯り。
インテリアや防災非常用としても。
材質
【本体】鉄(銅メッキ) ホヤ/ガラス
色
ブロンズ
サイズ
大
質量(g)
490
適合容量(mL)
300
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
17×14×30.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
モルタル洗浄時などに発生するアルカリ排水を中和します。
劇物・危険物に該当しないため、作業者への安全性に配慮した商品です。
ただし、pH1.0以下の酸化液であるため、正しい使用方法を守ってご使用ください。
用途アルカリ排水の中和
仕様
強酸性(pH1.0以下)
付属品
スプーン、使用説明書付
使用方法
対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質
本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス
電源(V)
DC6単3形乾電池4個使用(別売)
光源
暖色LED(発光ダイオード)12個
電池寿命
連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ120×220(取っ手含まず)