- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫道具/裁縫用品
- カーブルーラーのおすすめ人気ランキング
カーブルーラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新93件の「カーブルーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲がる 定規」、「柔らかい定規」、「カーブ尺」などの商品も取り扱っております。
自由自在に曲げられる定規です。
両面インクエッジ付なので、烏口や製図ペンでの使用に便利です。
両面目盛付きです。
用途型に合わせて型取り、型紙作成に使用するスケール
材質
外パイプ・サイドキャップ:塩化ビニル樹脂
目盛仕様
黒色目盛側/左基点、赤色目盛側、左右振分
目盛間隔
1mm
あらゆるカーブが描けます。どんな曲線もこれ1組で描けます。
用途あらゆる曲線を描くのに使用するスケール
2つのカーブ定規がセットになっているので、ソーイングで使うあらゆる曲線が引けます。
縫いしろ付けに便利な平行線の目盛が入っているので、縫いしろ付けが簡単・きれいにできます。
深いカーブの定規は衿ぐりやアームホールに、浅いカーブの定規は裾やヒップラインに、ミニものさし(15cm)は細かい所の計測に便利。
3つまとめて収納できる専用ケース付。
用途型紙を写しとる時や製図の際に。
製図や型紙の補正に
セット内容
カーブ定規×2種類、ミニものさし(15cm)、専用ケース
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
袖ぐり、襟ぐりなどくりの深い箇所の作図のとき、また曲線の長さを図るときに便利な定規です。
材質
アクリル
幅(cm)
3~95
寸法(cm)
目盛:35、本体:25
1本
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
透明なので、表・裏どちらからでも目盛が見えます。
用途実物大製図の曲線部分を測ったり、丸いもののサイズを測る時に。
どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ
材質
針:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性・弾力性・復元性に富んだインクエッジ付曲線定規。
曲げ戻りが極めて少なく、任意の曲線が細かく自在にとれます。
材質
PVC、アルミ(芯材)
赤い目盛りの印字を中心に、プラスチックパーツを張り合わせ加工しているので消えることはありません。
用途メモリ張合せ
形状の移し取りが簡単にできます。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
裾上げや三つ折りなど、布の折り返しを手早く簡単にすることができます。
用途しるしつけ、ゆるやかな曲線の折り上げ、ポケットなどの丸み、長い直線の折り上げ
曲線や複雑な型が対象物に押し当てるだけで正確に型取り出来ます。
耐久性・弾力性・復元性に富んだインクエッジ付曲線定規。
曲げ戻りが極めて少なく、任意の曲線が細かく自在にとれます。
側面に目盛が付いています。
材質
PVC、アルミ(芯材)
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類
コーナー
仕様
R0.5~38.0mm
材質
IR樹脂
寸法(mm)
105×230×0.75
質量(g)
15
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
大きな工作物の隅または縁のRを測定することができます。
用途角溝R部(机のコーナー、重箱の隅等)
材質
ステンレス製
枚数
10枚
トビ数(mm)
1.0
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法
(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別
非危険物
1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。
コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
本体寸法(mm)
175×15×0.5
精度
Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mm
測定範囲(mm)
Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150
RoHS指令(10物質対応)
対応