ガイアのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
387件の「ガイア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガイナ」、「ガイヤ」、「ブレーキ調整工具」などの商品も取り扱っております。
幅広い病害スペクトラムを有しています。 既存薬剤耐性菌(ベンゾイミダゾール系、ストロビルリン系、EBI剤耐性菌等)に優れた効果を示します。 予防効果が優れています。
適合病害虫 ダラースポット病、カーブラリア葉枯病、フェアリーリング病、炭疽病、葉腐病(ブラウンパッチ)、デッドスポット病、疑似葉腐病(イエローパッチ)、雪腐小粒菌核病、疑似葉腐病(春はげ症)、カーブラリア葉枯病、さび病、ネクロティックリングスポット病 有効成分 ペンチオピラド:50.0% 性状 類白色細粒 有効期限(年) 4 適合作物 西洋芝(バーミューダグラス)、西洋芝(ベントグラス)、西洋芝(ライグラス)、西洋芝(ブルーグラス)、日本芝、日本芝(こうらいしば) 使用可能回数 8回以内 使用方法 散布 農林水産省登録第(号) 22211 毒劇区分 普通物
1個(250g)
15,880 税込17,468
5日以内出荷

寒さ対策→断熱・保温 室内空気温度がいくら高くなっても、壁・天井の温度が低ければ、熱は壁・天井から逃げます。ガイナを施工すると、周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 暑さ対策→断熱。遮熱 ガイナの球体セラミックによって、太陽光に含まれる赤外線を反射します。また、ガイナ表面温度が周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 騒音対策→遮音・防音 ガイナと膜面は、大量のセラミックで隙間なく覆われているため、効率よく音を反射するだけでなく、制振効果によって音を軽減します。 臭い対策→空気質改善 ガイナは帯電性0.0の性質を持っており、汚濁物質が付着しにくく、さらにイオン化した水分が、浮遊している汚濁物質と結合をし、汚濁物質を浮遊しにくくなります。 さらなる効果→防露・耐久・安全・不燃 ガイナは様々な効果を発揮します。結露の発生を抑える「防露」や建物を長寿命化する「耐久」のほか、「安全」や「不燃」について紹介します。
用途鉄、コンクリート、モルタル、木、非鉄金属、ガラス、等。 特性 遮熱、断熱、耐久 仕様 塗装方法:刷毛、ローラー、コテ、エアーコンプレッサー、エアレス塗装機、温風低圧塗装機、塗装用各種ガン(エアーガン、エアレスガン) 主成分 セラミック 耐熱温度(℃) -100~150 主な用途 鉄、非鉄金属、コンクリート、ガラス 使用量 0.46~0.4(kg/m2) 使用場所 屋内 希釈 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1缶(7kg)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ガイナは、室内空気温度がいくら高くなっても、壁・天井の温度が低ければ、熱は壁・天井から逃げますガイナを施工すると、周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナの球体セラミックによって、太陽光に含まれる赤外線を反射します。 また、ガイナ表面温度が周辺の温度に適応し、熱の移動を最小限に抑えます。 ガイナと膜面は、大量のセラミックで隙間なく覆われている為、効率よく音を反射するだけでなく、制振効果によって音を軽減します。 ガイナは帯電性0.0の性質を持っており、汚濁物質が付着しにくく、さらにイオン化した水分が、浮遊している汚濁物質と結合をし、汚濁物質を浮遊しにくくなります。 ガイナは様々な効果を発揮します。 結露の発生を抑える「防露」や建物を長寿命化する「耐久」のほか、「安全」や「不燃」について紹介します。 耐候性を重視した外部(屋根・外壁等)用の商品です。 内装にもご使用頂けます。 施工は、ハケ、ローラー、吹きつけ、コテ施工など、塗装の様々な工程に対応しており、特別な工具を必要としません。 環境に配慮した「安全」な水性塗料です。
主な用途 外部(屋根・外壁等)用 使用場所 屋内/屋外 特性 防露・耐久・安全・不燃・耐候性 塗布方法 ローラー、吹付 使用量 0.46~0.40kg/m2(1m2当たり) 希釈 塗布面積(m2/缶) 30~35 危険物の類別 非危険物
1缶(7kg)ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

特殊技術を用いた、機能性に優れたオープナーです。レバーを上下させるだけで、簡単にコルクを抜けます。
ブラック 間口W×奥行D(mm) 190×120 質量(g) 350 TKG品番 9-1934-0102
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷


多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分 トルエン、キシレン 乾燥時間(分) 夏/15~20。春・秋/20~30。冬/60~120 比重 0.88 適合材 スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分) 約3分(20℃) 標準塗布量 6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア セルペンスワブ
綿棒と比べ発塵が少ないです。ヘッドのみの交換も可能です。 IPA等の溶媒も含浸しやすいです。
全長(mm) 125 ヘッド径(Φmm) 5 ヘッド長(mm) 16 材質 ヘッド部/超微細発泡PE(ポリエチレン)、柄部/導電性PP(ポリプロピレン)
1袋(500本)
33,900 税込37,290
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリスタルLEDテールと相性抜群のLEDサイドマーカー しかも高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。 ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン取付ですので、お手軽にドレスアップ!! お勧めです。 カラーはスモークタイプです。 ■新品左右セット ■カプラーオン簡単取り付け ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■高輝度SMD型LED8発仕様 ※ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。 【適合車種】 ハリアー(10系/30系) エスティマ(30系/40系) ハイラックスサーフ(210/215系) アリスト(16系) ノア(40系/50系) カローラーフィールダー(NZE-121G) カルディナ(ST/CT19#G) ガイア スパシオ(AE11#N) RAV4(SXA1#/SCA2#)
スモーク グリーン購入法 適合
1セット
5,698 税込6,268
5日以内出荷

クリスタルLEDテールと相性抜群のLEDサイドマーカー しかも高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。 ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン取付ですので、お手軽にドレスアップ!! お勧めです。 カラーはスモークタイプです。 ■新品左右セット ■カプラーオン簡単取り付け ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■高輝度SMD型LED8発仕様 ※ご購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。 【適合車種】 ハリアー(10系/30系) エスティマ(30系/40系) ハイラックスサーフ(210/215系) アリスト(16系) ノア(40系/50系) カローラーフィールダー(NZE-121G) カルディナ(ST/CT19#G) ガイア スパシオ(AE11#N) RAV4(SXA1#/SCA2#)
スモーク グリーン購入法 適合
1セット
5,698 税込6,268
5日以内出荷

エアーブラシのメンテナンスなどに適した強力タイプの洗浄液です。複雑な構造を持つエアーブラシ内部に付着した塗料の汚れも、きれいに洗い落とすことが可能。調色スティックや塗料皿など金属製の塗装用ツールの洗浄にも使えます。
1箱(6個×250mL)
3,898 税込4,288
当日出荷

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分 ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2) 1(塗り方により変わります) メーカー スズキ 寸法(縦×横×高さ)(mm) 70×70×210 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

ラジアル・バイアスタイヤの修理内面パッチです。
用途乗用車 適合 乗用車 軸径(Φmm) 7 寸法(Φmm) 45×105 釘穴(mm) MAX6 パッチ径(Φmm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(24枚)
3,098 税込3,408
当日出荷

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電気を使わない加湿器ガイアモパーソナルタイプ<GAIA-5118>専用の替えフィルターセットです。
質量(g) 120(18枚セット) 材質(フィルター) レーヨン不織布 寸法(cm) 24.5×7.8×5.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
4,298 税込4,728
6日以内出荷

洗うだけで耐久撥水コートがかかる濃縮タイプのコーティングシャンプーです。 今までにない豊富な泡立ちで汚れを落とし、同時に新配合高密着コーティング成分がボディー表面に吸着。 洗うだけで、ボディーがツルツル艶つやに仕上ります。 さらに優れた撥水効果で、雨を弾いて汚れも流れ落ちキレイな状態が持続します。 また手軽に使いやすいポンプタイプで、スムーズに作業ができます。 濃縮タイプで、驚異の約20台(中型車)使用可能。 素早く簡単にコーティングができ、満足な仕上りを実現するシャンプーです。
幅(mm) 101 高さ(mm) 222 質量(g) 880 奥行(mm) 101 対応 全塗装色・コーティング施工車 香り マリン 危険物の類別 非危険物 特性 撥水・ノーコンパウンド
1本(760mL)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

本体にエアホース、エア缶を接続し、ガンダムマーカーを差し込むだけで、吹き付け塗装を楽しめる簡易型エアブラシシステムです。 色変えはマーカーを差し替えるだけのワンタッチ式。本体の清掃も不要なので、初心者でも手軽にエアブラシ塗装が可能です。これまでマーカーだけでは難しかった、均一で美しい塗装やグラデーション塗装など、エアブラシならではの技法を手軽に楽しむことが可能です。
用途プラモデル塗装用 セット内容 ガンダムマーカーエアブラシ本体、エアーホース(口金PS細)1m長、エアー調整バルブ、エアブラシ専用替芯(3本)、Mr.エアースーパー190
1箱
3,398 税込3,738
当日出荷


仕様 弱溶剤形シリコン樹脂系遮熱塗料 区分 弱溶剤 希釈剤 塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15.1L 危険物の性状 非水溶性
1セット(15kg×1セット)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)