ガソリンポリタンクのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
97件の「ガソリンポリタンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂ガソリンタンク」、「燃料ポリタンク」、「ポリタンク」などの商品も取り扱っております。
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品 ノズル 材質(本体) 電気亜鉛メッキ鋼板 規格 UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理 粉体塗装 材質(ねじ部) アルミ合金 材質(ホース) PE 材質(パッキン) ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。 付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。
容量(L) 5 仕様 消防法:適合品 材質 HDPE高密度ポリエチレン 寸法(mm) 265×250×135 口径(mm) 40
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

小型船で使用可能なガソリン用燃料タンクです。 30秒の耐火試験やタンクからの漏れがないか、圧力をかけて試験を行う気密性試験を行った上で設計承認を取得しておりますので安心してお使い頂けます。
タンク容量(L) 11.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 360×270×235 タンク容量 3ガロン
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質 HDPE 口内径(Φmm) 31 口数 両口 最小目盛(mL) 500 ノズル あり コック あり 取手 あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6ガロン(22L)燃料タンク ARB6G/C14540
小型船で使用可能なガソリン用燃料タンクです。 30秒の耐火試験やタンクからの漏れがないか、圧力をかけて試験を行う気密性試験を行った上で設計承認を取得しておりますので安心してお使い頂けます。
タンク容量(L) 22.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 590×300×235 タンク容量 6ガロン
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふたはロック機能付き。米国では厳しい基準に合格しガソリン用として販売されている製品です(UN規格品)
用途【危険物の運搬】 容器UN表示とは、危険物の国際輸送に関する国際勧告(UN規格)に適合した危険物運搬容器に表示するものであり、UN表示の付された容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます。日本国内では、ガソリンをプラスチック容器に入れて運搬する場合は、最大容量10リットルとなります。 容量(L) 2.5ガロン 10 サイズ(mm) 210×300 高さ300
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷


10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に 付属品 ジャバラノズル 危険物の類別 非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 容量(L) 20 質量(kg) 4 材質(本体) 電気亜鉛メッキ鋼板 規格 UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理 粉体塗装 材質(ねじ部) アルミ合金 板厚(mm) 0.8 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 173×345×465(ゴムガード・取手含む) 材質(ノズル) PE 材質(パッキン) ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷

気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用 材質 ポリエチレン 種類 灯油用(第四類・第ニ石油類) 口数 両口 ノズル なし コック なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.4MB) 取手 あり
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)12ガロンポリ燃料タンク(45リットル)
大型船にピッタリな大容量燃料タンク!便利なタイヤ付き!
タンク容量(L) 45 仕様 【JCI認可】無し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 575(628)×375×315(355)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶 危険物の類別 非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズル なし 仕様 パッキン付 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 ポリエチレン(PE) 口数 両口 耐熱温度(℃) 80 コック なし 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm) 44 寸法A'(mm) 44 取手 あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びしやすく、安定性の良い消防法適合の軽油缶です。
用途軽油の運搬用 付属品 キャップ2個、穴なしキャップ1個、ノズル1本 材質 ポリエチレン 緑色 仕様 ノズル付き、中栓無し 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド 基材 亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別 非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。 材質 0.8mm鋼板 厚さ(mm) 0.8 危険物の類別 非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

混合用ポリタンク。メスシリンダーとポリタンクが一体になり簡単に混合ガソリンを正確に作ることが出来ます。
仕様 混合オイル 計量器付25:1&20:1~ 容量(L) 5 危険物の類別 非危険物
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

JIS規格適合の灯油缶です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質 ポリエチレン 種類 灯油用(第四類第ニ石油類) 規格 JIS Z1710合格 肉厚 1.5mm以上 口数 両口 ノズル なし 使用の目安 日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。 コック あり 関連資料 灯油かんの安全・安心チェックポイント 取手 あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

燃料6Lとチェーンオイル3Lを同時に持ち運べる携行タンク。ハンドルが大きいのでグローブを付けたままでも持ち運びやすく、置いたときには安定性がよく倒れにくい低重心設計です。燃料用とチェーンオイル用の両方のタンクに、内容量を確認できる目盛付き。別売品のツールバッグと組み合わせれば、さらに便利にご利用いただけます。
セット内容 コンビ缶(赤)6L+3L
1個
5,698 税込6,268
当日出荷