- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- キッチン用品
- ガソリン処理剤のおすすめ人気ランキング
ガソリン処理剤のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新108件の「ガソリン処理剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガソリン 中和剤」、「灯油 処理剤」、「ガソリン」などの商品も取り扱っております。
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品
結束バンド×1本
材質
コットン100%
危険物の類別
非危険物
業務用食用油の廃油処理剤天然油脂系成分のパウダーなのでより均等にはやく固まります
成分
天然油脂系成分(唐ゴマ)
容量(g)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋
¥469
税込¥516
当日出荷
簡単に油を固めて燃えるゴミとして処理できます。原料は無添加・無着色の天然油脂成分ですから、 安心して捨てられます。標準使用量:1斗缶油に500g(250g×2袋)天然
容量(kg)
0.25×4個
TKG品番
9-0746-0401
TKG品番(2017)
6-0662-0401
1箱(250g×4袋)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。
細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。
また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
使用方法
1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。※油温80℃以下では溶けません。2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)。4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。
材質
凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP
使用の目安
1袋(500g)で油18L
1袋(500g)
¥769
税込¥846
当日出荷
酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス
表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
用途酸性液剤の中和
RoHS指令(10物質対応)
対応
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。
吸着量(L/袋)
19(A重油基準)
仕様
天然素材の油液吸着材
その他
-廃棄の方法-。産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。
トラスコ品番
126-3374
材質
天然粘度を焙焼した多孔質のもの
吸収量
1袋あたり吸収量約19L
対応
オイル
1袋(18kg)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理に
セット内容
吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド
材質
吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66
危険物の類別
非危険物
生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。
外観
淡黄色液体
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別
オイル専用
材質
ポリプロピレン不織布
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。
サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。
いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。
繰り返し使用可能。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤
危険物の類別
非危険物
1本(1L)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
天ぷら油等の冷めた廃油の処理が吸わせるだけ。本袋内部の廃油吸収パッドが廃油をスピーディーに吸収します。再生パルプをリサイクルした再生不織布を使用してます。1袋で600mlの油を処理でき、袋ごと燃えるゴミとして捨てられます。
材質
再生パルプ、再生不織布
質量(g)
(一袋あたり)約64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×75×75
植物成分100%!揚げカスもしっかり固めて捨てられる
用途廃油の処理
使用場所
キッチン
サビの除去とサビの再発防止の効果が得られます。通常の錆取り剤に比べて、黒変しにくく高光沢の仕上がりです。
液性
中性
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用
成分
高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム
主な用途
水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用
色
乳白色
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
使い終わった廃油の処理に!。使い終わった廃油を、手や衣服または厨房を汚さずに、 手軽に固めて燃えるゴミとして捨てられます。 環境にやさしい廃油処理剤です。使用方法1.調理後、火を消してすぐ「オイル・エンド」を廃油 の重量に対して3%を加え、完全に溶けるまでよく かき混ぜます。2.そのまま固まるまで放置し、固まってからフライ 返しなどで取り出して燃えるゴミとして処理してください。
材質
主成分:天然油脂成分由来
容量(kg)
0.5×20袋
TKG品番
9-0746-0301
TKG品番(2017)
6-0662-0301
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1個で約600mlの廃油を処理。中袋ごと燃えるゴミとして処理できます。再生パルブ、再生不織布使用。
材質
再生バルブ、再生不織布
外形寸法(cm)
約13×8.4×厚さ7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(6個)
¥719
税込¥791
当日出荷
1個で約130mlの油を処理できる、油処理用品です。油をグングン吸収して、簡単に燃えるゴミとして処理できます。
材質
再生パルプ、再生不織布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約137×15×90
1パック(46枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
生分解性72%(DOC法)の環境中で速やかに分解します。界面活性剤5%以下で環境に配慮します。白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。優れた分散性能で油の微細化と再付着防止生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤消防法・PRTR法非該当中性で使用後に白濁しないタイプ
用途漏れ油の分散処理剤。流出した油の分散洗浄剤
対応
オイル
仕様
PRTR法非該当品、液体、中性
トラスコ品番
835-7454
材質
非イオン系海面活性剤(1~5%)・エタノール(1%未満)
幅(mm)
90
質量(kg)
1.095
高さ(mm)
250
奥行(mm)
90
容量(L)
1
2018年トラスコ掲載ページ
9 0449
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。
主成分
高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤
処理能力
1袋(35g)で約400mLまで
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
1個(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます。
有害成分ゼロです。希釈して使用するためコスト削減になります。本品はOECD規格DOC法による生分解度81%(日本食品分析センター調べ)の性能です。
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。
仕様
人体への影響:無し
付属品
ノズル
材質
非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系
液性
水素イオン濃度:中性
香り
無臭
界面活性剤(%)
5.5以下
商品タイプ
本体