- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- ウインドウ用・ウォッシャー液
- ガラス 水垢取りのおすすめ人気ランキング
ガラス 水垢取りのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「ガラス 水垢取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス ウロコ取り」、「水垢 業務用」、「水垢取り」などの商品も取り扱っております。
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合
油膜、ウロコ
成分
水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法
1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプ
クリーム状(ケイ素入)
種類
琢磨剤タイプ
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
研磨面にダイヤモンドパッドを使用。
水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
有機酸と研磨材が働き、執拗に擦らなくても簡単にウロコ汚れを落とせます。
素材に傷がつきにくい厳選された研磨材を使用しています。
塩酸などの無機酸を配合していないので、酸特有の鼻につくニオイがなく、作業時の負荷も軽減されます。
用途鏡・ガラス・蛇口・陶磁器製洗面台・タイル・衛生陶器に付着したうろこ状の汚れの除去に
液性
酸性
成分
研磨材(33% けい酸系鉱物)、有機酸(クエン酸)、増粘剤
不適合
天然・人造大理石、金属面(特に鏡面仕上げの金属)、プラスチック製の浴槽・手桶、プラスチック製の便器・便座、研磨剤使用禁止の便器、木製・ステンレス製の風呂・シャワーホース・浴室カーテン、塗装面、特殊処理された鏡やガラス等(曇り止め加工品・フィルム加工品・プラスチック品・すりガラス・クリスタルガラス)
1箱(530mL×6本)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー
適合材
ガラス・銀
水アカ、油汚れまで分解除去
傷に入り込んだ水アカや古くなったワックス、コート剤も取れる
無着色で塗装に安心
種類/液体・コンパウンドを含まず
用途自動車ボディの洗浄用
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
全色
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。
業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。
溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合
ウロコ
付属品
ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組
質量(g)
147
危険物の類別
非危険物
1個(80mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
化学的に除去する専用特殊溶液で、短時間で効率的に落とすことが可能。特殊な増粘剤によって粘性を高めているので、汚れの表面にしっかり滞留します。塗って3~5分後に水洗いするだけで、すっきりきれいな透明感を実現します。
用途サイドガラス、リヤガラス、フロントガラスのウロコ落とし
適合
ウロコ
危険等級
Ⅰ
危険物の類別
第一類
危険物の品名
硝酸塩類
危険物の数量
0.25kg
危険物の性状
第1種
1本(250mL)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材
ガラス・鏡
成分
酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)
対応
普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど
適合
油膜、ウロコ
付属品
不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】
成分
炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
452mL
危険物の性状
水溶性
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
汚れた部分に吹き付けて、サッと拭き取るだけ。
白い粉が残ることもなく、二度拭きの必要がありません。
シャンプーでは落とせない、ガンコな水アカや汚れも、化学的に分解し洗い流します。
ノーコンパウンドタイプなので、塗装を傷める心配もなく安心。
さわやかなグレープフルーツの香りで、作業中のニオイも気になりません。
用途自動車ボディ用水アカ取り
トラスコ品番
478-7692
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
全色
1本(500mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、クレンザー等で落ちなかった水垢汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途浴室・洗面台などの鏡、透明ガラス
材質
研磨層/ダイヤモンド砥粒・金属フィラー、保水層/PVAスポンジ
寸法(mm)
ウエット時:約75×45×10
耐熱温度(℃)
60
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ガラスについた「ウロコ状の雨ジミ」を強力除去!。クリーナーを付属のパッドにとって磨くだけ。新開発のトリプル研磨粒子が、これまでのガラス用コンパウンドでは落とせなかったウォータースポットを除去。同時にフッ素系撥水剤や、固着した油膜をすっきり落とし、新品時のガラスのような透明感が復活します。専用パッドには、クリーナーの性能を極限まで引き出す「ループファイバーパッド」を採用。研磨粒子の効果を最大限に引き出し、施工を容易にします。
適合
ウロコ、油膜
付属品
ループファイバーパッド
トラスコ品番
789-8941
危険物の類別
非危険物
1本(80mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とす。
用途ガラス用スケール除去剤
適合
ウロコ
トラスコ品番
472-1756
セット内容
ST-600(600g×2本)・専用パッド2枚・専用クロス2枚・クロス用スポンジ2個・作業手順書1枚
質量(kg)
1.6
アズワン品番
64-9077-23
危険物の類別
非危険物
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ガラス・鏡・ポリカーボネートについた頑固なウロコ状の汚れを除去します。
用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れを除去。ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。バスタブ、洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。
使用工具
(塗付)ステップモップ等。(擦り洗い)ガラス/スポンジ研磨材、ポリカ・鏡/手磨きダイヤガラス用(#4)。(ふき取り)ウエス等
主成分
乳酸
標準使用量
40~60g/m2
ボトル形状
トリガー付
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(300g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合
シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす
表面の劣化した塗装膜を除去
水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し
成分
シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%)
形式
液体
危険物の類別
非危険物
ガラス、鏡のあきらめていた水アカ汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。
用途一般建物のガラス・鏡の汚れ除去に
色
ブルー
材質
(砥材)ダイヤ砥粒、(スポンジ)ウレタン
手作業で均一に研磨作業を行え、プロのバフ仕上げ並みの美しい光沢面に仕上げられる専用スポンジ。
密度ウレタンフォームを採用し、作業もラクラクです。
コンパウンドの粗さによって使い分けができる2個入りがうれしい。
適合用途
コンパウンド磨き
材質
ポリエチレン・ポリウレタン
寸法(mm)
68×90×30
質量(g)
15
危険物の類別
非危険物
1袋(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます!
酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ!
ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。
厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。
【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
用途鏡の汚れ除去
材質
研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙。 パッド部/ポリエチレンフォーム
パターン形状
ダイヤ型格子
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。
用途自動車ガラス磨き用
種類
液状
適合
キズ・水アカ・油膜除去
トラスコ品番
282-5945
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
750mL
1本(750mL)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷