- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 補修剤
- ガラス繊維のおすすめ人気ランキング
ガラス繊維のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新5,995件の「ガラス繊維」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス繊維 チューブ」、「ガラスクロス」、「グラスファイバー」などの商品も取り扱っております。
寸法(cm)
10×70
危険物の類別
非危険物
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
ガラスマットは非常に細かいガラス繊維を何本も束ねて造られています。繊維の方向は、強い引張り力に耐えることができ、ポリエステル樹脂を強化します。
ガラスマットはランダムな方向に繊維が並んでいます。
ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。
厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
危険物の類別
非危険物
マイクログロスヤーンで織られた細幅の織物で、防電蝕用・合成樹脂ライニングおよび箱類の秩線部分の補強用等に使用します。
厚さ(mm)
0.18
長さ(m)
30
使用温度(℃)
400以下
ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。
厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
危険物の類別
非危険物
1個
¥22,980
税込¥25,278
33日以内出荷
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)
1000×1000
織り方
綾織
材質
ガラス繊維
必要な材料が全てセットになった便利なFRP補修キット
セット内容
クロス 150mm×2000mm、マット150mm×2000mm、樹脂(500g)、硬化剤(12cc)、軽量カップ 、ハケ、ビニール手袋
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第五類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
使用期限
樹脂、硬化剤の使用期限:約3ヶ月
危険物の性状
第2種
1セット
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱温度(℃)
800
耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
用途各種ガスケットの芯材
断熱フトンの補強材
パイプ・ダクトの断熱被覆材
使用温度(℃)
(安全)400
最高使用温度(℃)
550
繊維径(μm)
9
密度
2.52
融点(℃)
840
熱伝導率(Kcal/mh℃)
0.035
FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。
トラスコ品番
754-4073
セット内容
主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g。計量カップ、スプーン、ヘラ
危険等級
Ⅲ/Ⅰ
危険物の類別
第四類/第五類
危険物の品名
第二石油類/有機過酸化物
危険物の数量
145mL/4mL
危険物の性状
非水溶性/第1種
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
目ずれを起こさず、短繊維の飛散も少ないです。断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。FTPコードに基づく不燃試験に合格しています。
材質
極細ガラス繊維
幅(mm)
1000
最高使用温度(℃)
550
高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用
テープ長さ(m)
90
テープ厚さ(mm)
0.21~0.22
材質
ガラス繊維
網目
2.8mm×2.8mm
パテに混ぜるとガラス繊維の入ったパテとなる為、強度のあるパテができます。ロービングを12mmの長さにカットしています。
用途樹脂やポリパテの強度アップに
使用方法
樹脂パテの作り方(樹脂+タルク+エロジール+タンカル+チョップストランド)
危険物の類別
非危険物
入数(個)
1
可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。
色
白
材質
無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-50~180
絶縁破壊電圧(kV)
0.75以上
UL規格
VW-1 UL File No.64330
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラス繊維を製織したもので、耐熱性電気絶縁材・一般用断熱材等に使用できます。
寸法(mm)
1000×1000×0.2
使用温度(℃)
400以下
1枚
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。
軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
色
あめ色
特性
耐衝撃、耐水性、耐食性
成分
不飽和ポリエステル、スチレンモノマー
希釈剤
不要
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
3~4以上
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性