ガン玉のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
150件の「ガン玉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釣りおもり」、「鉛玉」、「鉛 粒」などの商品も取り扱っております。
遊動ガン玉 釣研ランキング1位
<ラインが本体中央を通るため、投入時の糸絡みが激減!>通常のガン玉と異なり、本体中央のスリットをラインがフリーで通る構造です。投入時にガン玉本体がブレないため、意図しない絡みが激減します。喰いが渋い時など、オモリの重量をダイレクトに魚に伝えたくない時にも重宝します。 <脱着をよりスムーズにする背面V字ミゾ>最小限の力でより素早い脱着を可能とするため、ライン用の割りの反対側にV字のミゾを装備。冬場の手がかじかむ時期にも重宝します。 <口オモリで使えるG7から、深場狙いの3号まで充実の14サイズ>口オモリとしてハリスにセットする極小サイズから、深場狙い用の大オモリまで。フカセで必要な号数をほとんど網羅したラインナップ。*使用ラインの目安:5号まで
用途脱着自在!ありそうでなかった遊動タイプのガン玉
1袋(11個×1袋)ほか
299税込329
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


ガン玉つかみ ダイトウブクランキング3位
ダイトウブクガン玉つかみ
用途*パーツケースの隅っこの小さなガン玉でもつかめます。
1個
729税込802
6日以内出荷

特大カシメ玉 SK11ランキング4位
特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。特大カシメパンチ(No.1500)用の13mmカシメ玉です。薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ベルト・バッグ・腰袋・釘袋・通学カバン等の補強・補修。適合機種SK11特大カシメパンチ(No.1500)長さ(mm)カシメ玉の足:約10径(Φmm)カシメ玉:約13ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約4~6.5
1パック(20組)
499税込549
当日出荷

鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ ツバキ・ナカシマランキング5位
1個ほか
57税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(94種類の商品があります)

山田実業オリジナルのナツメ型の鉛になります。 穴径は統一させていますが、重さのラインナップが豊富です。 幅広い用途に使用できます。
用途漁業 釣糸 沈子穴径Φ2.7
1袋(10個)ほか
519税込571
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 球状の鉛素材です
材質
1セット(20個)ほか
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

延縄・トローリング用のナツメ型鉛です。ナツメ型(紡錘形)なので水の抵抗を受けにくく、仕掛けを目標の水深まで素早く沈下できます。仕掛けを素早く沈下させることで、エサ取りによる食害を防ぎ漁獲率を向上させます。仕掛けの浮力や抵抗による餌の不自然な沈下を防ぎ、餌が自然に沈下するように調整することで食い付きが良くなります。小さなサイズから用意しており少しの調整が必要な場合などに便利です。曳縄・トローリングのビシヤマ作りなどにもご使用頂けます
用途延縄・曳縄・トローリング用・各種仕掛作り用
1袋(100個)ほか
2,998税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


重さによって針のサイズも変わりますのでご注意ください
用途お徳用ジグヘッド!サイズによって入数は違いますがガッツリ入ってます!重さのラインナップは0.5g~10g!ムクのジグヘッドのお徳用、是非お買い求めください。
1パック(15個×1パック)ほか
449税込494
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

MuSE(タキヤ)鉛玉ウェイト
壺や花瓶など不安定な形状の作品の底部に入れて作品の倒壊を防止します。
材質質量(kg)10
1セット
33,980税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラインを挟み込んで装着するスプリットショットリグ対応シンカー。ペンチで簡単に閉じ、ラインに固定することができます。波型断面を採用し、このリグでありがちなシンカーのズレを軽減。ダウンショットや簡易的なライトテキサス風にショートスプリットショットリグ、さらにはフックシャンクにも取り付けたりと応用多数。バス釣りはもちろん、アジングなどのライトゲームにも最適なウェイトラインナップ。ラインにしっかり固定しやすい波型断面を採用。再度開けやすいよう片側のエッジをカット。ラインやフックを挟んで固定するオープンショットタイプ(ガン玉形状)。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。目立たないガンブラック仕上げ。扱いやすく感度のよいラウンド形状。
用途釣り、針
1枚(7個)
219税込241
8日以内出荷

1パック(144個)
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

マイゾックスロープ専用おもり
材質本体: 鉛、U金具:ステンレス関連資料(0.03MB)
1個
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


コイ釣りや潮の流れの速い場所でのブッコミ釣りに流されにくい偏平オモリです。
1個
399税込439
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個ほか
879税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
5,000税込5,500
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質テープ種類両面テープ黒
1本(60g)ほか
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。頭径(Φmm)9
1セット(30組)
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)