- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- キウイ皮むき機のおすすめ人気ランキング
キウイ皮むき機のおすすめ人気ランキング
2025/11/30更新93件の「キウイ皮むき機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クッキーカッター」、「大根皮むき器」、「じゃがいも 皮 むき ピーラー」などの商品も取り扱っております。
材質
18-8ステンレス、ABS樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)
71×71×67
TKG品番
9-0570-1001
TKG品番(2017)
6-0511-1101
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
『フルベジ』は調理のひと手間を簡単にする、アイデアが詰まったシリーズ。
かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツールです。
キウイのサイズに合わせて簡単にカット!
キウイのサイズに合わせて使い分け!
皮むきとカットが同時にできる!
質量(g)
51
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
簡単作業で一度に7mm幅のスライスができます。
仕様
7mm幅17枚刃
材質
ステンレス
寸法(mm)
220×290×H160
質量(kg)
2.8
EBM品番
5490630
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
ポリスチレン
材質
本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼
質量(g)
370
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
240×120×170
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
柿を「三本針」に刺し(へたのある方を刺す)、むき刃を当てて皮をむきます。
(柿を刺したら、むき刃を右手に持ち、柿の左側端に刃を当てて、左手で八ンドルを回すと柿皮がむけます。むきながらゆっくりむき刃を右側に移動していくときれいにむけます。)
寸法(mm)
65×110
高さ(mm)
約90
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
用途果物直径60~110mm位の梨・りんご専用です。
寸法(mm)
130×150
高さ(mm)
200
アズワン品番
64-7530-74
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
標準セット:平刃・クシ刃(細目・中目・荒目)付〈使用方法〉かつらむき器の縦型、皮をむいた大根を8cm位に切り、お使いください。
材質
本体:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×140×220
TKG品番
9-0676-1001
TKG品番(2017)
6-0598-1001
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
スライス幅:3mm固定りんごの皮むきと同時に果肉(アップルパイ用)をスライス状に切削しながら最後には芯丈にします。切削刃をはずせばリンゴの皮むき専用にも御使用できます。
能力
スライス幅3mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×340×190
TKG品番
9-0563-0401
TKG品番(2017)
6-0505-0401
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
付属の刃を交換すればキウイやオレンジなど、様々な食材の皮がむける自動皮むき機。りんご、梨、オレンジ、グレープフルーツ、キウイ、洋梨等、標準装備で様々な食材の皮をむくことができます。取扱説明書、パーツ食材別一覧表付き。電源:単相100V 50/60Hz。消費電力:150W。処理能力:リンゴ約700個/時間。材料の大きさ:直径40mm~直径100mm。質量:6kg
質量(kg)
6
高さ(mm)
127
消費電力(W)
150
電源
単相100V、50/60Hz
処理能力
リンゴ約700個/時間
サイズ(mm)
270×300
1個
¥369,800
税込¥406,780
4日以内出荷
皮むき可能な果実:オレンジ、グレープフルーツ、リンゴ、 キウイフルーツ、レモンなど皮むき時間:リンゴ、キウイフルーツ、レモン 約10~15秒 オレンジ、グレープフルーツ 約20~30秒・皮の剥ぎづらいオレンジやグレープフルーツの外皮を簡単に 剥くことができます。果実Φ30~Φ100mm、高さ50~80mm位にご使用できます。交換部品 <CTY2002>替刃
仕様
CP52WJ専用
TKG品番
9-0563-0702
TKG品番(2017)
6-0505-0902
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
〈使用方法〉リンゴ・梨等フルーツの等分割と芯取りが同時にできます。
材質
ステンレス
外径(Φmm)
114
1枚
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
厚皮みかんの皮・フサをキレイにむく。
材質(刃)
ステンレスハイカーボン
材質(本体)
AS樹脂
質量(g)
26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
19×98×24
耐熱温度(℃)
-20~80
材質(フタ)
(上)ABS樹脂、(底)スチロール樹脂
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。
限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。
クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品
平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付
材質
ABS POM
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×115×160
取付可能寸法(mm)
(最大径)130、(最大長さ)120
TKG品番
9-0676-0601
TKG品番(2017)
6-0598-0601
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
材質
刃部:420J2ステンレス鋼、カッター、ベース:ABS樹脂(耐熱温度80度)
質量(g)
180
サイズ(mm)
126×108×H88
EBM品番
4425800
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
りんごは皮ごと食べる方が栄養価が高い!
りんごの上からカッターをずばっ!と押し込むだけ。
あっという間に食べやすい形になります。
材質
18-8ステンレス鋼
質量(g)
120
内径(Φmm)
リング:約90、芯カッター:約22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質
ポリプロピレン
質量(g)
12
材質(刃)
ステンレス鋼
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
材質(刃)
18-0ステンレス
材質(本体)
ブナ
全長(mm)
135
TKG品番
9-0558-0801
TKG品番(2017)
6-0500-0801
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
主にじゃがいも用の皮むき機です。
ヤスリ状の円盤が回転して食材の表面を削り取っていきます。
円盤の裏面を使うと、食材の洗浄機としてもお使いいただけます。
水を流しながら運転しますので給排水のできる場所に設置してください(排水ホース1本付)。
材質
ステンレス
寸法(mm)
500×485×622
径(Φmm)
投入口:180
消費電力(W)
225/270
コード長さ(m)
2.3
電源(単相/V)
100、50/60Hz
処理能力
10kg/1~2分
タイマー時間
最長15分
定格時間
連続
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。)
コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等
適合
シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷