- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- キッチントッププレートのおすすめ人気ランキング
キッチントッププレートのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新101件の「キッチントッププレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラストッププレート」、「断熱材 耐熱 ボード」、「トッププレート」などの商品も取り扱っております。
種別
箱入
材質
ポリエステル系樹脂
寸法(mm)
530×420×H6
質量(kg)
2.3
耐熱温度(℃)
200
EBM品番
404640
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アルミはくを使用していますので、軽くて熱に強い構造になっています。どんなキッチンにも溶け込むナチュラルテイストのおしゃれなデザインです。大判サイズなので、大きなお鍋やフライパンもゆったり置けます。また、調理台の汚れもしっかり防ぎます。
材質
外面板/アルミニウムはく、中芯/アルミ蒸着ポリエステル貼りダンボール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×265×40
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ
角
連続使用温度(℃)
230
最高使用温度(℃)
500
耐衝撃性
150℃
長さ公差(mm)
±1
幅公差(mm)
±1
曲げ応力値(MPa)
25
熱膨張係数(×10-7/℃)
32.5
サービス分類
オーダー・加工
壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「キッチンシート」
アルミニウム製のシートに、色彩豊かなタイルの雰囲気を再現しています。
シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。
防水性、防汚性、耐熱性に優れています。
ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。
仕様
(タイル部)W134×H134mm、(目地の間隔)5mm
材質
本体:アルミホイル、PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
1
寸法(幅W×高さH)(mm)
700×422
材質
ソーダ石灰ガラス
材質
籐
材質
杉
板厚(mm)
8
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差
外寸±0.5mm(規格品)
端面加工
面取り仕上げ
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
10
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
全光線透過率(%)
89
ロックウェル硬度
(Mスケール)67
吸水率(%)
0.24
耐燃性
自己消火性
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)
2.5
化学組成
Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)
約1800
材質
アルミナ99.6%
色
白
化学組成
SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%
耐熱温度(℃)
1200
仕様
【耐火度】SK-19
ショーケースのなどに使用するディスプレイシートです。必要なサイズにカットして使用できます。
厚さ(mm)
0.3
間口W×奥行D(mm)
1220×915
材質
ソーダ石灰ガラス
軽中量棚 RL型 追加棚板(150kg仕様) W90XD45用
用途物品棚 RL型 オプションパーツ 棚板
耐荷重(kg/段)
150
色
ホワイトグレー
適合本体
軽中量棚RL型
タイプ
棚板
板厚(mm)
35
耐熱温度(℃)
1260
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ
角
連続使用温度(℃)
80
長さ公差(mm)
±1
幅公差(mm)
±1
曲げ応力値(MPa)
50
熱膨張係数(×10-7/℃)
93.5
サービス分類
オーダー・加工