キャップ外しのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
510件の「キャップ外し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外し工具 キャップ」、「キャップオープナー」、「キャップ回し」などの商品も取り扱っております。
最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか 細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい! 丸型や六角タイプにも対応可能です。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

資源再生の為に分別収集。
用途ガラス瓶のキャップ、ペットボトルのリング外しに。 質量(g) 29 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 157×20×7 材質(ハンドル) ABS樹脂 材質(ブレード) ステンレススチール
1個
459 税込505
当日出荷

ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。 ハブキャップを取り外す際に傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。 柄の部分に缶をとりはずず爪もついています。
用途ハブキャップの取り外しに 全長(mm) 275 質量(g) 450 開口寸法(mm) 35~115
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm) 220 最大開口(mm) 丸 70 、角 65 口開調節 8段階
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質 (ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。 材質 本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ 全長(mm) 223 TKG品番 9-0590-2301 TKG品番(2017) 6-0531-2201
1個
979 税込1,077
当日出荷

材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm) 125 TKG品番 9-0590-2501 TKG品番(2017) 6-0531-2401
1個
499 税込549
当日出荷

材質 本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂 全長(mm) 大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用 耐熱温度(℃) 本体:90、滑り止:120 EBM品番 289510
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

円形の先端部でガラスビンの樹脂キャップをはずせます。 後部ツメでステイオンタブ缶のタブを起こせます。 後部ツメでプルトップ缶のタブを起こせます。 後部ツメでラップ等の刃をはずせます。 後部ツメでカレー粉缶等のリム付缶を開けられます。 中央部はビールビン等の栓抜きと、収納時の引っ掛け穴にご利用いただけます。
全長(mm) 195 材質(本体) ステンレス鋼(SUS 420 J2) 材質(グリップ) ポリプロピレン
1本
899 税込989
当日出荷

デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質 (グリップ部、バンド部)PVCコーティング 適合範囲(mm) Φ90~Φ115
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

TB用のナットキャップを傷つけることなくすばやく脱着できます。 樹脂製ナットカバーにも使用可能です。
長さ(mm) 280 質量(g) 400
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。 ハブキャップを取り外す際に、平行に爪が食込むので傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。 6段階に開口を調整できるので、小型自動車~中型トラックでご使用頂けます。
用途ハブキャップの取り外しに 全長(mm) 490 質量(kg) 1.2 開口寸法(mm) 35~135
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに 全長(mm) 233 呼び寸法 230 最大口開き(mm) 76 材質 高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 質量(g) 300 表面処理 ニッケルクロームメッキ 先端厚さ(mm) 9.5 口開調節 5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

少ない力で楽に開けられる。 冷蔵庫にピタッ、マグネット付。
用途缶のプルタブ起こしにも。 材質 ポリプロピレン 質量(g) 15 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 105×55
1個
259 税込285
当日出荷

11機能付の万能タイプのリサイクル鋏です。 業界初の多機能に加え、低コスト・保護キャップ付です。
用途内フタはずし、リングはずし、フィルムはがし、牛乳パック切り、PET切り、シールはがし、缶わけ、ガス抜き、キャップはすし 全長(mm) 約165 仕様 テープがつきにくいディンプル加工、弱磁力付、ハンドル分別可能 質量(g) 75 材質(キャップ) PP 材質(刃) ステンレス 材質(ハンドル) ABS
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。 種別 ベルトレンチ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法 270 最大口開き(mm) 70 寸法B(mm) 15 付属品 取替え用角型タイプ 口開調節 8段階 全長A(mm) 275 質量(g) 430
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

缶のプルタブやボトルキャップをラクに開けられるオープナーです。醤油やみりんなどのボトルキャップも開けられます。
材質 本体:ステンレススチール/ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 寸法(mm) 約146×48×15 質量(g) 約83
1個
939 税込1,033
3日以内出荷

スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。 プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。 先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。
用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに 全長(mm) 250
1個
999 税込1,099
当日出荷