- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- キャリーらくだのおすすめ人気ランキング
キャリーらくだのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「キャリーらくだ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャリーベルト」、「冷蔵庫 運搬」、「運搬ひも」などの商品も取り扱っております。
事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
用途家具や書庫などの配置替えに
材質
ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン
仕様
カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本
耐荷重(N)
(1対の推奨最大)3430
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別
両端アイ形
材質
芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状
両端アイ形
使用温度(℃)
100以下
ベルト厚(mm)
7
どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質
ポリプロピレン
最大荷重(kg)
1000未満
伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。
[素早く、きれいに、らくらく梱包]
家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。
[省資源、低コストの梱包作業を実現]
従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。
[現場でゴミがでません]
引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。
[ベルトとの併用で持ち運びも容易]
重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別
両端アイ形
材質
ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)
100以下
JIS規格
JIS3等級
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9
材質
ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
破断荷重(kg)
-
ベルト厚(mm)
1.7
ロール状の物や折りたたみマットなど簡単に纏めて持ち運べるベルトです。持ち手の場所が移動可能のためお好きな場所に設定可能です。転がってバラバラになりやすい商品を纏めるベルトとしても役に立ちます。
用途長物やロール状の物の持ち運びに。異型物のお纏め用に。
トラスコ品番
161-2100
寸法(mm)
結束可能:約450×550~1000
色
黒
質量(g)
27
テープ幅(mm)
26
最大使用荷重(kg)
10
持ち手寸法(mm)
450
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
手持ち用ベルト×4片掛け用ベルト×4
荷物のサイズによってベルトを使い分けて楽々運搬
災害ごみ等の運搬用
水に強く破れにくい
枝切の際に敷いておけば、撤収がスムーズです。
汚れが落ちやすく、お手入れも簡単です。
モッコとしての使用は出来ません
日本製
仕様
●サイズ:1230×1230mm●重量(g):600●材質:ポリプロピレン●入数:1枚
アズワン品番
65-2135-98
1枚
¥5,170
税込¥5,687
当日出荷
大型ショルダーバッグに取り付けて、両肩でしっかりホールド。
質量(g)
約250
長さ(cm)
55~90
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
関連資料
点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
材質
ナイロン、ポリプロピレン、発泡ウレタン、クロロプレーンゴム
幅(mm)
最大:160、最小:120
災害時のゴミの搬出に便利です。
4隅の持ち手ベルトはダブル構造、長い方が約40cm、短い方が約20cmです。
使用シーンに合わせて使い分けください。
用途災害ゴミ等の搬出運搬シートとして。浸水した畳の撤去や端材ゴミの搬出に。緊急時の簡易担架として(大型犬など)。
材質
本体:ポリプロピレン、収納ベルト面ファスナー:ナイロン、縫製糸:ポリエステル
幅(mm)
80
色
ベージュ
ベルト長さ(mm)
長い持ち手:約400、短い持ち手:約200
シート長さ(mm)
本体:約1230(持ち手込み:約2000)
耐荷重(N)
目安:約980(保証値ではありません、使用環境により変動します)
再生紙使用マーク
適合
1枚
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
ハンドル付きで荷物の移動の際に便利なマットです。重い荷物を移動させる場合に便利です。ハンドル付きの為重量物を乗せて引っ張り移動が可能です。
用途荷物の運搬・養生・催事ごと。
材質
ポリエステル
寸法(縦×横)(mm)
1200×900
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。
滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。
台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級
JIS4等級
材質
ポリエステル
使用温度(℃)
100以下
本体厚さ(mm)
8
JIS規格
JIS B 8818規格品
2人用の重量物輸送シートです。コピー複合機、冷蔵庫など重量物の搬入搬出に活躍します。コピー複合機、冷蔵庫など重量物の搬入搬出に活躍します。担ぎ手の肩への負担を少なくするための肩パット付です。負担のかかるループ部分を補強することにより耐久性がアップしました。
仕様
肩当て付(2か所)
トラスコ品番
584-0060
長さ(mm)
1400
幅(mm)
800
寸法(mm)
2550(ベルト長さ)
質量(kg)
2.1
耐荷重(kg)
200
1枚
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
仕様
大きな荷物をまとめて背負える軽量アルミ背負子です。折りたたんでコンパクトに収納可能。肩ベルトにはクッションが入っているので、快適に荷物が運べます
材質
本体:アルミ、バンド:ナイロン
質量(kg)
1.1
耐荷重(kg)
15
サイズ(mm)
使用時:385×270×705(H)。。収納時:385×9×705(H)
アズワン品番
64-7862-93
1個
¥8,610
税込¥9,471
当日出荷
作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。
材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。
造園、土木作業の運搬に最適です。
軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
トラスコ品番
835-8496
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約2.3
色
ベージュ
ベルト長さ(m)
1.6
寸法(cm)
180×180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
等級
JIS4等級
梱包口が約2.5倍伸びるゴムで、大きさに関係なく、誰でもラクラク梱包可能。長持ちするゴムを使っています。中身にポリエチレンではなく、ポリエステル綿を使う事で、パットの上下端がきれいに縮まり、梱包した商品の、二段、三段積みが容易にできます。
用途家具、家電製品などの梱包に。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
伸張時:5、伸縮時:15
色
青
高さ(cm)
110
材質(中綿)
ポリエステル綿