- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- ニッサン純正
- キューブ アンテナのおすすめ人気ランキング
キューブ アンテナのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「キューブ アンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スズキキャリーアンテナ」、「カーアンテナ」、「キューブ」などの商品も取り扱っております。
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ
TV(地上デジタル)用
接続
MCX端子(オス)
付属品
電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート
消費電力(W)
3
定格電圧(V)
DC12/DC24(瞬間最大28)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×152×72
受信周波数
470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ
両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。
樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様
受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 180mm(SF-321)
アンテナ
標準ラジオプラグJASO
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
消費電力(W)
約0.4
使用周波数(Hz)
AM/500~1800k、FM/60~90M
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
狭所・入隅・壁際・円形構造物もバッチリ探査できるSIR-EZXTのオプションユニット
適合
FCC、RSS、RoHS、CE
質量(g)
約300(アンテナのみ)、約750(ケーブル込み)
ケーブル長(m)
約3
保護等級
IP65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
約8.3×9.6×9.6
周波数(MHz)
2300
動作温度(℃)
-20~40
探知物検出深度(mm)
600
1式
¥1,598,000
税込¥1,757,800
4日以内出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質
ゴム
適合リム穴(mm)
Φ11.5
タイプ
一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)
約450
使用温度範囲(℃)
-20~100
部品番号
No.9100(コア)
幅(Φmm)
19/15
純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。
洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。
背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。
ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
用途自動車用交換アンテナ
付属品
M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー
幅(mm)
125
高さ(mm)
270
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
100
取付ねじ穴サイズ
ポールネジ : M6/M5/M4
固定方法
面接着方式(両面テープ)
カップリング
アンテナボス部に接続
受信周波数
FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)
アンテナ
ヘリカルコイル形式
サイズ
AVS0.5sq相当
取付け方法
コネクターによる接続
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷