- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- キーホルダー用スナップのおすすめ人気ランキング
キーホルダー用スナップのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「キーホルダー用スナップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーホルダー フック」、「キーホルダー」、「キーリング」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
鉄
種類
スナップフック
表面処理
クロムメッキ
材質
亜鉛ダイカスト
種類
トリガースナップ
リング内径(Φmm)
16
リング幅(mm)
16
寸法(mm)
Φ20×60
直径(Φcm)
1(二重リング)
長さ(cm)
約6
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別
リンク
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質
PP
スナップの下部分は、360°回転します。
仕様
●全長(mm):101●スナップ全長(リングなし):82●リング内径(mm):19●リング線径:3mm●開口幅(mm):10●重量(g):約60●材質:真鍮
アズワン品番
65-2241-90
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
PC-5、PC-15用の追加フック。
用途鍵の保守管理等
材質
(フック)合金、(付属リング)SWB・60カーボン
色
シルバー
質量(g)
44
1パック(5個)
¥349
税込¥384
当日出荷
耐食性と耐久性に優れています。
オープンアイ部分は工具で曲げて閉じてアイにする。
曲げて閉じてアイにするタイプは今までにないタイプです。
仕様
●全長:166.3mm●開口幅:23.6mm●リング幅:18.2mm●材質:SUS316●使用荷重(kg):453.5●重量:480g
アズワン品番
65-2161-69
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
施設内を明るくするカラフルカラー!
コーポレートカラーや、役割・職種に合わせて
選べる豊富なバリエーション。
着脱が簡単な肩口スナップテープ仕様。
PHS専用ポケット。
キーホルダーも掛けられる便利な右ウエストループ付き。
脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。
衣服内の通気性を高める、ベンチレーション仕様。
動きやすく快適。腕の上げ下げがスムーズに行えるパターン設計。
ストラップのズレ上がりを防ぐホールドループ&セミハイネック。
素材
フルダドライトリコット
混率(%)
ポリエステル100
特性
制菌加工・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚
エスコ品番
EA638GK-4
全長(mm)
35
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
約9
種類
スナップフック
全長A(mm)
35
使用荷重(kg)
29
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
5.8
寸法C(mm)
5.1
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
エスコ品番
EA638GK-2
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
59
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
157
寸法A(mm)
69.8
寸法D(mm)
9.9
寸法B(mm)
10.6
寸法C(mm)
15.4
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。
モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。
5色入りなので、仕訳に便利です。
両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
色
青・緑・紫・桃・橙
セット内容
青、緑、紫、桃、橙×各6個
材質
PP+スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×44(リングは除く)
表示サイズ(mm)
16×25
寸法(縦×横)(mm)
44×22
リング内径(Φmm)
約16.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
種類
リンク
バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
形状
オーバル型
ロック機能
なし
材質
カラビナ/アルミニウム、ストラップ/ポリエステル、リング/鉄
仕様
L
寸法(mm)
約W48×H165×D15
質量(g)
65
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ロックつまみを「O」の状態でフックにチェーンを通して開閉部を閉じた後に、ロックつまみを「C」にするとロック完了です。
材質
SUS304
全長(mm)
82
タイプ
オープンタイプ
線径(Φmm)
6.5
使用荷重(kg)
30
アズワン品番
65-2162-80
チェーン幅(mm)
【適合】6
1個
¥2,060
税込¥2,266
3日以内出荷