- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ギア 2mmのおすすめ人気ランキング
ギア 2mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新2,390件の「ギア 2mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2段歯車」、「ギア」、「モーター用ピニオンギア」などの商品も取り扱っております。
歯数
8/10/12
軸穴径(mm)
2
モジュール
0.5
外径(Φmm)
(8歯)約5、(10歯)約6
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
種別
平歯車
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
110~120HRR
歯面仕上げ
成形
歯の基準面
穴
セット内容
ウォームギヤ×2、平ギヤ×2、2mmシャフト×2
全長(mm)
約6
軸穴径(mm)
1.9
モジュール
0.5
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
モジュール
0.5
種別
スパーギヤ
材質
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴仕上
キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
歯数
14/16
モジュール
0.5
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
種別
平歯車
材質
MC901
形状
S1
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
材質
MC901
種別
平歯車
形状
S5
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。
材質
S45C
モジュール
1
種別
平歯車
材質
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器などに利用できます。
用途動力伝達用歯車。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0118
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール
1
種別
平歯車
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
公差A
H7
歯切基準面
穴
モジュール
0.5
種別
平歯車
材質
黄銅
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類
汎用モーター
モータータイプ
ブラシ付モータ
モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール
0.5
種別
平歯車
材質
快削黄銅(C3604)
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1)
歯面硬度
80HV以上
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0~0.10
公差A
H7
歯切基準面
穴
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
-
モジュール
0.5
種別
平歯車
材質
ポリアセタール
付属品
セットスクリュー2個
ねじ寸法M
2-M3
歯形
並歯
精度(セット差)(μm)
JIS B 1702-1(ISO) 9級
精度等級
JIS B 1702-1(ISO) 9級
RoHS指令(10物質対応)
対応
冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。
転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。
転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用
圧力角(°)
20
歯形
並歯
コンパクトなサイズで大きなギヤ比が得られるギヤボックスの組み立てキットです。モーターからの力は伝えても、タイヤなどが付く動力側からの力が伝わらないウォームギヤを使用。精度も高くスムーズで確実な動きを生み出します。I字タイプ、十字タイプ、円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセット。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷