- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 添加剤
- ギアオイル添加剤のおすすめ人気ランキング
ギアオイル添加剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新158件の「ギアオイル添加剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギヤーオイル 添加剤」、「モリブデン ミッション」、「ミッションオイル モリブデン」などの商品も取り扱っております。
トランスミッション、デフギヤーに添加することで、ギヤ音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。
用途高速運転時の異音やギヤ音の軽減に
成分
潤滑剤基油(鉱物油)、二硫化モリブデン、添加剤
色
灰黒色
質量(g)
約120
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
100mL
ベースオイル
鉱物油
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(100mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
トランスミッションまたはデフギヤーに添加することにより、ギヤー音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。N-150 エンジンオイル添加剤と併用すれば、より一層の燃費の節約ができます。使用方法:ミッションオイル、デフオイル等の交換時にオイル量の10~20%を目安に添加してください。
用途高速運転時の不愉快なギヤー音の減少とトラブルの防止に。
仕様
二硫化モリブデン配合
内容量(mL)
100
外観
灰黒色
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
100mL
ベースオイル
鉱物油
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(100mL)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ギヤーオイル添加剤。ギヤー音の減少、焼付防止、歯面の損傷防止、オイルの劣化を防止します。
用途小型車のデフ、ミッションオイルに各150ml、中型車のデフ、ミッションオイルに各500ml、大型車のデフ、ミッションオイルに各1L。
色
灰黒色
容器
ポリチューブ
危険物の類別
非危険物
1本(500mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加のギアオイル添加剤です。高粘度オイルベースでギアのピッチングやスコーリングなどの損傷防止に効果があります。
用途荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル。各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に。標準添加量:5~10%
色
黒
粘度
ISO VG460
主成分
鉱物油、二硫化モリブデン
容量(L)
1
質量(kg)
1.06
トラスコ品番
123-2258
使用温度範囲(℃)
150以下
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1缶(1L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
マニュアルトランスミッション・ギアボックス・ディファレンシャル専用に配合された特別な添加剤で、ギアオイルの耐用寿命を延ばし、ギアオイルの性能を強化し保護被膜を形成して摩耗を減少させます。
シールコンディショナーとしての効果も備えており、オイルの漏れを防止します。
新車時またはオイル交換後にMTミッションまたはデフオイル2~3Lに対し本剤を注入してください。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.237L
危険物の性状
非水溶性
1本(237mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エンジンオイルやギアオイルに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。
レスポとチタンのW硬化でエンジンコンディションをベストに保つ。
0W-20、5W-20にも対応。
エンジン・ミッション・デフ・ハイドロリックサスペンションに使用できます。
適合車種
ガソリン車/ディーゼル車/LPG車/ロータリー車/4サイクルエンジン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。
また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。
湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。
用途ミッションオイル等の漏れ防止剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.35L
危険物の性状
非水溶性
1本(350mL)
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子と即効的な摩耗防止効果を発揮する有機モリブデン化合物を配合したオイル添加剤。
既存のオイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重下のオイルに。
低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。高温度下の設置装置のチェーンや減速機に。軸受など発熱時の油音低下に。
使用温度範囲(℃)
150以下
仕様
添加剤
トラスコ品番
123-2231
使用方法
標準添加量はオイルに対して10%
容量(L)
1
動粘度測定範囲(cSt)
40℃:91.4。100℃:10.2
引火点(℃)
217
粘度
ISO VG100
密度(g/cm3)
0.91
外観
黒色オイル
流動点(℃)
-30
基油
鉱油
固体潤滑剤他
MoS2+有機Mo(平均粒度0.4μm)
銅板腐蝕
1a(100℃、3h)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
1缶(1L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。
鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用
成分
鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)
20
使用温度範囲
常温
適合範囲
ギア
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
粘度指数
97
危険物の性状
非水溶性
マニュアルギア及びディファレンシャルギアの漏れ止め。硬化したゴムやプラスチックのシールを再生し、クラッチをオイルの汚れから守ります。オイル不足による潤滑不良を防ぎトランスミッションを保護します。硬化したプラスチックやゴムなど等のシールを復活再生 。オイル減りによるオイル量不足を防止 。クラッチへのオイル漏れを防止 。オイル漏れによる環境汚染の防止 。すべての動作条件下での最適な潤滑を維持 。すべての市販のギアオイルと混合可能
用途ギアオイル添加剤(ギアオイル漏れ止め剤)
使用方法
1リットルのギアオイルに対し本製品1本(50ml)を注入してください。大容量のトランスミッションの場合は、容量に合わせてご使用ください。製品はいつでも追加注入できます。効果を持続させるため、オイル交換ごとに使用することをお薦めします。エンジンを停止し冷えた状態で注入してください。効果が認められるまでには注入後600~800kmの走行が必要となります。AT車やデュアルクラッチ車のミッション、及び湿式クラッチ付きのデファレンシャルやオートバイにはご使用できません.
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
1個(50mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
トラスコ品番
868-2373
容量(L)
1
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1箱(1L×6本)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
REWITEC製品は、潤滑油の性質を変えるのではなく、擦れあう金属表面の構造そのものを変化させます。
シリジウムから形成されるナノおよびマイクロ粒子によるコーティングプロセスでは、金属と化学的に反応したシリジウム粒子が、金属表面にシリカ形成することで金属表面を修復・保護します。
【セラミック化でフリクションを軽減】シリジウム粒子が摩擦面にセラミック質を付与することで、フリクションが軽減します。
【摩耗した金属表面を修復・保護】シリジウム粒子が摩擦によってダメージを受けた金属表面をコーティングし、修復・保護します。
濃縮されたシリジウム粒子を車のギヤオイルと混合し注入します。
金属表面の粗さが約50%軽減することでフリクションが軽減し、ギヤの保護、油温上昇を抑制する効果も得られます。
用途MT/AT・トランスミッション、ディファレンシャル内部の摩擦面修復剤
使用の目安
マニュアル、オートマチックトランスミッションギアボックス(<オイル量5Lまで)1本
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
1個(10mL)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
トラスコ品番
868-2945
容量(L)
4
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1缶(4L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
トラスコ品番
868-2370
容量(L)
1
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1箱(1L×6缶)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
成分
鉱油、二硫化モリブデン
トラスコ品番
438-6922
質量(kg)
1.2
色
黒
使用温度範囲(℃)
-30~120
容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
1缶(1.2kg)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
鉱油にモリブデンを分散させた汎用のオイル添加剤。摩耗減少、給油間隔の延長などに定評があります。市販の潤滑油に10%添加。
用途低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に。M48高温度下の設備装置のチェーンや減速機に。給油、更油困難な場所の設備機械に。手差給油箇所の設備機械に
使用温度範囲(℃)
150以下
トラスコ品番
123-2240
容量(L)
1
適合範囲
減速機、設備機械
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。
SAE
85W-90
容量(L)
4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4L
API
GL-5
ベースオイル
鉱物油
危険物の性状
非水溶性
1缶(4L)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。
適合範囲
ギヤ
色
緑黄色透明
使用温度範囲(℃)
150以下
容量(L)
4
主成分
鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
エステルオイル配合の100%化学合成のLSD対応ギア・デフオイル。
特殊添加剤配合により、耐熱性が向上し、高温下でも優れたシフトフィールを実現します。
従来のGear FF LSD Competition、Sports両方の特性をカバーし、スムーズなシフトフィールと優れたLSD特性を引き出すことに成功。
また低温流動性が高く、寒冷地での使用にも最適です。
このオイルの開発には量産トランスミッション・デフを使ったレース車両で性能を確認。
FF車両のギア/LSDだけでなく、FR車両のギア及びリアデフにも使用出来ます。
用途MT/機械式LSD付デフ用(スポーツ系)
SAE
75W-90
API
GL-5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
140番ハイポイドギヤーオイル
シングルグレードの140番ハイポイドギヤーオイルです。
優れたせん断安定性・耐荷重性能により、過酷使用される大型車両や4輪駆動車のデファレンシャルに最適です。
また、機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE
140
引火点(℃)
238
流動点(℃)
-17.5
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
362(40℃)、28.2(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
106
危険物の性状
非水溶性