クラッシャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
373件の「クラッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンド クラッシャー」、「破砕機 小型」、「固化剤 砂」などの商品も取り扱っております。
昭光物産路盤材
飛石・敷石・平板などを施工時の下地や、駐車場・玄関へのアプローチの下地作りに。
材質 堆積岩 質量(kg) 20 危険物の類別 非危険物 粒サイズ(mm) 0~30
1袋(20kg)
629 税込692
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

真砂土をセメントで固めることで、砂ぼこりや雑草の生育を抑えます。
材質 真砂土・セメント・固化剤 標準塗布量 2袋/1m2 適応下地 砕石路磐(クラッシャーランC40またはC50)、転圧された土(必ず水勾配をつけてください) 塗布厚さ(mm) 30
1袋(25kg)
4,498 税込4,948
当日出荷

大面積の施工に最適なローラー転圧タイプ。
材質 真砂土・セメント・固化剤 標準塗布量 3.5袋/1m2 危険物の類別 非危険物 適応下地 砕石路磐(クラッシャーランC40またはC50)(必ず水勾配をつけてください) 塗布厚さ(mm) 40
1袋(25kg)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ハイパワー、大ストローが高能率加工を実現します。 ラバーグリップは持ち易く、振動を軽減します。 各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで。
仕様 取付け可能工具軸径 最大Φ6.4mm、ネジ締付式 付属品 標準装備付属品。 アレンレンチ(2mm)、潤滑油、ラスター用ノズル。 標準付属工具。 スティックホルダ×3、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド、。 サンドペーパーチップ #120、#320、#600、#1000/各10 トラスコ品番 297-5297 質量(g) 680 調整範囲(mm) 0~6(ストローク) 往復回数(回/min) 0~7600(可変)
1台
特価
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

能力:0.6kg/分
材質 スチール 鋳鉄 プラスチック 質量(kg) 約1 容量(mL) 600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×300×270 TKG品番 9-0951-0901 TKG品番(2017) 6-0840-0801
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

取付方式 アイロン接着 寸法(幅W×高さH)(mm) 45×34 温度 【アイロン】中温 入数 1
1枚
349 税込384
4日以内出荷

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×380×400 寸法(mm) (ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm) 35 質量(kg) 2.7 仕様 手動式 トラスコ品番 390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
1個
669,800 税込736,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

L4カルチのフルセットです。
セット内容 ウルトラQB、砕土輪B、砕土クラッシャーB、バイド4013(LL)、草カッター両刃(W)、L4カルチスタンドB(キャスター付)
1セット
1,098,000 税込1,207,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 粉砕槽サイズ(mm):Φ114×92、消費電力(W):1.0k 材質 容器/ステンレス(SUS304)、羽根/ステンレス(SUS420) 質量(kg) 4.5 回転数(min-1[r.p.m]) 20000~30000 電源 AC100V 50/60Hz 型番 NR-02 電源コード(m) 2 サイズ(mm) 172×136×285 アズワン品番 1-9450-05
1個
130,000 税込143,000
24日以内出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容 インパクトドライバー +ビット:36mmNo2,3・80mmNo2,3 -ビット:36mm8,10mm・80mm8,10mm スクリューエキストラクター:5/16,7/64,5/32,1/4,19/64 HSSドリル:5/64,7/64,5/32,1/4,19/64 ナットクラッシャー:5/16~1/2,1/2~5/8,5/8~7/8 スタッドボルトリムーバー:M6~ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クラッチワッシャー
関連資料 展開図1(0.92MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(1.08MB) 図解No MS071H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.45、MBS-220H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、BC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 クラッチワッシャー_No.38、MS071EH エンジン クランクケース、シリンダ部品 クラッチワッシャー_No.45、MS071EH-R(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品 クラッチワッシャー_No.45、MS071EHR(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品 クラッチワッシャー_No.45、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.42、MS071EHR エンジン クランクケース、シリンダ部品 クラッチワッシャー_No.45、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.39、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.39、BC220H エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.45、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.38、MB-220HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45
1セット(5個)
399 税込439
7日以内出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm) 895 質量(kg) 20 サイズ (ベルト)M29 タイプ 手動式 全幅(mm) 420 全高(mm) 1040 容量(kg) (米)24 プーリー (主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm) 0.029
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クラッチワッシャ
部品名称 クラツチワツシヤ 関連資料 展開図1(1.04MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.58MB) 展開図13(0.58MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.54MB) 展開図35(0.54MB) 展開図36(0.77MB) 展開図37(0.54MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.05MB) 図解No KM23 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、MB2304MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、MB2603ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MB2013MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、MB2303ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、MK055 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.61、MB2603MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MB2603MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、MB2601ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MB2600MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、KM26 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、MB2305MU-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、MB2303MG チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MB2015MU-1 エンジン クランクケースなど
1個
179 税込197
7日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。 コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。 水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。 作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。 AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ コアドリルスタンド(別売) LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー オンボード給水ジョイント ハイパワーブラシレスモーター
付属品 ケース、クイックコネクトカラー、A-Rodアダプター、Crodアダプター、ロックオントリガー 回転数(min-1[r.p.m]) 低速:800、高速:1600 スピンドル 1-1/4''-7 UNC & 1/2'' G アズワン品番 65-0279-92 穴あけ能力(mm)コアビット 152 アダプタサイズ A-Rod(32.0mm)
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

錠剤をセットし、フタを回すことで薬を細かくすりつぶします。 下部が透明なので薬のすりつぶし状態が確認できます。
材質 ポリカーボネート、ポリアセタール 寸法(mm) Φ55×H44 アズワン品番 8-7224-01 松吉医科器械コード 24-3334-00
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

BIGM(丸山製作所)クラッチワッシャ
部品名称 クラツチワツシヤ 関連資料 (0.85MB) 図解No MC30A オイルポンプとサイドケース部品_No.7
1個
439 税込483
7日以内出荷