クラッチ センター出しのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「クラッチ センター出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クラッチシャフト」、「グリス クラッチ」、「レリーズベアリング グリス」などの商品も取り扱っております。
クラッチのセンター出しに使用するツールです。 パイロットベアリングや、メタルブッシュの無いFF車に最適。 本体はオール樹脂製で軽くて丈夫です。
用途クラッチのセンター出しに 材質 樹脂 内径(Φmm) クラッチディスクアタッチメント/3本(16~32、19.5~38、21~40) 適合範囲(mm) (クラッチカバー側アタッチメントテーパー部)約Φ35~68mm
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。 作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。
用途シングルクラッチディスク用 セット内容 シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

材質 SNCM8 シャンク径(Φmm) 10 精度(mm) 0.003 回転速度(min-1[r.p.m]) (適正)450~600
1個
5,588 税込6,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スズキ用10mm対応!
用途クラッチのセンター出しに使用します。 9種類(10・11.5・14.7・16.3・16.9・18.9・19.9・20.4・24.9mm)シングルプレート用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

1セット
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クラッチのセンター出しが容易に行いえます。 バリアブルに太さが可変するので、適応車種が広い。
用途クラッチオーバーホール時トランスミッションとエンジンをドッキングさせる際、クラッチプレート、クラッチカバー、フライホイールのセンター出し工具 仕様 軽普通車~4Ton車用 トラスコ品番 147-0147 質量(kg) 2 外径(Φmm) 【シャフト】15~35 先端外径(Φmm) 【アタッチメント】10・12・14・15・16・17・19・25・27・30
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

ハンドルを回転させることで自在にサイズを変更でき、6ton~大型車のクラッチセンター出し作業が簡単に行えます。 通常のシンプルプレートクラッチ及びツインプレートクラッチに対応。
質量(kg) 3.3 外径(Φ) (先端アタッチメント)20、25、27、30 ケース寸法(mm) 380×200×65 適合車種 6t~大型車 適合寸法(mm) 36~52
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

クラッチディスクのセンター出し作業が簡単・迅速・確実に!!。パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車にも対応します。軽自動車から小型トラックまでのほとんどの車のセンター出しが簡単に出来ます。クラッチディスクのスプライン内径の大小を問わず、自在に調整できますので作業性に大変すぐれています。(短時間でセンター出しができ、また作業後は簡単に取り外せます)
用途軽自動車~小型トラック用 適合 チャック開口径/Φ15.4~Φ26.2用。FFガイド径/Φ29~Φ69用
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷


パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しも簡単にできます。 クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整できますので、作業性に大変優れています!
適合車種 4車~大型車
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷

軽~4t車のクラッチセンター出し用
RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタサイズ Φ10、12、14、15、16、17、19、25、27、30mm 適合寸法(mm) (ディスクセンター穴径):15~26 アタッチメント FF社用アタッチメントサイズ:29~69mm
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

乾きに強く優れた付着性をもっているため、大型車のダイナモの特殊な条件にも適しています。
用途クラッチのスプライン部に塗布するクラッチ専用グリース 外観 黄色 危険物の類別 非危険物
1本(60g)
949 税込1,044
当日出荷

内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに 適合 (スライドハンマーねじ径)。大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm。小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm セット内容 本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個 足幅 約26~66mm(内寸) 適合ベアリング内径(Φmm) 8~29 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

トラクター、ダンプなどの大型車に使用される、ダブル(複板)クラッチディスクのセンター出しが、簡単、正確に作業できます。 ハンドルをひねるだけで自在に拡張できるチャック方式。従来のように、メンドラを何本もそろえる必要がありません。 作業後は、チャックを閉じれば簡単に抜き取れます。 複数ディスクのスプライン溝が揃えられるチャックキー。
付属品 (パイロットカラーサイズ)Φ20、Φ25、Φ30 適合 大型複板クラッチ車全般 開口寸法(mm) Φ35~49
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

中型車(6t)~大型車のシングル~ツインプレートまで使用可能 軸の拡張機能とアダプターの組合せで幅広い車種に対応可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応 アダプタサイズ Φ20、25、27、30 適合寸法(mm) (ディスクセンター穴径):38~52
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷


加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデン配合。 高荷重のかかるスプライン等の箇所の焼付防止に効果があります。 粘着性がありグリース切れの心配もありません。
用途クラッチスプライン、スラストカラー、レリーズフォーク、ピボット、ヨークスプライン、キングピン 灰黒色 容器 ラミネートチューブ 危険物の類別 非危険物
1本(60g)
979 税込1,077
当日出荷

クラッチディスクのセンター出し作業が簡単・迅速・確実に!!。2Lクラスの主な競技車両で、ツインまたはトリプルクラッチ使用車用です。クラッチディスクのスプライン内径の大小を問わず、自在に調整できますので作業性に大変すぐれています。(短時間でセンター出しができ、また作業後は簡単に取り外せます)
用途乗用車/複板用 適合 スプライン小径/Φ20~Φ26(純正部品ではありませんので、一部不適合車種もございます。)
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

自己調整クラッチ(SAC)脱着用。組み立て及び分解操作中に圧力プレートの仮締め付け時のクラッチの変形を回避するために必要です。
用途脱着用 適合 BMW・VW・AUDI・Ford・BENZ/Renault・Volvo RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷