- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- クラッチレバーロックのおすすめ人気ランキング
クラッチレバーロックのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新134件の「クラッチレバーロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤマハ レバーロック」、「バイク ハンドルロック」、「レバーロック」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シグナスXには、パーキングブレーキが装備されていません。
スクーターは坂道に駐車する場合、ギアを入れることもできず、サイドスタンドが外れて転倒の危険性があり安心できません。
ブレーキストッパーは、簡単に装着できるパーキングブレーキレバーです。坂道での駐車や、信号待ちでのブレーキロックなど、とっても便利な商品です。
安心と安全を得られる機能商品でもあります。
ブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
適合車種
CYGNUS-X/SR/FI [28S1/SE44J](07/10-13/01)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
セット内容
左右セット
仕様
ニューパーキング機構(右側のみ)
材質
樹脂製レバー(鉄板インサート)
質量(g)
200(ペア)
1組
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
フロントブレーキレバーとグリップに引っ掛けるだけで簡単にパーキングブレーキとして使用できます。
車両積載時やメンテナンスの際に、さりげなく使用できます。
材質
天然ゴム+ポリマー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本体が掌に乗る大きさで、コンパクトでしかも収納・持ち運びにとても便利なサイズです。
材質
亜鉛ダイカスト
色
CP
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
傾斜場所や整備時にフロントブレーキを掛けた状態にすることができる専用工具!。長期間使用した場合、マスター側ならびにキャリパー側に負担が掛かり破損する恐れがあります。安全を確認したうえで作業を行なってください。グリップの種類によっては、傷が付いたり外れてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。使用用途以外に使用しないでください。脱着時に車体を倒さないように気をつけてください。
アドレスV125には標準でパーキングブレーキが付いていません。しかし、スクーターの場合は、ギアを入れて止めることができないために、坂道での駐車は危険です。ブレーキストッパーは、リア(左)ブレーキレバーをロックしてブレーキが効いた状態で固定できます。またブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
適合車種
ADDRESS V125/G(07-) V125S
1セット
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
レバーに装着してフロントブレーキをロックできます。
用途傾斜地での一時的な停車に。メンテナンス作業に。
材質
PP/ABS
色
オレンジ
質量(g)
10
適合ハンドル径(Φmm)
34
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
主な適合純正品番
53192-965-000
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
LEAD125には標準でパーキングブレーキが付いていません。しかし、スクーターの場合は、ギアを入れて止めることができないために、坂道での駐車は危険です。ブレーキストッパーは、リア(左)ブレーキレバーをロックしてブレーキが効いた状態で固定できます。
またブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
リアブレーキレバーを止めているボルトナットで共締めするだけの簡単取り付けです。
適合車種
LEAD125(13/07-)
1セット
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
シグナスXには、パーキングブレーキが装備されていません。
スクーターは坂道に駐車する場合、ギアを入れることもできず、サイドスタンドが外れて転倒の危険性があり安心できません。
ブレーキストッパーは、簡単に装着できるパーキングブレーキレバーです。坂道での駐車や、信号待ちでのブレーキロックなど、とっても便利な商品です。
安心と安全を得られる機能商品でもあります。
ブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
適合車種
CYGNUS-X/SR/FI [SE44J/1YP] (13/02-)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
フロントブレーキをかけた状態にしておくことで、傾斜地での駐車時や整備時に不意に車体が動いてバイクが倒れることを防ぐ便利グッズ。本体の穴に南京錠を通せばフロントブレーキロックの脱落防止になります。
主な適合純正品番
8FA-25970-00
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ブレーキとスロットルを同時にロック!
バイスガードⅡを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。
誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。
センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。
バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。
持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。
油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
セット内容
本体、ディンプルキー2本、電池
質量(g)
500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×158×69
使用電池
CR2032(センサー用2個・ブザー用1個)
電池寿命
センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合)
音圧レベル(dB)
警報/110(85/m)
動作温度(℃)
-10~50
使用条件
1.油圧式ブレーキの車両。2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両。レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65~93mm。3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両。(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ブレーキを掛けた状態のままにレバーを固定しておく簡易ツールです。車両運搬時の動揺防止やメンテナンス時の車両の固定等の様々な用途で重宝します。
○1ヶ販売
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
セット内容
左右1組
材質
樹脂
寸法(Φmm)
22.2
リーチ調節ネジ付き
用途一般車用
材質
アルミニウム
スロットルとレバーに装着してフロントブレーキをロックすることが出来ます。
坂道駐車やメンテナンス作業中に役立つライダー必須アイテムです。