- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- クラフト用木製品・時計材料・雑貨のおすすめ人気ランキング
クラフト用木製品・時計材料・雑貨のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新101件の「クラフト用木製品・時計材料・雑貨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木製品」、「トールペイント用品」、「トールペイントアクリル絵の具」などの商品も取り扱っております。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
羽子板:10.4×0.5×29.5、台:11.7×8.7×1
よごれ防止塗・荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。
サイズ
4.3寸
材質
木製品
色(柄)
白木
食器の種類
和食器
木製品なので手に馴染みやすいです。お釜や器を傷つけません。
材質
ひのき
長さ(mm)
約290
1個
¥459
税込¥505
11日以内出荷
付属品
サンドペーパー、ノンスリップシート
材質
しな又はイエローポプラ
天然木を使用した持ち手付の木箱
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)
40
奥行き(cm)
35
刃厚もあり、襖・表具における木製品を「削る」「切る」に適しています。
持ち手の湾曲が持ちやすく、安定感があります。
タイプ
片刃
刃渡り(mm)
35
1個
¥8,570
税込¥9,427
5日以内出荷
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
木製
内径(Φcm)
レース部分以外の内側:12
寸法(Φcm)
20
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品
ビニールバンド
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約04
長さ(m)
(LED部)約10
電圧(V)
36
消費電力(W)
約2(LED部のみ)
全長(m)
約12
LED色
アイスブルー
使用環境
屋内外
W数(W)
(最大)6
点灯方式
8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)
DC36/0.167A
LED使用数(個)
100
1セット
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
材質
ビニールキルティング製
質量(kg)
0.21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×130×60
TKG品番
9-2461-1501
TKG品番(2017)
6-2243-1401
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質
朴
色
芯材/灰緑色、辺材/灰白色
内容
素材
科目
図工
木製家具類に艶を与え、汚れやキズから守る保護効果があります。手アカや黄ばみ等の汚れをスッキリ落とします。
用途塗装木質家具用に。
材質
主シリコーン、ろう、有機溶剤、水。キャップ:ポリプロピレン。チューブ:アルミ
幅(mm)
40
高さ(mm)
133
奥行(mm)
23
内容量(g)
40
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
デザインを転写するときに使用。水で消えるためそのまま描くことができます。
紙、布、木、合皮、プラスチック、ガラス、陶器等にも描けて書き直しもできます。
寸法(cm)
44×30
[鮮やかな着色仕上げ] 木目の美しさを生かした鮮やかな着色仕上げが出来ます。 [屋外にも対応] 屋外での使用も可能です。 [着色力&耐久性] 着色力と耐久性に優れた油性着色剤です。
用途屋内外の未塗装の木部・木製品 家具 / 建具 / 木工品 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 など
特性
耐久
主な用途
木
希釈剤
うすめずそのままお使いください。
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
約1(20℃)、約2(冬期)
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
4以上(20℃)、8以上(冬期)
危険物の性状
非水溶性
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容
素材
科目
図工