- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- クランプスペーサーのおすすめ人気ランキング
クランプスペーサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新354件の「クランプスペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ保護ゴム」、「ハンドルクランプ スペーサー」、「パイプスペーサー」などの商品も取り扱っております。
■IH-4000 リジットタイプ(品番79350)
■IH-550D WIDEリジットタイプ(品番92601)
セット内容
M×1、S×1
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
ステンパイプベース用の樹脂製スペーサーです。ステンパイプベースの固定力をUPします。
材質
樹脂
寸法(mm)
Φ30×40
対応
ステンパイプベース
適合パイプ径(Φmm)
22~25
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質
ゴム製
適合ケーブル
600VCV3C-8mm2~600VCV3C-22mm2
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
仕様
クイック用
セット内容
スペーサー(Mグレー)×1、0.5Tシート×1
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
Φ13パイプ用変換クランプスペーサー
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状
丸形
色
黒
硬度
68
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振/緩衝
アオリを開閉する際、サイドバンパー部に取り付けることにより傷を防ぐことができます。
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持
仕様
ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ゴム硬度
68°
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質
S45C
種別
セパレート
表面処理
黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
22.2mmのハンドルバーを25.4mmクランプのステムに使用する際の変換シム。
幅(mm)
45
色
ブラック
肉厚(mm)
1.6
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
材質
SUS303
1セット(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷