クランプラバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
208件の「クランプラバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ」、「ラバー」、「ラバーパッド」などの商品も取り扱っております。


クロメットとスチールカラーがセットになった防振ラバーセット。
付属品 スチールカラー(内径Φ5.1/Φ6.2) 適合 (使用可能ボルト)M5、M6 材質 (グロメット)EPDM<エチレンプロピレンジエンゴム> 下穴径(Φmm) 8.5~9.5 適合板厚(mm) 2~2.5
1セット
349 税込384
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷

1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【SWAGE LINE ホースクランプ】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質 ラバー サイズ OD14.5×ID7.2×L24
1セット(2個)
539 税込593
当日出荷




1個
615 税込677
当日出荷

マフラー交換時に必要なサイレンサーバンドとバンドラバーのセット。 曲げ部には2ヶ所のリブを設け、十分な強度を確保しています。
付属品 M8×25フランジ付ステンレスキャップボルト、M8ステンレスワッシャー、M8ロックナット 材質 ステンレス(1.2mm厚) 寸法B(mm) 25 寸法C(mm) 10
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラバーマウント方式トップクランプのラバーを、高剛性アルミパーツに変更することで転倒時のハンドルバークランプの「ねじれ」を防ぐ。また、ハンドルバークランプの取付部分の高剛性化につながり、ハンドリングがよりダイレクトになる。4個1セット。
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。 材質 (フレーム)アルミ製アングル、(固定材)マグネットラバー
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接地面に硬質ゴムを使った口金。 木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。 金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。 強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
仕様 マグネット付 材質 硬質ゴム+アルミニウム
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I・T・O(旧 伊藤工機)屋内用「転倒無し」
LPガス容器(屋内用)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止 質量(kg) 8.5 内径寸法(Φmm) ベース:310、リング:330 寸法h(mm) 318.5 適合ボンベ LPガス屋内用
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

グラブスクリュー(SGB)とセットでご使用ください。 傷のつきやすいワークに最適です。
材質 ポリアセタール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーバーフローホースを正しい位置で束ねるためのラバー製クランプ。適切なホースラインを制定し廃油させなければ最悪の場合、溢れ出たガソリンがエンジンやタイヤに飛散し非常に危険です。オーバーフローホースセットと併せてご使用ください。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

・ベースユニットに付属されています。・バキュームプレートのグリッド溝(幅3.8×深さ3.5)に埋め込んでご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g) 14 タイプ フェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷