- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 船舶係留
- クリート 金具のおすすめ人気ランキング
クリート 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,106件の「クリート 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリート」、「旗ポール 滑車」、「クリート 電線」などの商品も取り扱っております。
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バフ研磨
コードなど、ひも状のものを巻き取って掛けられ、フックとしてもご使用いただけます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
トラスコ品番
254-0576
質量(g)
16
種類
標準
奥行(mm)
22
仕上
サテン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
130
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バフ研磨
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
1セット
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ブラックカラーの樹脂製クリートです。負荷の小さな小型艇などにご利用ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×18×25
取付ねじ径(Φmm)
5.2
ねじ穴間隔(mm)
36
材質
樹脂
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
高級感のあるステンレスクリートです。ステンレスのため強度も抜群!クリートの交換、増設にご使用ください。
材質
ステンレス
レール上をスライドさせて位置調節可能!
フェンダーを出したい位置に合わせて、ステップレール上をスライドさせることが可能です。
材質
アルミ/ステンレス
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。コードを巻くだけではなくフックとして収納可能です。
用途グラインダーや電動ドリルのコード収納・テープやペーパーの管理。
トラスコ品番
819-5025
材質
(コンセント止め)NBR
色
白
材質(本体)
スチール
質量(g)
300
最大積載量(kg)
1(個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×86×250
材質(キャップ)
塩ビ
フック
二本
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ステンレス製のロープフックです。壁面に取り付けてロープを固定する金具です。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
その他金具
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
仕上
バフ研磨
使用する素材はさびにくい高級ステンレス316を使用したステンレスクリート。
材質
SUS316
取付幅(mm)
(ねじ)57
主に欧米向けに生産・販売されているフェンダーで、商品には長年の経験と実績が詰まっており、
お客様から高い評価をいただいている低価格・高品質のおすすめの商品です。
このツインアイタイプのエアーフェンダーは両端にロープ取付用穴が付いていて、
縦または横にして使用できる形状です。
UVプロテクト添加剤、硬化防止剤含有のマリングレードPVCを使用しているので耐久性に優れています。
ボートサイズに合わせる6タイプのバリエーションがございます。
船首や船尾、桟橋等に設置し船を係留する際に係船ロープなどを縛り付けて使用します。
クリートと比べて太いロープを使用する時に便利です。
使用する素材はさびにくい高級ステンレス316を使用しているため、グレードの低いステンレス34やクロームメッキ製の商品と比べ腐食、錆、光沢など格段の差があります。
オリジナル商品の為、ステンレス316のハイグレードでこの価格を実現しています。
真鍮製のクリートです。本来はロープを結び付けて使用する金具ですが、横向きに取り付けて額などを飾るフックとして使ってもオシャレ!。また、カーテン用フックた扉の引手として使ってもこだわりを感じさせてくれます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
金色
種類
フック
表面処理(本体)
磨き