- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- クリーニングディスクのおすすめ人気ランキング
クリーニングディスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新146件の「クリーニングディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DVD研磨機」、「cd 研磨 機」、「サビ・ペンキ落しクリーニングディスク」などの商品も取り扱っております。
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。
金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。
適合
100mmディスクグラインダー
粒度
#46相当
厚さ(mm)
14
研磨材の構造
特殊ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
■CD/DVDプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!再生できない機器に最適な、湿式タイプの”CD/DVDレンズクリーナー”です。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ソフトなブラシを採用し、レンズへの衝撃が小さい安全設計です。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
湿式ディスク×1枚、クリーニング液×1本、取扱説明書
タイプ
湿式レンズクリーナー
径(Φmm)
120
対応OS
Windows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降(BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要です)
適合機器
CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機のCD/DVD用ピックアップレンズ
アズワン品番
64-7705-78
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
柔軟性があるので凹凸によくなじみます。
特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた仕上げ用研磨材です。
用途さび取り、塗装はがし。
溶接作業前後のクリーニング等。
外径(mm)
100
ねじ径(mm)
16
厚さ(mm)
16
粒度
#36相当
トラスコ品番
299-4348
質量(g)
305
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
外径×厚さ×穴径(mm)
100×15×16
最高使用周速度(m/s[m/min])
62.8[3768]
1箱(5枚)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。
皮膜・よごれ・キズだけを除去。
凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。
削り過ぎることがなく、目詰まりしません。
作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。
用途鋼板の黒皮除去
外径(Φmm)
90
穴径(Φmm)
M10×1.5mm ネジ穴加工済
厚さ(mm)
7
粒度
#120
砥材
S(シリコンカーバイド)
色
黒
仕様
特殊ナイロン不織布
適合ツール
Φ100mm電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
適合材
鋼板
取扱説明書
1箱(5枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。
凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。
目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)
90
穴径(Φmm)
M10×1.5mm ネジ穴加工済
適合ツール
Φ100電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
■ピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!初期トラブルや再生中のエラーを予防する、乾式タイプの”マルチレンズクリーナー”です。 ■Blu-ray Discプレーヤー/ドライブには読み取りレンズが2種類あります。本製品は2種類のレンズをどちらもクリーニングすることができます。CD/DVDプレーヤー/ドライブにも対応しマルチにお使いいただけます。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング効果が最も高くなる位置にブラシを配置した、分割セパレート方式です。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■車載機にも対応しています。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
乾式ディスク×2枚、取扱説明書
タイプ
乾式レンズクリーナー
径(Φmm)
120
対応OS
Windows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降(BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要です)
適合機器
CDドライブ、音楽CDプレーヤー、車載用CDプレーヤー、CDカーナビ、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、車載用DVDプレーヤー、DVDカーナビ、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、車載用Blu-rayプレーヤー、Blu-rayカーナビ、ゲーム機
アズワン品番
64-7705-73
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
■CD/DVDプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!繰り返される再生エラーに最適な、湿式タイプの”CD/DVDレンズクリーナー”です。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ソフトなブラシを採用し、レンズへの衝撃が小さい安全設計です。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
湿式ディスク×1枚、クリーニング液×1本、取扱説明書
タイプ
湿式レンズクリーナー
径(Φmm)
120
対応OS
Windows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降(BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要です)
適合機器
CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機のCD/DVD用ピックアップレンズ
アズワン品番
64-7705-77
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適!
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし
溶接のクリーニング、ヤケ取り
木材の木目出しもOK
適合材
金属、ステンレス、木材
穴径(Φmm)
15
砥材
アルミナ
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
15
研磨材の構造
ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
Made in Japanの高品質商品です.
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.7MB)
速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等
材質
ナイロン不織布
直径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min-1[r.p.m])
13000
■ピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!再生できない機器に最適な、湿式タイプの”マルチレンズクリーナー”です。 ■Blu-ray Discプレーヤー/ドライブには読み取りレンズが2種類あります。本製品は2種類のレンズをどちらもクリーニングすることができます。CD/DVDプレーヤー/ドライブにも対応しマルチにお使いいただけます。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。 ■約40回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
湿式ディスク×2枚、クリーニング液×1本、取扱説明書
タイプ
湿式レンズクリーナー
径(Φmm)
120
対応OS
Windows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降(BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要です)
適合機器
CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機
アズワン品番
64-7705-75
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
CD/DVD用マルチレンズクリーナー
油汚れやタバコのヤニに強力
マルチタイプなので、様々な機器でクリーニングできます ・再生専用DVDプレーヤー ・録画・再生DVDレコーダー ・各種CDプレーヤー ・パソコン ・ゲーム機
仕様
湿乾両用
付属品
クリーニング液
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合
ディスクグランダー
研磨材の構造
サンドペーパー
適合ツール
グラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。
弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨。
塗装はがし。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
幅(mm)
15
砥材
アルミナ
適合
ディスクグラインダー(電気・エアー)
直径(Φmm)
100
研磨材の構造
研磨布
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。
ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。
ステンレス仕上げ。
溶接前のクリーニング。
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。
アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
適合
ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル
厚さ(mm)
15
直径(Φmm)
100
研磨材の構造
ナイロン不織布/研磨布
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
適合材
ステンレス、アルミ、木材
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
スロットインに対応したDVD/CDレンズクリーナーです。クリーニング液で、しつこい汚れや油膜などを、すばやく取り除きます。カーオーディオのDVD/CDピックアップレンズを簡単にお掃除します。特殊繊維ブラシがレンズの汚れを除去し、効果的にホコリを取り除きます。ステレオチェック機能付きで、スピーカーの接続も確認できます。本品で約100回のクリーニングが可能です。(使用環境によって異なります)
タイプ
湿式
対応機種
カーオーディオ、DVD/CDコンポ、DVD/CDラジカセ、ポータブルCD、DVDゲプレーヤー、パソコン
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
■CD/DVDプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!初期トラブルや再生中のエラーを予防する、乾式タイプの”CD/DVDレンズクリーナー”です。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■車載機にも対応しています。 ※音楽CDが再生できない機器にはご使用になれません ■ソフトなブラシを採用し、レンズへの衝撃が小さい安全設計です。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
乾式ディスク×1枚、取扱説明書
タイプ
乾式レンズクリーナー
径(Φmm)
120
対応OS
Windows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降(BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要です)
適合機器
CDドライブ/プレーヤー、車載用CDプレーヤー/カーナビ、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、車載用DVDプレーヤー/カーナビ、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、車載用Blu-rayプレーヤー/カーナビ、ゲーム機のCD/DVD用ピックアップレンズ
アズワン品番
64-7705-76
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。
中研磨に最適です。
ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
適合材
ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等
穴径(Φmm)
15
砥材
ジルコニア
外径(Φmm)
100
適合
ディスクグランダー
研磨材の構造
サンドペーパー
適合ツール
グラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
サビ・塗装を取る速さを追求したブロック型。カップブラシに比べ約5倍の速さです。(1分間でサビを落とす広さで比較しております。ヤナセ社カップブラシで比較)
サビだけを取って下地は守る圧縮繊維で高い耐久性。
「安全」「速い」「耐久性」が違います。
用途サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし
外径(Φmm)
94
厚さ(mm)
15
穴径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高使用周速度(min-1[r.p.m])
13000
1枚
¥639
税込¥703
当日出荷