クリーニングワイヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
212件の「クリーニングワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーニングブラシ」、「ケミカルペースト」、「クリーニング」などの商品も取り扱っております。

1個
169 税込186
当日出荷

水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm) Φ70×71 トラスコ品番 328-4212 質量(g) 83
1個
899 税込989
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水を使わずクリーニング出来ますのでこて先の温度低下が少なく、作業効率が高まります。
用途こて先の掃除に。 材質 (クリーナー)真鍮、(ケース)ステンレス鋼 質量(g) 約110(クリーナー含む) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 69×71
1個
599 税込659
当日出荷

ナノテクブラシはICソケットに組み込まれたコンタクトプローブ等に付着、転移したハンダくずを効果的に取り除く事を主目的としたオリジナルクリーニングアイテムです。 上記の使用方法のほか、切削や穴あけ、研磨、旋盤加工などの際に加工面に生ずるバリ除去や金属製品の錆取りにもご利用可能です。 ブラシは極めて細いステンレスワイヤーを採用し、樹脂ブラシでは実現できない高いかき剥がし効果と細い谷部への入り込み効果を生み出します。 また優れた携帯性で突発的な応急作業にも最適です。
材質 SUS 全長(mm) 181 ホルダー長さ(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。 種別 半田付け 成分 ペーストフラックス・錫
1個(10g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 全長(mm) 250 材質(ブラシ部) 鋼線
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅の抗菌効果で細菌の繁殖を防ぎます。(ゴールド)頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
用途金属などの汚れ落とし。 材質 黄銅 ゴールド 適合材 金属など
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



工業用手作業極細ワイヤブラシです。 交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。 フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。 仕様 シングル巻 全長(mm) 76 対応材質 鋳鉄、鉄鋼など 材質(ワイヤー部) ステンレス(SUS302) 材質(シャフト) ステンレス(SUS304)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別 第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g) 380 適合 FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934 トラスコ品番 359-7008 ベース寸法(mm) W84×D186
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

黒くなったコテ先を活性剤の働きで還元した後、スズで再コーティングし、はんだののりを復活させます。
用途コテ先のコーティングに。 トラスコ品番 387-1398 質量(g) 9 危険物の類別 非危険物
1個
499 税込549
当日出荷

こて先温度が下がりにくい特殊金属製クリーナーです。 本体はすべりにくく、はんだの飛散を防止する特殊形状の耐熱シリコンゴム製
付属品 交換クリーナー1個 トラスコ品番 332-2530 直径(Φmm) 59 高さ(mm) 60 質量(g) 80
1台
879 税込967
当日出荷