- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- クレビスジョイントのおすすめ人気ランキング
クレビスジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「クレビスジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナックルジョイント」、「ロッド ジョイント」、「クレビス」などの商品も取り扱っております。
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)
-30~80
色(本体)
ブラック
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質
SUM24L
形状
ジョイント部:正方形
タイプ
ロッドエンドY型
種類
ロッドエンドジョイント
表面処理
ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付金具
(取付)二山ナックルジョイント
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途CM2E専用
付属品
クレビス受け×1、クレビスピン×1、止め輪×2
取付支持金具
クレビス受け(CM2E, CM2V用)
材質
圧延鋼
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ
右ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
タイプ
ロッドエンドT型
種類
ロッドエンドジョイント
表面処理
ユニクロメッキ
取付金具
一山ナックルジョイント
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
サイズ表(1.78MB)
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
ボールの材料は自己潤滑性素材です。
メンテナンスが不要です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)
-30~80
色(本体)
ブラック
色(ボール)
アイボリー