- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
- クレ3-36のおすすめ人気ランキング
クレ3-36のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新56件の「クレ3-36」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「551 スプレー」、「クレ555」、「クレ556」などの商品も取り扱っております。
強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。
金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生も防止します。
すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。
用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤膜厚(μm)1.8~1.9表面張力(mN/mlbyn/cml)22危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。
高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。
乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。
加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。
自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。使用温度範囲(℃)-5~80塗り面積(m2)2.7/1本質量(g)390指触乾燥時間(時間)約1~2乾燥時間(時間)約24主成分防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。
接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。
強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。
中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。特性強力使用温度範囲(℃)0~40主成分リン酸、界面活性剤危険物の類別非危険物使用可能材質鉄
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。
乾燥時間が短く作業効率が向上。
用途自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。
加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。質量(g)310使用温度範囲(℃)-5~80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×66×66塗り面積(m2)約2(70μ厚)/1本使用主成分防錆剤、石油系溶剤耐熱温度(℃)80危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)約1~2危険物の性状非水溶性
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。
オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。
ボルト、ナット等のネジ緩め。
各種産業機械の防錆・潤滑。
メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。
治工具などの防錆。成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥499税込¥549
当日出荷
金属表面のガンコなサビを強力に落とします。
特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り特性強力質量(g)197使用温度範囲(℃)常温寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42主成分リン酸、界面活性剤危険物の類別非危険物使用可能材質鉄
接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。
用途自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。主な用途接点復活質量(g)310使用温度範囲(℃)-20~70適合機器電子機器主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。
すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。
水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。
電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿
機械類、金型などの日常保守使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アルミやメッキの輝きを守る、スプレー式アクリル系コート剤。薄い被膜を表面に形成して腐食や酸化を防ぐ、アクリル系の無色透明塗料です。金属面やメッキ部分の光沢を保ちます。屋内外を問わず効果を発揮します。木製品の光沢保護剤としても使用できます。
用途各種金属類、自動車、自転車、木製品、工具類、メッキ部品の防錆・光沢保護。質量(g)337使用温度範囲(℃)-10~50主成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤耐熱温度(℃)80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品
用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。特性速乾使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
●WD-40マルチユーズプロダクト(MUP)は、ヒンジ、ホイール、ローラー、チェーン、ギアなどの可動部に使用する潤滑剤です。
●工具やスポーツ用品などをサビや腐食から保護します。
●ナット、ボルト、バルブ、ロックなどの腐食部品に浸透し、固着を解きます。●接着剤、腐食、塗料を素早く除去します。
●水没したエンジン、スパークプラグ、電動工具などの機器を復元するために湿気の下に侵入し金属を保護します。
用途●きしみ止めに。
●水分の除去に。
●汚れを落とし表面の保護に。
●錆びた部分を緩め滑らかに。
●粘着によるべたつきの除去に。使用温度範囲(℃)-42~148危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。
速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。
有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。
自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。
特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。
各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。
スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
水の1/3の表面張力とすぐれた浸透力で、極めて微小な穴や隙間にも確実に浸透します。
スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎます。
すでに水が吸着している金属にも効果を発揮します。
有機則規制外商品
用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機などのあらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
あらゆる金属の防錆、あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYタイプです。有機則規制外商品
用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿。機械類、金型などの日常保守仕様スタンダードスプレー、ピンポイントスプレー成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(g)390使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
プロ用超強力サビ除去液。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など液性酸性(PH2)主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他