- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- クロスレンチ用ソケットのおすすめ人気ランキング
クロスレンチ用ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「クロスレンチ用ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロスレンチ 折りたたみ」、「油圧ジャッキ」、「ホイールナットアダプター」などの商品も取り扱っております。
スピンクロスSPX-4に最適な薄型ソケット。六角部に応力が集中しない形状とソケット底部の樹脂プラグによりナットが傷付きにくくなっています。
用途スピンクロスSPX-4に最適
3サイズと差込角12.7mmが付いたクロスレンチ。
用途自動車等のタイヤ交換に使用するレンチ。
二面幅(mm)
17・19・21
差込角(mm)
12.7
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アルミホイールに使用できるようソケットの外径を小さくしています。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
差込角(sq.)
12.7
寸法L(mm)
60
質量(g)
140
寸法D2(mm)
21
寸法l(mm)
15
グリップ付ですので、ボルト、ナットの早回し作業ができます。
先端形状
六角
トラスコ品番
395-8060
質量(kg)
1.5
寸法L(mm)
285
寸法l(mm)
400
1丁
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計のソケットです。
六角軸二面幅(mm)
21
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法L(mm)
60
寸法l(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
使い易いロングサイズ。プロテクター付。フェイスキャッチソケット。6角ソケットの角でナットを掴むのではなく6つの面でナットを包むようにホールドしますので。ナットの角を傷めません。
用途ラグナット脱着用
軸径(Φmm)
16
寸法(mm)
400×400
サイズ
17×19×21×23
材質
S-45C
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
大切なホイールに、薄肉タイプのゴムクッション付きで安心です。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。差込角側には、同じサイズの六角が成形されている為、アダプタとしても使用できます。KTC独自のNパワーフィット形状採用でボルト・ナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
用途自動車のアルミホイールの脱着用ソケット。
仕様
ゴムクッション付き・六角・Nパワーフィット
材質
特殊工具鋼
タイプ
薄肉
差込角(sq.)
12.7
21mmクロスレンチ・L型レンチ等に対応する、薄口設計のアルミホイール用ソケットです。差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途保安用品
材質
クロームバナジウム
仕上
メッキ処理
従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
用途ホイールナットの脱着に
全長(mm)
400×400
質量(kg)
約1.3
ソケットサイズ(mm)
17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)
ソケット径(Φmm)
(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)
12.7(1/2sq)
セット内容
(対辺17mm)ブルー。(対辺19mm)イエロー。(対辺21mm)レッド
材質
クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)
86
外径(Φmm)
[カバー無し/カバー有り]。(ブルー)24.5/27.0。(イエロー)26.5/29.0。(レッド)28.5/31.0
ケース寸法(mm)
(高さH×幅W×奥行D)45×150×130
1セット(3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に
材質
特殊鋼
タイプ
折り畳み式
本体寸法(mm)
ロック時:約354×355
本体質量(kg)
約1.25
収納時寸法(mm)
約355×72
支柱径(Φmm)
約Φ15.5
ソケットサイズ(mm)
17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
アルミホイール用に特別に外径を薄くしたクロスリムレンチです。
用途十字(クロス)レンチです。角軸付き・同サイズ2個付き。
全長L(mm)
406×406
取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。
用途アルミホイール用極薄ソケットです。
全長L(mm)
60
寸法l(mm)
17
収納に便利な折りたたみ式クロスレンチです。
材質
クロム鋼材
本体質量(kg)
1.4
本体サイズ(mm)
(折畳時)幅約355×奥行き約45×高さ約70、幅約355×奥行き約35×高さ約355
ソケットサイズ(mm)
17、19(折りたたみ部)21、21(薄口)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット
仕様
ロングタイプ、目印ラベル付、アルミホイール対応
材質
クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)
16
レンチサイズ(mm)
400×400
ソケットサイズ(mm)
17・19/21×2
表面仕上げ
クロムメッキ/頭磨き
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。
1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。
伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。
用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。
セット内容
ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm
材質
炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット)
全長(mm)
350~500
差込角(mm)
12.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×100×25(収納時)
ソケットサイズ(mm)
17×19、21×23
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
21mmクロスレンチ・L型レンチに対応する薄口設計のアルミホイール用ソケットです。
17mmホイールナットに対応、差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途薄口ディープソケット
形状
6角
差込角(mm)
12.7
適合
M17mmナット用
材質
クロムバナジウム鋼・メッキ処理
色
シルバー
質量(g)
130
外径×長さL(Φ×mm)
約24×78
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
タイヤ交換のホイールナットの脱着に最適。
伸縮ハンドルでコンパクトに収納。
収納に便利なポーチ付き
セット内容
ハンドル、ソケット(17mm・19mm・21mm)、収納ポーチ
材質
ハンドル・ソケット/クラームバナジウム鋼。ハンドルグリップ部/PVC
全長(mm)
350~520
質量(g)
892(ソケットを除いた状態)
差込角(mm)
12.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×100×30
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷