- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- クローゼット ローラーのおすすめ人気ランキング
クローゼット ローラーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新137件の「クローゼット ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クローゼット ピボット」、「クローゼット 折戸 部品」、「クローゼット ガイドローラー」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリアセタール、鋼
仕上
乳白色、クロメート
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
引き戸・折れ戸金具シリーズ
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。リモコン同梱。。■AiSEG2連携時の特長。レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。IAQセンサー(FY-SSGN1)の検知したCO2濃度が高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
材質
本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂
電源
接続:速結端子
定格
単相100V
開口寸法(mm)
天井:416×354
ダクト径(Φmm)
【接続】屋外側:100、屋内側:50
ルーバー寸法(mm)
450
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの下部ピボット。
用途収納折戸専用
2つのDCモーターで省エネに給排気します。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。粒子径2.0μm以上、50m3/h時。 対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定し、ワンパス(1回通過)捕集効率をメーカー基準により評価したものです。捕集効率は風量によって異なります。 0.5μm未満の微小粒子状物質については除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去するわけではありません。トイレの排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使い下さい。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせするランプ付(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。OA温度センサー内蔵(保護用)。リモコン同梱
材質
本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂
電源
接続:速結端子
定格
単相100V
開口寸法(mm)
天井:416×354
ダクト径(Φmm)
【接続】屋外側:100、屋内側:50
ルーバー寸法(mm)
450
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
用途上部レールに後付できます。
材質
POM、鋼
適合レール
AFD-1500、AFD-130
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓
車輪径(Φmm)
13
適合
平行型(下框)
形状
Φ13丸
タイプ
丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
5
有効寸法(mm)
17以上(高さ)×7~11(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
40×17×7
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質
POM
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
奥行53cmで、クローゼットに収納するのに最適です。移動に便利なローラーと、ぴったりはまるバックル付です。
トラスコ品番
818-3558
材質
ポリプロピレン
容量(L)
24
1セット(10台)
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
【10台セット】。奥行き53cmで、押入れやクローゼットに収納するのに最適です。移動に便利なローラーと、ぴったりはまるバックル付きです
容量(L)
約43
段数
3段
耐荷重(kg)
フタ約10(2段重ねて使用する場合)
内形寸法(mm)
約300×420×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×530×310
セット数
10個入り
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質
POM
【幅40cm】【容量43L】アイリスオーヤマのキャリーストッカーです。作業着等の収納に最適な深型タイプです。ローラー付きで移動もラクラクです。
トラスコ品番
512-2350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×530×310(ローラー取付時)
コンテナ種類
ベタ目
1セット(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの上部ピボット。
用途収納折戸専用