グラスファイバーフィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
136件の「グラスファイバーフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラスファイバー 接着剤」、「グラスフィルター」、「黒煙測定器」などの商品も取り扱っております。
ポアサイズ0.8から8.0μmのメンブレンフィルターのプレフィルターに適します。 AP-15タイプフィルターより、捕捉率は低いですが、汚染物保持能力は高くなっています。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
ポアサイズ(μm) 2 厚さ(μm) 380 タンパク質吸着率(μg/cm2) 60 流量(mL/min) 1.3/cm2 材質 アクリル樹脂接着ボロシリケートマイクロファイバーグラス
1ケース(100枚)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)グラスファイバーフィルタ
ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
1箱(100枚)
7,798 税込8,578
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
材質 硼珪酸塩ガラス繊維 厚さ(mm) 0.44 粒子保持能(μm) 1 最高使用温度(℃) 500 坪量(g/m2) 110 ろ水時間(s) 11 捕集効率(%) 96(0.3μmDOP) 圧力損失(kPa) 0.2
1箱(100枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/F
優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです。同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。 米国環境庁EPAが定めたEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)にも使われています。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。 グレード GF/F 厚さ(mm) 0.42 粒子保持能(μm) 0.7 坪量(g/m2) 75 荷重容量 ろ過速度 やや遅
1箱(100枚)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。 クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用 材質 ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー
1セット(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さはGF/Aの3倍で湿潤強度がさらに高く、荷重容量がかなり高い濾紙です。微細な粒子を保持しつつ高い濾過速度をキープできます。微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化や固体の定量を行う際に活躍します。 日本ではJIS K0102をはじめ、水中懸濁物質の測定などに使用されています。また、かなりの荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。 結合剤フリー。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。 厚さ(mm) 0.68 粒子保持能(μm) 1 坪量(g/m2) 143 ろ過速度 中~速い 荷重容量 極めて高い 材質 硼珪酸ガラス
1箱(100枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

孔径:0.2~0.6μmのメンブランフィルター用に適します。汚染物保持能力が最も低いものです。接着剤使用タイプ。
ポアサイズ(μm) 1.0 厚さ(μm) 790
1ケース(100枚)ほか
8,098 税込8,908
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。 一般に液体清澄用に用いられます。 大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
保留粒子径(μm) 0.6 捕集効率(%) 99.9(0.3μmDOP) 厚さ(mm) 0.21 最高使用温度(℃) 500 質量(g/m2) 55 圧力損失(kPa) 0.33 ろ水時間(s) 23 仕様 バインダーナシ
1箱(100枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
材質 硼珪酸塩ガラス繊維 ろ水時間(s) 15 捕集効率(%) 99.9(0.3μmDOP%) 保留粒子径(μm) 0.6 最高使用温度(℃) 120 坪量(g/m2) 70 圧力損失(kPa) 0.32 厚さ(mm) 0.21
1箱(100枚)ほか
2,788 税込3,067
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ろ材が厚くなり、AP20と比べ捕捉率は同程度で、汚染物保持能力が高くなっています。 0.9から8μmフィルターのプレフィルターとして、特にタンパク質を含む液体や汚染度の高い液体にお勧めします。 AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。 接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
用途廃水・工業用水のSS測定、エアロゾルサンプリングなどの汚染分析で、懸濁物の分析に使用されます。 ポアサイズ(μm) 2 厚さ(μm) 1200 タンパク質吸着率(μg/cm2) 110 材質 ボロシリケートファイバーグラス 流量(mL/min) 5.8/cm2
1ケース(100枚)ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨されます。 TCLP分析のUSEPA method 1311に推奨されます。 サンプルろ過後550℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。 排水、工業用放出水における揮発性懸濁物の汚染分析およびエアロゾルモニタリングにお勧めします。(JIS KO102)工場排水試験法のうち、14懸濁物質の測定にお勧めします。接着剤未使用タイプです。フィルターは接着剤を含んでいないので、ろ過後500 ℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。そのため、重量分析や高温ガスのろ過にも使用できます。
厚さ(μm) 475 材質 ボロシリケートファイバーグラス 流量(mL/min) 6/cm2 最高使用温度(℃) 550 空隙率(%) 90 穴径(Φμm) 0.7
1ケース(500枚)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。 内径(Φmm) 30 外径(Φmm) 61 材質 ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 最高使用圧力(MPa) 0.5 最高使用温度(℃) 80
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 厚さ(mm) 0.26 JIS規格 JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2) 125 使用pH範囲 0~12 ろ水時間(s) 80 吸水度(cm) 8 破裂強さ(kPa) 122 灰分 0.10% 仕様 1包装:100枚入り 粒子保持能(μm) 5
1箱(100枚)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/C
水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。
保留粒子径(μm) 1.2 グレード GF/C 坪量(g/m2) 53 厚さ(mm) 0.26 スペース 液体のろ過。
1箱(100枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アクリル樹脂接着のボロシリケートマイクロファイバーグラス製フィルタです。 主にメンブレンフィルタのプレフィルタに使用します。
1箱(100枚)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 直径(Φmm) 25 有効ろ過面積(cm2) 4.0 最高使用圧力(MPa) 0.51 最高使用温度(℃) 45 残液量(mL) 0.1以下 材質(フィルター) セルロースアセテート 材質(ハウジング) アクリルスチロール 接続方法 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ 仕様 ろ過対象液:水系・入数:50個 主な用途 無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/A
高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。 大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。 グレード GF/A 粒子保持能(μm) 1.6 厚さ(mm) 0.26 坪量(g/m2) 53 荷重容量 ろ過速度
1箱(100枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm) 10.7 材質(フィルター) 難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 捕集効率(%) 71.6 圧力損失 (初期)47Pa ろ過速度 2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。 ガラス濾紙バインダー処理品のなかで、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。 蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。 メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。
保留粒子径(μm) 0.6 厚さ(mm) 0.52 最高使用温度(℃) 120 質量(g/m2) 170 圧力損失(kPa) 0.52 ろ水時間(s) 20 仕様 バインダーあり
1箱(50枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
接続形状 入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ 材質(ハウジング) PP
1箱(100個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)