グリスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
156件の「グリスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスポンプ」、「手動 給油ポンプ」、「潤滑油 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
ダイキン潤滑機設FB型手動グリースポンプ
ハンドル操作が軽い 21MPa高圧手動ポンプ 小形で、手軽に使用できることから、給油頻度が比較的少ない箇所で 配管が短く、給油口数の少ない給油に最適のポンプです。 さらに、吐出圧力21MPaの高圧手動ポンプを用いると、給油の信頼性がより高まり、また配管の簡素化がはかれます。 高圧化により、配管径が細くでき、併せてより広い範囲に給油可能となり、配管費の節減ができます。 給油圧力の保証が、高圧化によってさらに増し、給油の信頼性が高まります。 小形で取扱いが容易であり、ハンドル操作も軽く、手軽に使用できます。 簡単な構造に設計され、故障が少ない機構であるため、メンテナンスの手間がかかりません。
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。 種類 その他ポンプ 吐出口径 Rc3/8 グリス種類 集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリース給油用手動式ポンプ。単管方式で簡潔配管
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2]) 10[100] 吐出口径Rc 1/8 危険物の類別 非危険物
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。 種類 その他ポンプ 使用温度範囲(℃) 0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース) 最高使用圧力(MPa) 17 吐出口径 Rc3/8 吐出量(cm3/ストローク) 0.6
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途台車、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、小型一般産業に 仕様 【給油サイクル】1cc/stroke 幅(mm) 141~275 ちょう度 #0~1 吐出圧力(MPa) 14.7 適合グリース NLGI#0~1 吐出量(cm3/ストローク) 1 給油箇所 約50箇所
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。 【高圧注入】15MPaの高圧注入が可能です。 【グリース漏れなし】逆さにしてもグリース漏れしません。 【容易なグリース交換】使用グリースはジャバラチューブ入りのまま簡単に交換できます。 【異物侵入なし】グリースはジャバラチューブごと交換するため、ごみなどの異物が入りません。 【残量確認可能】グリース残量は油筒スリットから確認できます。
仕様 (別売)各種用途別ノズルを装着可能 外径(Φmm) 38.1(油筒) 本体質量(g) 240(ノズルなし)、90(付属ノズル) 吐出量 0.35cc/ショット 吐出圧力(MPa) 15
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

単管方式の自動グリースポンプです。制御装置は付いていませんのでポンプを間欠的に作動させてご使用ください。
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2]) 12[120] 吐出口径Rc 1/8 稠度 NLGI No.00~1 吐出量(cm3) 4.5/5.5(50/60Hz)/min
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定容量一体型のグリース分配器。親分配器、子分配器として使用可能。配管が容易でスペースをとらない
接続口径 (供給口)Rc1/8、(吐出口)M10×1.0 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 14[140] 危険物の類別 非危険物 稠度 NLGI No.00~1 吐出量(cm3/ストローク) 0.3(アタッチメントにより増量可能)
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g) 400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口 メス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン潤滑機設DV型分配弁
優れた耐久性と給油の信頼性向上
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。 耐圧力(MPa) 31.5 最高使用圧力(MPa) 21 管接続口径 (供給)3/8、(吐出)1/4 ねじの種類 Rc グリス種類 集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2 最低作動圧力(MPa) 1 バルブ種類 流量制御弁
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイキン潤滑機設グリース充填ポンプ
手動ポンプLB05Fのタンクに、市販の16kg又は18kg入りペール缶から直接グリースを補給するポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。 仕様 使用するグリース容器JIS Z 1620 16又は18kgペール缶 質量(kg) 2.4 種類 その他ポンプ 使用温度範囲(℃) -10~50 吐出圧力(MPa) 4.5 操作力(N) 147 危険物の類別 非危険物 吐出量(cm3/ストローク) 9
1個
84,980 税込93,478
34日以内出荷

集中給脂を低コストで実現します。高圧でのグリス吐出が可能です。小規模の給脂範囲で給脂頻度が少ない場所に適しています。クレーン、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、一般産業機械に。
用途潤滑装置/デュアルライン用 適合 【グリス】#0~1 幅(mm) 210 容量(mL) 【グリス】2000 高さ(mm) 465.5 タイプ デュアルライン用 タンク容量(L) 2 吐出圧力(MPa) 20.6 コード 161-1440 材質(タンク) アクリル アズワン品番 64-8581-81 危険物の類別 非危険物 吐出量(cm3/ストローク) 4.5
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。 危険物の類別 非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを引くと油を吐出する手動式のポンプでタンク一体型で手軽に利用できます。レバー操作による直圧式ポンプ。分配器デスターバルブによる組合せによる給油に最も適しています。
種類 その他ポンプ 取付方式 ガスケット取付形 最高吐出圧(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)油圧ポンプ
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
適合ジャッキ 単動(スプリング戻し)ジャッキ
1個ほか
63,980 税込70,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「国内最高」吐出パワー&スピード 吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg) 6 電源(V) 18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 449×114×245 グリス容量 カートリッジ:420mL、バルク:570mL 吐出量(mL/min) 自動変速モード:290、低速モード:145 内径(mm) バレル:61 グリス種類 ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2) 1充電当たりの作業量 自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。 本体径(mm) 180 ポンプチャージ(cc) 30 適合グリース ~#2 質量(kg) 3.4 高さH×直径(mm×Φmm) 360×180 ホース長さ(m) 1.5 最大吐出圧力(MPa) 69 高さ(mm) 360 最大吐出量 3cc/トリガ 容器 2.5kg入り缶 トラスコ品番 121-5817 危険物の類別 非危険物
1台
特価
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類 流量制御弁 吐出口 片側 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~1.5[1~15]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2]) 0.3[3] タンク容量(L) 2 吐出口径 M8×1 種類 その他ポンプ 取付方式 ガスケット取付形 有効内容量(L) 1.5 入力(W) 4以下(10rpm:5以下)
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ダイキン潤滑機設PF型フィラーパック
用途16kg入または18kg入ペール缶に直接取り付け、タンクへグリースを補給します。 最高使用圧力(MPa) 2 付属品 ゴムホース(ユニオンナット付)1.5m、手動ポンプおよび電動ポンプとも共通口金付 適合 16kg及び18kg 質量(kg) 5 グリス種類 集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2 吐出量(cm3/ストローク) 40
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)