グリップ ハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
6,564件の「グリップ ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリップ 持ち手」、「固定グリップ」、「グリップ」などの商品も取り扱っております。
一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm) 22.2 全長(mm) 100 セット内容 左右1組
1ペア
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。 全長(mm) 126 材質 クレイトンラバー(TPR) ハンドル径(Φmm) 22.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タイプ メネジ 材質(グリップ) ポリプロピレン 材質(メネジ) 黄銅(カドミウム低減材) 色(握り) ブラック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。 全長L(mm) 約125 タイプ 非貫通 内径(Φmm) (左)20(右)24 適合内径(Φmm) 22.2(左)/24.5(右) グリップ径(Φmm) 31 長さ内寸(mm) 約119
1セット(2本)
529 税込582
当日出荷

12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。 にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。
全長(mm) 110 質量(g) 85 ハンドル径(Φmm) 22.2 外径(Φmm) 27~28
1ペア
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質 ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR) 長さ(mm) 170
1袋(2本)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
ブラック 寸法(mm) 120 ハンドル径(Φmm) 22.2
1ペア
769 税込846
当日出荷

シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。 径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ブラック 全長(mm) 120/70(ハーフ側) セット内容 左右1組 ハンドル径(Φmm) 22.2
1ペア
509 税込560
当日出荷

熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃) 0~80 色(本体) つや消しブラック 表面処理(本体) 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(本体) ショアA70(TPE)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
付属品 ハンドル取付用両面テープ 材質 NBR(ニトリルブタジエンラバー)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一輪車の取り替え用グリップ。 差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
材質 樹脂(PE) 全長(mm) 98 車輪径(Φmm) 29 質量(g) 150 内径(Φmm) 26
1個
179 税込197
当日出荷


耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に 全長(mm) 139.5 材質 クレイトンラバー(TPR) 幅(mm) 59.5 ハンドル径(Φmm) 22.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
用途Φ22.2 全長(mm) 113 適合 汎用品 材質 ゴムグリップ
1セット(2本)
869 税込956
当日出荷

飽きのこないシンプルなデザインです。
全長(mm) 120 付属品 樹脂製バーエンドキャップ タイプ 貫通タイプ 内径(Φmm) 22.2/24(スロットル側) ハンドル径(Φmm) 22.2(7/8インチ)ハンドル用 外径(Φmm) 約31
1セット(2本)
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
全長(mm) 130 ハンドル径(Φmm) 22.2
1ペア
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質 EVA 長さ(mm) 約100 穴径(Φmm) 約10
1セット
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)