グリップヒーター usbのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
95件の「グリップヒーター usb」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USBファンヒーター」、「キャブヒーター」、「グリップヒーター」などの商品も取り扱っております。
グリップ式に比べ、脱着が容易な巻きつけ式。グリップ長に合わせ、95mmと105mmをラインナップ。簡単操作のON-OFFスイッチ式を採用。
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホットグリップUSB巻きタイプ(98571)の補修品。プラグ部のみ。
対応機種 ホットグリップUSB巻きタイプ(98571)
1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブの外側に装着するだけで防寒力がアップする新発想のオーバーグローブ。 走行中に直接風に当たる甲側には防風生地を使用し、冷たい寒風をシャットアウト。 指先部分に滑り止め処理を施し、安全性が向上。 アジャストベルトを長めに設計し、様々な厚みのグローブに対応。 内側にボアを採用し保温力が向上。
ブラック サイズ フリー 材質 ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
1双
2,898 税込3,188
4日以内出荷

使い易いスイッチ、握り易いグリップ! グリップヒーターの欠点だった握りの太さを解消。最小径33mm(インチグリップは37mm)を実現!! 通常のグリップと同等の握り心地で違和感なく使用可能です。 さらに、エンドキャップを目立たない様にフラットに近い形状に見直しいたしました。 もちろん従来品同様オープンエンド、クローズエンドどちらにも対応いたします。 握り易さを考慮したスリムなデザインを採用。 新しいヒーター構造で熱の伝達が早い。 かんたん操作の別体式スイッチで好みの温度に調整可能。 電気的ロスの少ないデジタルパルス式スイッチを採用。 電圧制御機能付きで低電圧時も安心。 スイッチには耐久性の高いシリコンラバーを採用。 バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応(エンドキャップ付属) グリップ部分におけるゴム材の耐候性・耐久性を大幅にUP。
1セット
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

改良新発売!ハンドル挿入口が大きくなりました!!。取付けさらに簡単に。対応車種大幅増。。防水・防寒に優れたアウターとインナーの複層構造。水の侵入を抑えるために、縫い目に止水加工をしています。 小物入れに便利なポケット付き スイッチ操作が確認できる安心透明窓 型崩れしにくい中芯入り。
材質 ポリエステルウレタンコート/ウレタンフォーム/ポリエステルアクリルコート 適合車種 大型スクーター~ビッグバイク
1セット(2枚)
6,598 税込7,258
当日出荷

設計段階から最大限コンパクトである事とデザイン性を重視し、カバー全体に防水生地を使用したスタイリッシュなハンドルカバー。
仕様 左右1セット 付属品 ミラー固定用紐 材質 防水生地
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップ交換なし。脱着が簡単な巻き付け式ホットグリップ。専用グリップへの交換不要、USB接続で配線加工も不要。モバイルバッテリーでも使用可能。省電力設計の11W。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。ON/OFFスイッチは、目立ちにくいUSB端子一体式です。表面はデイトナロゴ入りで滑りにくいデザイン。・対応ハンドル径:Φ22.2 / 取付グリップ全長:110mm以上。・ヒートシート:95×105mm
用途グリップ交換不要、USB接続で配線加工も不要。取り付け簡単な巻き付け式ホットグリップ。モバイルバッテリーでも使用可能な省電力設計の11W。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。対応ハンドル径:Φ22.2 / 取付グリップ全長:110mm以上。ヒートシート:95×105mm 寸法(mm) (ヒートシート)95×105 グリップ長さ(mm) (取付グリップ)110以上 適合ハンドル径(Φmm) 22.2
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

グリップへ埋め込まれたスイッチと純正に近い細さのグリップ径で見た目スッキリ。 スイッチオンですぐに暖まる「速暖クイックヒート」機能付き。 温度が逃げにくくねじれに強い樹脂製インナーとフィルムヒーターの採用で断線しにくい構造です。
仕様 Φ22.2mmハンドル車 12V車専用 全長(mm) 120m タイプ エンド貫通式(バーエンド装着可能) 内径(Φmm) (右)24.4/(左)21.2 外径(Φmm) 33.6
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに 付属品 バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース 材質 ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC 質量(g) 65(片側) バッテリー 専用充電式リチウムポリマーバッテリー バッテリー電圧(V) 7.4 充電時間(時間) 約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能) 温度調整方法 押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh) 2600 使用時間(時間) 強:約4、中:約6、弱:約8
1双
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

600Dオックスとアクリルボアで仕上げた高機能な防寒ハンドルカバー。取付カンタン。クロロプレンゴムを使用したフレックスベルトで装着が簡単(ハンドル外周40cmまで取付可能)。便利なポケット付き。グローブ着用でも扱える便利なストレージポケット。大型車にも対応。ミニバイクからオン・オフロード・ビッグスクーターまで対応(※一部のスクーターなど適合しない車種もあります。)。ご注意。スクーターの一部の車両で取付が出来ない車両があります。(例HONDA リード100等)。特にハンドル周りの外装が肉厚なスクーターにサーモウォーマーを取付けの際はご注意ください。
用途バイクハンドルカバー 材質 ポリエステル・アクリルボア ブラック
1双
4,598 税込5,058
3日以内出荷

1個
829 税込912
3日以内出荷

左側グリップとスイッチが一体式になったGH06の後継モデル。スリムになったグリップと一体式スイッチで使い易さが格段に向上。また、要望の多かったアメリカンモデルに多いインチサイズや原付2種に多い115mmサイズを追加!5段階LED、低電圧時オートオフ機能など見やすく、車体にやさしい機能はそのままに。左右グリップ、取り付け配線、エンドキャップ等がセット。
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約10秒で感熱!指先からあたたまるヒーター内蔵手袋 大きなスイッチで温度調整もラクラク!
仕様 ヒーター内蔵 セット内容 本体、充電アダプター、バッテリー 材質 生地/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、合成皮革、人工皮革、PVC、ヒーター/カーボン 質量(g) 本体/65(片側)、充電アダプター/約120(コード含)、バッテリー/約100(1台) 連続使用時間(時間) 8 温度調節 3段階 充電時間(時間) 約5(空状態から満充電時間)/バッテリー2個同時充電可能
1双
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm) 1(端子部除く) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 許容差 (電力)±10% 絶縁耐圧 (150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分 リード線長さ(mm) 200±20
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ベストセラーのハンドルウォーマー。 真冬の寒さ対策の最後の手段。 スクーターユーザーに最適なハンドルウォーマーです。 ポップなスタイルとお手軽な価格、そして十分な保温性の大ヒット商品。 親指部分は透明になっており操作性に優れています。
サイズ フリー 材質 ネオプレーン
1双
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,290 税込6,919
当日出荷

耐水圧10,000mm以上の防水性生地を使用したレイングローブカバー。 手首と袖口にラバーを配し、フィット性を向上。指部は3セパレートタイプで操作性が良く、人差し指から親指にかけて滑り止めテープを装備し、安定感抜群。 フィンガー部を親指、人指し指、中指・薬指・小指、と3分割にして操作性を向上。人差し指から親指にかけては滑り止めテープを装備し、安定感抜群。 手首と袖口にラバーを配し、フィット性が向上。走行中でもズレる心配が無く、雨の進入をブロック。 製品と同色の専用収納袋を付属し、小さくまとめられ携帯に便利。
全長(cm) 38 手のひらまわり(cm) 14 付属品 収納袋 セット内容 左右1組 材質 ポリエステル+PVCコーティング サイズ フリー
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用グリップに交換する必要がない巻き付け式のお手軽タイプ。
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷