グレーチング 接続のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「グレーチング 接続」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エキスパンドメタル 金具」、「サドル クリップ」、「スプリングワッシャー」などの商品も取り扱っております。
グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。 特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。 またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。
材質 SUS304 幅(mm) 23 奥行(mm) 29
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します ねじ径 M-8 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm) 55 寸法T(mm) 2 寸法W(mm) 25 適合高さ(mm) 18~38
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2枚)ほか
418 税込460
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質 ステンレス(SUS304)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。
材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルト式の連結金具 ステンレスでサビ難い
用途グレーチングの盗難防止用連結金具 材質 SUS304 寸法(mm) (内幅×横幅×高さ)10×25×55 質量(g) 60
1個
679 税込747
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質 【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用できます。
材質 SUS304 寸法T(mm) 1.5 寸法W(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類 U字溝 形状 細目 ノンスリップ タイプ みぞぶた、側溝用 ピッチ 細目
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ ねじ径 M-8 トラスコ品番 849-1527 質量(g) 78 寸法L(mm) 75 寸法T(mm) 2 寸法W(mm) 25 寸法W1(mm) 15 適合高さ(mm) 38~55
1個
719 税込791
当日出荷

六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法A(mm) 39 寸法B(mm) 19 寸法D(mm) 4.5 寸法L(mm) 42 寸法W(mm) 25 寸法C(mm) 10.5 寸法h(mm) 20 寸法d(mm) 10 寸法W1(mm) 7 寸法W2(mm) 6 寸法T(mm) 2 寸法P(mm) 31 寸法H(mm) 13.5 質量(g) 90
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g) 42 寸法L(mm) 70 寸法H(mm) 20 寸法d(mm) 8 寸法T(mm) 1.5 寸法W(mm) 25 寸法W1(mm) 8
1個ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細目タイプにもご使用できます。 差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します トラスコ品番 849-0754 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g) 38 寸法L(mm) 80 寸法H(mm) 54.5 寸法T(mm) 1.5 寸法W(mm) 20 寸法W1(mm) 18.5 適合高さ(mm) 38~50
1袋
699 税込769
当日出荷

弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。
用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。 長さ(mm) 990
1セット(2本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm) 30×30×3 材質 Q235B(SS400相当) 長さ(mm) 約993 形状 並目 プレーン 高さ(mm) 約30 タイプ 歩道用 ピッチ 並目 ピッチ(mm) 約30 表面処理 亜鉛メッキ 許容差 ±3mm バー高さ(mm) 約19 等分布荷重(kN/m2) 約5
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm) 30×30×3 材質 Q235B(SS400相当) 長さ(mm) 約995 形状 並目 プレーン 高さ(mm) 約30 タイプ 歩道用 ピッチ 並目 ピッチ(mm) 約33 表面処理 亜鉛メッキ 許容差 ±3mm バー高さ(mm) 約19 等分布荷重(kN/m2) 約5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープ あり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)