グロメット セットのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
1,148件の「グロメット セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グロメット」、「はとめ」、「ハトメパンチセット」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番 EA948GH セット内容 (外径×内径)。6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個。7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個。9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個。11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個。12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個。15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個。16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個。22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個。25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個 材質 ゴム 種類 グロメット 内径(Φmm) 3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5 適合板厚(mm) 1.6/3.2
1個
6,830 税込7,513
当日出荷

機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 種類 グロメット 硬度 55°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
仕様 PC
1袋(10枚)
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類 グロメット 硬度 50°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類 グロメット 硬度 50°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等 材質 EPDM 黒色 種類 グロメット 硬度 50°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類 グロメット 硬度 50°±5°
1セット(100個)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類 グロメット 硬度 50度±5度 膜厚(mm) 約0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

クロメットとスチールカラーがセットになった防振ラバーセット。
付属品 スチールカラー(内径Φ5.1/Φ6.2) 適合 (使用可能ボルト)M5、M6 材質 (グロメット)EPDM<エチレンプロピレンジエンゴム> 下穴径(Φmm) 8.5~9.5 適合板厚(mm) 2~2.5
1セット
349 税込384
当日出荷

膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に 材質 EPDM 使用温度範囲(℃) 70まで 硬度 55
1パック(5個)
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質 EPDM ブラック 硬度 55°±5° 入数 1袋=10個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

押し込むだけで取り付けられます。
用途配線グロメット タイプ 耐候 種類 グロメット 防塵防水性能 IP67適合 難燃性 UL94HB適合 特性 防水性、防塵性
1セット(50個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アカギ防振ゴム
防振吊ADシリーズ用、機器防振用のゴム。材質:EPDM
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分電盤をバッテリーケースにラバーマウントさせる為のブッシュとカラーのセット。本体マウントラバー、センターハーネスホルダー用マウントラバー、セルモーターリレーマウントラバー、ワイヤーグロメット、専用特殊スティールスリーブをセットしたオールインパッケージ。
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

配線などを通す際の傷つけ防止などにご使用ください
材質 天然ゴム 種類 グロメット
1セット(8個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ラバーの劣化によりサイドカバーをしっかりと固定できなかったり、逆に取り外しが窮屈な状態ではサイドカバー自体を破損しかねません。早めの交換をお勧め致します。1台分6個セットでのデリバリー。CB750K0~K7まで共通でご使用いただけます。
適合 K0-K7
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷