- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 製菓・製パン用品
- ケーキカットルーラーのおすすめ人気ランキング
ケーキカットルーラーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新106件の「ケーキカットルーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーキカット」、「パンナイフ」、「ピーリングナイフ」などの商品も取り扱っております。
スポンジケーキをキレイにスライスする便利なグッズ。
スライサー側面の切れ目にナイフをいれスポンジケーキをカットすると
水平にきれいにスライスできます。15cm・18cm対応
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
207×192×70
質量(g)
187
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
寸法(長さL×幅W)(mm)
500×15
材質
18-8ステンレス(SUS304)
材質
18-8ステンレス
高さ(mm)
5、10、15、20、25
寸法(長さL×幅W)(mm)
500×25
材質
アルミニウム
材質
スチール(クロームメッキ仕上)
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
270×155
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
2ヶの補助具をケーキナイフの先端とハンドル近くに取り 付けて、約6mmのピッチ(6mm・12mm・18mm・24mm・30mm)で カステラをスライスできます。
材質
本体:6ナイロン バネ:ステンレススチール
入数
2個
TKG品番
9-0345-1201
TKG品番(2017)
6-0316-1501
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐熱150℃。1cm目盛と8cm間隔・12cm間隔の目盛がついています。
材質
PC
厚さ(mm)
2
材質
ステンレス
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
色
クリア
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
タイプ
角棒
表面処理
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
-20~+180℃の温度範囲で使用できます。
シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。
オートクレーブ滅菌ができます。
タイプ
クリーンヘラ
模型制作に使いやすいアクリル棒です
模型素材・アクリル板接着剤の補強材
アクリル板加工のための補助材料です
ケーキをカットする際の目印をつけます。
材質
18-0ステンレス(SUS430)
《特長》・目盛り付きの為、簡単にパンやケーキ、又巻き寿司等がお好み のサイズにカットが出来便利です。積層式(3枚)の為、傷んだり、汚れたら、剥がして1枚で 3回使用できるので衛生的でお得です。両側に目盛り表示の為、裏表両面使用が出来ます (食材により使い分け等)。カラーの場合は「厚さ3mm板」となります。耐熱温度:80℃
材質
ポリエチレン