ケーブル 丸型 端子のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
878件の「ケーブル 丸型 端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「acアダプター usb 変換」、「圧着端子ケーブル」、「ケーブル 丸型」などの商品も取り扱っております。
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
ケーブル引出方向 ストレート
1個ほか
789 税込868
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性に優れたPVC構造
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電 ブラック 質量(g) 27 ケーブル長(m) 0.914 コネクタ形状 DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス ケーブル外径(Φmm) 5.5 ケーブル長(cm) 91.4 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB バレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm) USBタイプ USB2.0 プラグ内径(Φmm) (DC)2.1 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DCプラグ(タイプM) コネクタ2 USB Type-A
1個
1,098 税込1,208
当日出荷



省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃) -25~+70 保護構造 IP67(IEC529) 定格電流(A) 1.5 引張強度 組立部固定:98N/15s 使用湿度範囲 20~85%RH 絶縁抵抗(MΩ) 103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー) ソフトPBT(UL94V-0) 材質(Oリング) ゴム 材質(コンタクト) リン青銅 ケーブル保持力(N/15s) 外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29 耐電圧(V/min) コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトブロック) PBT樹脂(UL94V-0) 材質(固定具) 黄銅 挿抜耐久(回) 200以上 表面処理(コンタクト) Ni下地金メッキ0.4μm
1個ほか
特価
899 税込989
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

耐久性:2.0m USB-A - Type M(外径5.5mm、内径2.1mm、センターピン正極)同軸バレルコネクターケーブル。標準USBから5Vで最大0.9Aの電力を供給。互換性:外径5.5mm×内径2.1mm、センターピンがポジティブタイプのM型バレル接続専用。接続デバイスは5Vで動作し、最大0.9Aの電流が必要。供給電流は、接続先のUSBポートに依存。優れた耐久性:耐久性のあるPVC被覆材を採用し、高い強度と信頼性を備えた完全モールドのタイプM同軸電源コネクター。柔軟なPVCストレインリリーフにより、繰り返しの曲げや過酷な使用による摩耗や損傷を低減。プロが選ぶブランド:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電 長さ(mm) 1800 ブラック 高さ(mm) 10 質量(g) 45 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス ケーブル外径(Φmm) 5.5 製品幅(mm) 15 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB バレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm) USBタイプ USB2.0 プラグ内径(Φmm) (DC)2.1 変換タイプ オス-オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

モールドコネクタ(張力緩和タイプ) アルミニウムマイラー箔と編組シールド 耐久性に優れたPVC構造
用途タイプN電源コネクタを備えている外付けHDDなどのデバイスにコンピューター上の空いているUSBポートから電源を供給。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電 長さ(mm) 914 ブラック 高さ(mm) 8 質量(g) 27 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 DCプラグ(タイプN)メス - USB Type-A[4ピン]オス ケーブル外径(Φmm) 5.5 製品幅(mm) 15 コネクタA USB Type-A[4ピン] USBタイプ USB2.0 プラグ内径(Φmm) (DC)2.5 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DCプラグ(タイプN) コネクタ2 USB Type-A
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考 芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。 タイプ 防水コネクタ 使用温度範囲(℃) -25~70 保護構造 IP67(IEC529) 定格電流(A) 4 材質(キャップ) PBT樹脂(UL94V-O) 固定タイプ M12 ねじ式 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて) 材質(ケーブル) (ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O) 材質(カバー) PBT樹脂(UL94V-O) 周囲湿度(%RH) 20~85 ケーブル なし 材質(Oリング) ゴム 材質(コンタクト) 黄銅 材質(リング) 組立部固定強度 (引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s 材質(固定金具) 黄銅 耐電圧(V/min) AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトクランプ) PBT樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトブロック) PBT樹脂(UL94V-O) 材質(ロックスプリング) LCP樹脂(UL94V-O) 材質(防水ブッシュ) ゴム 挿抜耐久(回) 200以上
1個
729 税込802
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質 (プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464 サイズ M12 定格電圧(V) AC/DC250 定格電流(A) 3 保護等級 IP67 曲げ角度 左右45度/40万回以上 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上/DC500V 接触抵抗(mΩ) 40以下 ケーブル 高屈曲 Φ6 4×20AWG 引張強度(N) 50/1分以上 耐油性 85℃±2℃、4時間 挿抜耐久 200回以上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器 仕様 コーディング:Aコード サイズ M12 保護等級 IP67 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タイプ 防水コネクタ 使用温度範囲(℃) -25~70 保護構造 IP67(IEC529) 定格電流(A) 4 表面処理 コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm。固定具/Niメッキ 材質(キャップ) PBT樹脂(UL94V-O) 固定タイプ M12 ねじ式 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー) PBT樹脂(UL94V-O) 周囲湿度(%RH) 20~85 材質(Oリング) ゴム 材質(コンタクト) 黄銅 材質(リング) 組立部固定強度 (引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s 材質(固定金具) 黄銅 耐電圧(V/min) AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下) 材質(ケーブルクランプ) PA樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトクランプ) PBT樹脂(UL94V-O) 材質(コンタクトブロック) PBT樹脂(UL94V-O) 材質(ロックスプリング) LCP樹脂(UL94V-O) 材質(防水ブッシュ) ゴム 挿抜耐久(回) 200以上
1個
829 税込912
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。8種のアダプタが付属
ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ1 DC 付属品 8種変換プラグ オス形状 USB Type-A ,DC 変換タイプ オス - オス コネクタ2 USB Type-A
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


日本モレックス(molex)M12片側コネクタケーブル
一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。 入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。 ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連 種類 丸型 仕様 片側 形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 0~75 定格電圧(V) AC/DC250 定格電流(A) 4 保護等級 IP67 色(本体) 適合電線範囲 AWG(#) 20
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

電源入力がDC5V、0.5Aで、丸型(同軸)タイプのDC電源入力機器に、スマートフォンの充電器やパソコンのUSB A端子から給電できるケーブル
ケーブル長(m) 1.2 供給電源 DC5V、0.5A
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電源入力がDC5V、0.5Aで、丸型(同軸)タイプのDC電源入力機器に、スマートフォンの充電器やパソコンのUSB A端子から給電できるケーブル
ケーブル長(m) 1.2 コネクタ形状 USB A(オス) - DC 同軸(外形5.5mm、内径2.1mm)L字型 供給電源 DC5V、2A
1個
339 税込373
当日出荷