- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 無線LAN・ネットワーク機器
- ゲートウェイユニットのおすすめ人気ランキング
ゲートウェイユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「ゲートウェイユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無線コンバータ」、「産業用PC」、「通信機器」などの商品も取り扱っております。
質量(g)
160
外形寸法(mm)
140×57×44
表示
通信:LED(同期信号により点滅)
電源電圧(V)
DC24(+15%~-10%)
保護等級
IP20
同期方式
フレーム/ビット
雰囲気
腐食性ガスや可燃性ガスなきこと
伝送方法
全4重トータルフレーム・サイクリック方式
伝送距離(m)
62.5kHz:100、31.3kHz:200、15.6kHz:500、7.8kHz:1000
横河電機グループの「アムニモ」社製の高信頼性産業用モバイルルータ
デュアルSIMスロット搭載、メイン回線をNTTドコモ、サブ回線をKDDI等
2つのSIMを接続する事で回線障害時もバックアップ回線で通信を維持する事が可能
リチウムイオンキャパシタ搭載による電源バックアップ機能で瞬停や不安定な電源環境
で安定した運用が可能。瞬停発生時も搭載リチウムイオンキャパシタにより20秒程度電源
が落ちる事なく機能を維持し製品を保護。
2つのLTE用アンテナを筐体内に内蔵。電波環境の良い場所への設置時は外付けアンテナを
2本接続する必要ありません。尚外付けアンテナを接続する為のSMAコネクタ×2も搭載。
小型コンパクトサイズルータでありながら、VPN機能等高性能ルータ機能搭載、また
Cat.4LTEマルチキャリアモジュール搭載で高速LTE通信が可能。(実行スループット数十Mbps)
本体ネジ留め固定用アタッチメント標準搭載。オプションで本体固定用金具など必要なし
仕様
【SIMスロット】Micro SIM(3FF)× 2, eSIM × 2、【VPN】※IPsec対応予定
本体質量(g)
約120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約126×66×28(突起部除く)
電源電圧(V)
DC5.0~28.0
最大消費電力(W)
5.5
メモリー
RAM:256MB。NOR-Flash:512MB
保証期間
3年間
使用CPU
ARM Cortex-A7 1.3GHz(2コア)
端子
【アンテナ】SMA×2
アンテナ
有り
動作温度範囲(℃)
-20~60
回線種別
LTE Cat4, 3G。バンド:LTE FDD: B1, B3, B8, B18, B19, B21。WCDMA: B1, B6, B8, B19
Ethernet
10BASE-T/100BASE-TX ×1
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
伝送速度(Mbps)
上り:最大50/下り:最大150
伝送方法
LTE
周波数
B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
キャリア
適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク
モジュール
AM Telecom「AMM570」
アクセス方式
LTE
通信速度
データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート
周波数(MHz)
無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))。B8(880~915(UL)、925~960(DL))。B18(815~830(UL)、860~875(DL))。B19(830~845(UL)、875~890(DL))
インターフェース
100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1
電源(V)
DC:5V~27.4V(±5%)
動作温度範囲(℃)
-20~60
LED
8個
プロトコル
サポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1
機能
DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能
制御電源
(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末
保証期間
1年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
●アクセサリタイプ:ゲートウェイユニット●併用可能製品:Pluto●シリーズ:GATE-P2●範囲:プログラマブルセーフティコントローラ
アズワン品番
65-7305-25
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
マルチベンダー対応。各社PLC、Modbus機器に対応
最大10系統、100個のグループレジスタのデータとリンク
計測・アップロード
Webモニタリング
メッセージ通信機能
Ethernet Hub機能搭載
豊富な接続性・簡単設定・PCレス・OPC UA対応・MQTT対応。国内マルチキャリア対応(NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI、ソラコム 等)。LTE対応(3G不可)。デュアルアンテナ。シリアル1ポート搭載(RS232C)
用途設備のIoT化
規格
OPC UA、MQTT、LTE(3G不可)、10/100/1000BASE-T、RS-232C
関連資料
(10.81MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
「UNO-2000シリーズ」は、高耐久性、ファンレス、モジュラー設計を採用し、スマート工場での多様な用途に対応可能です。
・4GB DDR3L オンボードメモリ搭載 インテル(RI Atom(TM) E3815 プロセッサ
・2 x GbE, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI
・コンパクトファンレス設計
・第2層アセンブリ用の内部予備ネジ付きゴム製ストッパー設計
・32GB eMMC ストレージオンボード
仕様
ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング
入力電源
10~30 VDC
動作温度範囲(℃)
0~50
容量(GB)
4
設置方法
スタンド、壁、VESA
OS
Windows10 IoT Enterprise LTSC (2019 Entry 64 bit 日本語)
SSD
オンボード 32GB eMMC
有線LAN
2 x RJ45、10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u
I/Oタイプ
1×HDMI
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信Linuxゲートウェイ。イーサネットポート2ポート、RX485ポート×1、USB2.0ポート×1ポートを搭載。CPUにCortex-A9(1GHz)を採用し高度なルータ機能に加え、お客様アプリケーションの実装が可能な高性能Linuxゲートウェイ。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」標準対応。
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。下り最大150Mbps/上り最大50Mbpsに対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。
仕様
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網
付属品
スタートアップマニュアル(保証書付き)
色
ブラック
周波数
B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
伝送速度(Mbps)
上り:最大50/下り:最大150
伝送方法
LTE
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥70,980
税込¥78,078
5日以内出荷
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信Linuxゲートウェイ。Linuxゲートウェイ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアで利用出来るLTE対応ルータ本体に加え、別売りオプション品であるACアダプタ、外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。アンテナは屋外設置が可能でケーブル長は2.5Mタイプを2本付属。
付属品
各スタートアップマニュアル/NSX7000本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本
色
ブラック
周波数
B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
伝送速度(Mbps)
上り:最大50/下り:最大150
伝送方法
LTE
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥77,980
税込¥85,778
13日以内出荷
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。下り最大150Mbps/上り最大50Mbpsに対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。
仕様
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網
色
ブラック
周波数
B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
保証期間
5年
伝送速度(Mbps)
上り:最大50/下り:最大150
伝送方法
LTE
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。
プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。
ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます)
標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。
SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。
手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V)
DC24
消費電力(W)
3.6以下(150mA以下)
使用周囲温度(℃)
0~40
使用周囲湿度
20~85%RH(ただし結露なきこと)
耐環境性
IP20
ケーブル長(m)
5(標準ケーブル)
イーサネットを920MHz帯域の無線に変換するイーサネットゲートウェイ。ワイヤレスI/Oシリーズのターミナル(子機)からのデータをイーサネット経由でパソコンに送受信可能。
使用温度範囲(℃)
-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×64×24
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷