コスモスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
2,075件の「コスモス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コスモス 種」、「コスモス 造花」、「モーターオイル」などの商品も取り扱っております。
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源 単4乾電池×1本(付属) 付属品 単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g) 75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×22×64 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織りにコスモスの押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」の金華山です。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
1本
5,598 税込6,158
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS準拠品です。
スイッチ なし 寸法(Φmm) 30 シャフト形状 溝形 抵抗体 炭素皮膜 直径(Φmm) 31±1 シャフト長さL(mm) 20 抵抗変化特性 直線形 種別 1軸単連形 耐電圧 AC1000V 1分間 最大使用電圧(V) DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値 (残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm]) 5~30[51~306] 回転角度(°) (電気的)280±10。(機械的)300±5 抵抗値許容差(%) ±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC1000V) 付属品 取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力 (ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω) (変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性 (抵抗変化)直線形 半田付け性 235℃、5sec 仕様 炭素系 形状 パネル取り付け形 使用温度範囲(℃) -10~+85 シャフト長さ(mm) 20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F) カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品 レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 質量(g) 約190(電池、レザーケースを含む) 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源 単3形アルカリ乾電池2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38×130×32(突起部を除く) 使用湿度範囲 30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 検知原理 熱線型半導体式 防爆構造 本質安全防爆(Exia II BT3) 警報方式 断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間) 約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーンフィールドプロジェクト【タネ】コスモス ミックスカラー
ピンク・赤・白の3色ミックスの、一重咲きのコスモスです。春まきでは背丈1m程まで伸び、切り花にすると、また伸びてきます。 【栽培方法】。種まき:直播き(筋まき・ばらまき)(セルトレー・ポットでも可)で、土は1cm覆土します。播種適期:3月~7月。株間:本葉3~4枚の頃、株間20~40cmに間引きます。水やり:乾燥を好むので水のやりすぎに注意して育てます。 収穫:4月の種まきで、6月以降から開花し始めます。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
1セット(0.5g×10袋)ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織りにコスモスの押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」の金華山です。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/シングルキルト仕様)
サイズ 2HS タイプ ビニール付き、シングルキルトステッチ 適合ハンドル径(Φmm) 450~460
1本
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定範囲 0~100%LEL 警報設定値 20%LEL(固定) 保護等級 IP67相当 質量(g) 約460(電池含む)
1個ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織りにコスモスの押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」の金華山です。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/シングルキルト仕様)
サイズ 2L タイプ ビニール付き、シングルキルトステッチ 適合ハンドル径(Φmm) 460~465
1本
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモスの押し型をミックスした 「雅フラグシップモデル」オリジナル金華山です。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
1枚
27,980 税込30,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモスの押し型をミックスした 「雅フラグシップモデル」オリジナル金華山です。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
1枚
27,980 税込30,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

磨耗防止性・酸化安定性・清浄分散性・腐食防止性に優れています。 SLクラスの優れた耐摩耗性・エンジン清浄性、高い酸化安定性を有しています。
用途乗用車、商用車、小型トラックや産業用エンジンに使用される4サイクルガソリンエンジンに適しています。 SAE 10W-30 ベースオイル 鉱物油 仕様 動粘度/(40℃)64.88・(100℃)10.27。CCS粘度(-25℃)/6500mPa・s。粘度指数/145。塩基価(過塩素酸法)/7.0mgKOH/g。銅板腐食(100℃、3h)/1。泡立ち性(mL-mL)/(seq-Ⅰ)10-0・(seq-Ⅱ)20-0・(seq-Ⅲ)10-0 L3.5 容量(L) 20 引火点(℃) 226 密度(g/cm3) 0.879 流動点(℃) -32.5 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L API SL 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1本
449 税込494
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひと絞りでクリームのお花が咲く立体口金です。クリームを絞るだけで簡単にデコフラワーができます。色違いのクリームでアクセントを付けても可愛く出来上がります。
材質 18-8ステンレス(sus304) 寸法(外径×高さ)(mm) Φ25×38
1個
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモスの押し型をミックスした 「雅フラグシップモデル」オリジナル金華山です。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
1枚
27,980 税込30,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

コスモ石油コスモ FILLIO SP
環境・省燃費基準が最も厳しい最先端の規格をクリア。優れた耐摩耗性と省燃費性を両立させた次世代型の最高級オイル。
SAE 0W-20 API SN ライトブラウン 容量(L) 20 引火点(℃) 226 流動点(℃) -37.5 基油 化学合成基油配合 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L ベースオイル 合成油 ILSAC GF-5認定 密度(g/cm3 at15℃) 0.84 主な適合車種 0W-20推奨の省燃費車 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

1個
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘度指数が高く、低温流動性が良好であるため運転時に適正な粘度を保つことができます。 熱および酸化安定性に優れていますので、長時間使用できます。 潤滑性に優れていますので、各部の摩耗を抑え、クラッチの作動を円滑にします。 消泡性に優れているため、泡によるトラブルがありません。 シール材に対する悪影響がありませんので、長時間に亘ってオイル漏れは発生いたしません。
用途乗用車、建設機械などの自動変速機、パワーステアリング 各種車両、工作機械などのトルクコンバーター 苛酷な温度条件下で使用される油圧装置 種類 ATF ベースオイル 鉱物油 容量(L) 20 引火点(℃) 206 流動点(℃) -45.0 危険等級 動粘度(mm2/s) 36.4(40℃)。7.20(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 20L 粘度指数 167 密度(g/cm3 at15℃) 0.864 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

新コスモス電機毒性ガス検知器
カセット式センサユニットの交換により1台で様々なガスを検知可能です。 お客様でカセット式センサを交換することによってメンテナンス時間とコストが大幅に削減できます。
用途クリーンルーム、その他工場などでのガス漏洩の確認に
1個
269,800 税込296,780
24日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)