- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ギヤ・チェーン関連
- コッタレスギヤクランクのおすすめ人気ランキング
コッタレスギヤクランクのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新84件の「コッタレスギヤクランク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランク 工作」、「コッタレスキャップ」、「コッタレスクランク」などの商品も取り扱っております。
タイプ
外装用
歯数
36T
クランク長(mm)
170
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数
36T
歯厚(inch)
1/2×3/32
材質
スチール
セット内容
左右1組
歯数
32T
クランク長(mm)
165
材質
スチール
歯数
32T
クランク長(mm)
165
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数
40T
歯厚(inch)
1/2×3/32
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数
48T
歯厚(inch)
1/2×3/32
円盤状でクランクに取り付けるタイプのチェーンガードです。
ズボンの裾などをチェーンの汚れや巻き込みから守ります。
用途自転車のチェーンカバー
付属品
取付金具
材質
樹脂
色
ブラック
スピード:7/8S
BB:四角
歯数構成:42X32X22T
クランク長:170mm
チェーンガード付き
クランク長(mm)
170
色
ブラック
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
セット内容
ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2
全長A(mm)
148.5
寸法D(mm)
40.5
寸法B(mm)
35.0
寸法C(mm)
52.0
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
補修にはもってこいの低価格なチェーンです。
2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。
付属品
ジョイント
ピッチ
12.7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
一般車用ダブルガード付き右クランク。
仕様
右Wガード付バラ
材質
スチール製
歯数
36T
取付サイズ
ペダル:9/16
クランク長(mm)
165
防錆加工された、さびに強いチェーンです。
用途チェーンの補修・交換に。
ピッチ
12.7
付属品
ジョイント
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
対応
取付対応クランク:FC-M7000-11-1/M7000-11-B1
寸法PCD(mm)
96
シマノ 7速用カセットフリーコグ 11-28T
歯数
11-28T
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。