コネクタ 4芯のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,370件の「コネクタ 4芯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3芯 コネクタ」、「M8 4ピンコネクタ」、「M8コネクタ 8ピン」などの商品も取り扱っております。
コンパクトで高信頼な4極一括圧接コネクタ。カバー色とモールド刻印で判別できる、芯線径、被覆径よる5種類のバリエーション。0.14~0.5mm2(AWG20~26)の芯線径と、Φ1.0~2.0mmの絶縁被覆外径に対応。一極あたり最大で3A(0.3~0.5mm2、AWG20~22の時)の電流容量を実現。片手で着脱できるワンタッチロック機能と逆差し防止機構。ケーブルホルダーで結線時のケーブル脱落を予防。透明カバーでケーブルの挿入や結線の状況を目視確認
用途素線径Φ0.16mm以下の多数より集合ケーブルについては個別に適合性の評価が必要です。 ケーブルホルダー部の穴形状は適合ケーブルの外径により異なります。 種類 角型 コンタクト形状 オス 結線方法 圧着 材質 ケーブル仮固定具/66ナイロン(UL90V-O) 定格電圧(V) AC/DC250 使用温度(℃) -20~75 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期接触抵抗50以下。各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下 材質(カバー) ポリカーボネイト(UL94V-O) 材質(ボディ) 66ナイロン 耐衝撃性 試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下。490m/s2、11m秒、X・Y・Z軸方向。各3回 結合方式 ワンタッチ 耐振動 試験後、機械・電気的な特性を満足すること。瞬断1μ秒以下。10→55Hz、振幅1.52mm又は98m/s2、1分間掃引/X・Y・Z方向各2時間 材質(コンタクト) 銅合金。接続部/ニッケルめっき。圧接部/ニッケルめっき 耐久性 試験後、機械・電気的な特性を満足すること。50回挿抜 挿抜耐久 挿入力/1.96N(200gf)以下。抜去力/0.49N(50gf)以上 瞬断 試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
1個
特価
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護構造 IP67(IEC529) 引張強度 ケーブル:49N/15s 絶縁抵抗(MΩ) 103以上(DC500Vにて) 材質(Oリング) ゴム 材質(コンタクト) りん青銅/ニッケル下地金めっき 材質(コンタクトブロック) PBT樹脂 挿抜耐久(回) 200以上 表面処理(コンタクト) ニッケル下地金めっき
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]カラーセンサ接続コード(4芯30cm)
寸法(mm) 300 対応 カラーセンサー コネクタ 2.54mmピッチ
1本
482 税込530
3日以内出荷

特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質 ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金 形状 ストレート 種類 角型 定格電圧(V) AC/DC32 定格電流(A) 3 結合方式 ワンタッチ 適合コネクタ ミニ・クランプボードマウントソケット。ミニ・クランプワイヤーマウントソケット コンタクト形状 オス 結線方法 圧着
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コンタクト形状 メス 形状 ストレート 仕様 正芯(機器側) 種類 丸型 規格 電気用品安全法 コネクタ形状 PFプラグ 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


使用温度範囲(℃) -25~+70 保護構造 IP67(IEC529) 引張強度 ケーブル:49N/15s 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC 500Vにて) 接触抵抗(mΩ) (コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー) ソフトPBT(UL94V-0) 材質(Oリング) ゴム 材質(コンタクト) りん青銅 材質(固定金具) 黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L 耐電圧(V/min) (コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下) 材質(コンタクトブロック) PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック 挿抜耐久(回) 200以上 表面処理(コンタクト) ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力 DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質 ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線 0.5~1.25sq 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容 コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類 セット品 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 187.5 適合電線(mm2) 2・3.5 適合電線径(Φmm) 12~16
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 4。取り付けタイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = ミニチュア。端子方法 = 圧着。定格電流 = 1A。コンタクトジェンダー = オス。定格電圧 = 48 V。接合型 = ネジ。ボディ向き = ストレート。シリーズ = ZC。ハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮。コンタクトめっき = 錫。。RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
739 税込813
当日出荷

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 コンタクト形状 メス 形状 ストレート 仕様 正芯(ケーブル側) 種類 丸型 コネクタ形状 プラグ 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
特価
759 税込835
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状 メス 形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -40~+120 規格 電気用品安全法 材質(絶縁体) 合成樹脂 結合方式 ねじ 材質(パッキン) 合成ゴム 結線方法 はんだ
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


特殊治工具不要、電線前処理不要。電線をセットしプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。雌雄同形状コネクタであるため、1種類のコネクタでケーブルの中継やT分岐が可能です。4点接触構造により、高い接触信頼性を実現しました。
用途各種フィールドバスやセンサーコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチ4芯フラットケーブル 材質 (ボディ)PBT樹脂、(カバー)ナイロン、(コンタクト)銅合金 形状 ストレート 質量(g) 3.5 種類 角型 極数 4 使用温度範囲 -20~70℃ 定格電圧(V) AC/DC160 定格電流(A) 5 結合方式 ワンタッチ コンタクト形状 オス 結線方法 圧着
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 (プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464 サイズ M12 定格電圧(V) AC/DC250 定格電流(A) 3 保護等級 IP67 曲げ角度 左右45度/40万回以上 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上/DC500V 接触抵抗(mΩ) 40以下 ケーブル 高屈曲 Φ6 4×20AWG 引張強度(N) 50/1分以上 耐油性 85℃±2℃、4時間 挿抜耐久 200回以上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状 プラグ 形状 ストレート タイプ プッシュプル丸形コネクタ 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 材質(コンタクト)/処理 銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体) 合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 5以下 結合方式 ワンタッチ 材質(シェル)/処理 亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法 はんだ
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)