コンクリートひび割れ補修のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
173件の「コンクリートひび割れ補修」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート クラック・止水補修材 1kg」、「コンクリート 壁 ひび割れ 補修」、「コンクリートのひび割れ補修材」などの商品も取り扱っております。
水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。
用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。 硬化時間(時間) (20℃)3~6 施工面積 5mm幅で10m 主成分 アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤 危険物の類別 非危険物
1本ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
特性 防水 硬化時間(時間) 夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合 モルタル・コンクリート 作業量(目安) 3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別 非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間 30~60分 危険物の類別 非危険物 塗布面積(cm/袋) 約6×10×10
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひび割れ補修が簡単にできる、画期的なスプレー式セメントです。吹きつけるだけで簡単に施工できます。
用途玄関周りのブロック塀・駐車場の床などのコンクリートの細かいひび割れ補修や落書き隠し。 硬化時間(時間) (20℃)24 仕様 スプレータイプ 質量(g) 305 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 特殊引火物 危険物の数量 0.2L
1本(200mL)
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 仕様 速乾、砂入りセメント 成分 ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質 ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 190×240×25 圧縮強度(N/mm2) 52.5(材齢28日) 硬化時間(時間) 2 危険物の類別 非危険物 施工面積 10mm厚 約300×330mm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(1.8kg)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地がモルタル、コンクリートでご使用可能。屋内外兼用。 チューブタイプ、トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!
危険物の類別 非危険物
1袋(500g)ほか
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修 硬化時間(時間) 【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間) 形状 カートリッジ 施工長さ 約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(330mL)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途コンクリートの補修に 材質 アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水 グレー 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(350mL)ほか
1,079 税込1,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約10分で硬化、コンクリートの4倍の強度を発揮、従来の常識をくつがえす全天候型コンクリート補修材。45分で実用硬化! 無収縮なので、薄塗りでもひび割れしにくく、水中でも硬化時間や硬度は変わりません。 水と混ぜてご使用ください。目安は1kgあたり100mLの水です。
用途コンクリート製品、階段の補修など、交通量の多い場所や水周りの緊急を要する工事にも最適。アンカーボルトの埋め込みなどにも。 材質 シリカサンド、特殊セメント 圧縮強度(N/mm2) 70~78 曲げ強度(N/mm2) 5~6 品質保持期間 密封状態で長期保存可能 危険物の類別 非危険物
1個(5kg)
6,898 税込7,588
当日出荷

そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修 グレー系 硬化時間(時間) 【表面乾燥】。夏期(30℃)/約24。冬期(5℃)/約36 質量(g) 1450 危険物の類別 非危険物 施工面積 約0.28m2(3mm厚仕上げ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(950mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

専用注入剤(2液混合型) 専用シリンダー 高耐久性
用途コンクリート・モルタルなどのひび割れ部補修。 セット内容 ボンドクイックメンダー(NET.500gセット)/1セット。ボンドE207DS(NET.750gセット)/1セット。ボンドクラック注入補修用シリンダーセット。 (シリンダー、リング、ストッパー 各10個入り)。注入座金/10個。加圧ゴム/40個。保護手袋/1双。計量カップ/1個。撹拌棒/1本。取扱説明書/1枚 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.67L 危険物の性状 非水溶性
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。 仕様 アクリル樹脂系エマルジョン 成分 アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料 黄色 使用の目安 1回の塗布につき1m2当り180g~200g 乾燥時間(時間) 夏:1、冬:3 危険物の類別 非危険物 適応下地 モルタル、コンクリート面
1本(200g)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速硬化タイプであり、耐久性に優れています。ノンブリードタイプです。硬化した皮膜の上から塗装が塗れます。
用途モルタル・コンクリートのひび割れ補修に。防水下地処理に。 容量(mL) 333 質量(g) 525 仕様 日本シーリング工業会 JSIA F☆☆☆☆ 成分 アクリルウレタン樹脂 使用温度範囲(℃) -30~120 主成分 アクリルウレタン樹脂 原材料 アクリルウレタン樹脂 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.46kg ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この3点セットでコンクリートの補修は完璧! 練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。
用途コンクリート・モルタル等の1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。 落書き等の汚れや塗装の下地調整。 硬化時間(時間) (20℃)24 トラスコ品番 290-2206 セット内容 インサルクラックシャット230mL 1本/インサルクラックボンド100mL 1本/スポンジ1個 質量(g) 450 危険物の類別 非危険物 施工面積 1mm幅で8~10m
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止に エスコ品番 EA934KC-40 容量(mL) 320 硬度 A55 伸び(%) 【ダンベル3号切断時】350 耐熱温度(℃) -30~90 不揮発分 95%(105℃/3時間) 引張強度(MPa) 【硬化物物性】2.5 密度(g/cm3) 1.4 外観 ペースト状、ライトグレー 粘度(Pa・s) 400(23℃) タックフリータイム(分) 20(23℃) 危険物の類別 非危険物 引張応力(MPa) 【50%】1
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
濃灰色 特性 防水 硬化時間(時間) 夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合 アスファルト・モルタル・コンクリート 作業量(目安) 3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別 非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水中・湿潤面でも硬化。ねんど状なので作業が簡単。補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能。
用途コンクリートの欠け割れ、ひび割れ補修・充てん。金属排水管・レンガ・タイル・木材の補修に。 種類 エポキシ樹脂系 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(500g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラック、小さな穴、欠けの箇所に充填し、100%硬化します。 硬化した樹脂は柔軟性があります。
用途屋内外用のコンクリート補修、クラックや穴埋めに。 質量(g) 280 使用温度範囲(℃) 43(最高) 主成分 ウレタン樹脂 トラスコ品番 418-8012 硬化時間(分) 90 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 243g 危険物の性状 非水溶性
1本(243g)
9,898 税込10,888
当日出荷

国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修〈建築改修工事監理指針〉品質基準(案)適合品です。 〈建築材料・設備機材等品質性能評価、建築材料等評価名簿〉記載品です。 「計量」「混合」といった手間がない1液タイプで、「可使時間」の制約も受けないため、取り扱いが容易です。 コンクリート、各種建材への接着性に優れます。 伸縮性に優れ、ひび割れの挙動に追従します。 各種塗装に対して、ほとんど汚染を生じません。
用途コンクリート、モルタルのひび割れ部Uカットシール材充てん補修に、土木構造物の各種目地への充てんに トラスコ品番 799-7531 グレー 容量(mL) 333 危険物の類別 非危険物 硬化時間 24時間(23℃)
1本(333mL)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分~45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修 硬化時間(分) 約15~45(夏場は約5) 危険物の類別 非危険物
1袋(5kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)